カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,688)
- 自動車純正部品(707)
- 油圧機器・油圧ホース(541)
- メカニカル部品(311)
- 制御機器(273)
- バイク純正部品(240)
- 切削工具(234)
- 機構部品(196)
- 医療(123)
- 物流用品(118)
- 測定用品(79)
- トラック純正部品(79)
- 配管・水廻り設備部材(63)
- 農業機械(60)
- オフィス家具(56)
- 店舗什器・備品(53)
- 建築金物(51)
- 空調・照明・電設資材(47)
- 卓上消耗品(33)
- バイク部品(28)
- 自動車補修部品(27)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 作業工具(24)
- 科学研究・開発用品(23)
- 電気材料(20)
- 救急・衛生(20)
- 食品・飲料(18)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 事務用品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 農業・園芸資材(13)
- 安全保護具(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 厨房用品(9)
- 研磨材(9)
- 家電(8)
- 学童・教育用品(8)
- 電動工具(7)
- 溶接用品(6)
- 安全用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 洗車・清掃(6)
- カー用品(6)
- 保管用品(5)
- 塗料(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 介護用品(5)
- 縫製用品(5)
- 梱包用品(4)
- 安全標識(4)
- 整備工具・収納(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- テープ(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(1,717)
- MAZDA(マツダ)(420)
- 堀内機械(358)
- ホンダ(238)
- トヨタ(161)
- 高田ベッド製作所(127)
- 三菱ふそう(84)
- CKD(78)
- ミツビシ(77)
- 三木プーリ(64)
- イマオコーポレーション(55)
- エスコ(49)
- 日東工業(48)
- イトーキ(45)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
- ハンマーキャスター(41)
- ワルター(39)
- トレード(36)
- イスカル(35)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b-160」の検索結果

皿ばね B-160
東京発条製作所¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。外径D(Φmm)160全長H(mm)10.5内径d(Φmm)82単重(g)700板厚公差(mm)±0.10板厚t(mm)6たわみ(mm)(全たわみh)4.5、(σ=0.5h σたわみ)2.25取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)7.12荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)41810、(σ=0.5h P荷重)31030
SNコンテナー B#160(孔無)
サンコー(三甲)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか7日以内出荷から15日以内出荷材質PP内寸(mm)1028×478×320底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750)ネスティング高さ(mm)167スタッキング可
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
薄形シリンダ CDQ2B160
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B160~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B160~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平形ジョウ/B160、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ呼び寸法(mm)160平面度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619018
インデックスハンドル SD-75B-160-20-6R
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個22日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A160サイズ75B71タイプハンドル付F16D20E18構造ウエイト型目盛時計方向回転比45297
インデックスハンドル SD-75B-160-20-4R
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個22日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A160サイズ75B71タイプハンドル付F16D20E18構造ウエイト型目盛時計方向回転比45295
...