カテゴリ
- 作業工具(20)
- メカニカル部品(16)
- 機構部品(14)
- 物流用品(13)
- 建築金物(9)
- 切削工具(9)
- 安全靴・作業靴(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 研磨材(4)
- 事務用品(4)
- 電気材料(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 安全保護具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(991)
- ホンダ(824)
- オカムラ(岡村製作所)(793)
- KANA(片山チエン)(679)
- BIGM(丸山製作所)(566)
- SMC(457)
- トヨタ(320)
- 三菱ふそう(222)
- ミツビシ(217)
- ダイハツ(154)
- ニッサン(132)
- 大阪魂(129)
- NSK(日本精工)(119)
- 水本機械製作所(114)
- スバル(111)
- YAMAHA(ヤマハ)(101)
- 横浜ディスプレイミュージアム(94)
- NTN(エヌティーエヌ)(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
「b26」の検索結果

560mL 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXパワー)
エスコ¥465税込¥5121個6日以内出荷酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白内容量(mL)560
巻き付き防止ブレード(2枚入)
エスコ(1件のレビュー)¥1,740税込¥1,9141個当日出荷草刈機のネックに巻き付く草を即座にカットします。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命がアップします。エスコ品番EA898B-26材質スチール直径(Φmm)120質量(g)100穴径(Φmm)25.4
Rc 3/4" エアーフィルター
エスコ¥8,360税込¥9,1961個当日出荷エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
450ml ガラスコーティング剤
エスコ¥4,320税込¥4,7521個当日出荷雨・雪・泥水をはじき、雪・霜の凍結を防ぐ。 雨天高速走行時ノーワイパーで走行可能(60km/h以上)。エスコ品番EA922AB-26液性中性使用場所ガラス商品タイプ本体![安全長靴[耐油/抗菌] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50817122-260508-02.jpg)
安全長靴[耐油/抗菌]
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
指先すべり止めパッド
エスコ(1件のレビュー)¥235~税込¥259~1袋(2枚)ほか当日出荷から翌日出荷指に貼るすべりとめ。指先につけたままキーボード入力等の事務作業が違和感なくご利用いただけます。ゴムよりすべり止め効果の高い新素材。ネイルアートをされている方にもご使用いただけます。糊は絆創膏糊を使用していますので安心です。
100x100mm マジックテープ(粘着付/黒)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。エスコ品番EA944MB-26材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100色ブラック長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)1
A4 文書保存ボックス
エスコ¥590税込¥6491個翌々日出荷法定保存や永久保存したい文書などの保存に。タイトル等が記入でき、文書倉庫での管理に最適。仕様A4サイズ用材質B段ボール紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×267×328グリーンマーク認定
26x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-26材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)26型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120
長靴(ショート丈)
エスコ¥2,000税込¥2,2001足翌日出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。材質塩化ビニール、裏:ポリエステル色黒長さ(cm)25.5(26で)標準質量(g/片足)約575(26cm)足幅3E靴タイプ長靴
1灯LEDセンサーライト
エスコ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個質量(g)約230(電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約23ケ月検知方式赤外線受動式設置場所屋内・屋外点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-83照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)電球の種類LED検知エリア約160°、約10m
絶縁ニードルノーズプライヤー(カッター付)
エスコ¥8,030税込¥8,8331丁翌日出荷アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
ヘルメット取付フェイスプロテクター
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷EA800PB-21用交換レンズ。紫外線を99.9%カット。材質ポリカーボネート寸法(mm)フェイスガード:175×116レンズ色クリア![ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26072176-230518-02.jpg)
ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本]
エスコ¥9,210税込¥10,1311個翌日出荷防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)。備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています。電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。質量(g)96(電池含む)ベルト幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45メーカーPELICANPRODUCTS光源LED球1灯(コレクトカラー)使用電池単4×3本(付属)防塵防水性能IP54照射モード強→弱→点滅電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)照射距離(m)強/50、弱/35
ルータービット(4R/ヒョータン面)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本翌日出荷刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:25.4mm●刃長:12mm●角度:4R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
25°-60°楕円定規
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。仕様●測定範囲:楕円 25°・36°16’・45°・60°●サイズ(mm):150×300×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):25
Φ10x30mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-26材質Alnico5寸法(mm)Φ10×30吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
M10 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)20~25
6.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA824JB-26材質HSS(ハイス)軸径(Φmm)6.35全長(mm)95刃径(Φmm)6








![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148907-231025-02.jpg)






![安全長靴[耐油/抗菌] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50817122-260508-02.jpg)














![ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26072176-230518-02.jpg)












![0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178817-170405-02.jpg)