カテゴリ
- 作業工具(112)
- メカニカル部品(74)
- 切削工具(55)
- 配管・水廻り設備部材(44)
- 研磨材(43)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
- 測定用品(26)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 事務用品(21)
- 保管用品(20)
- 物流用品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 清掃用品(19)
- 機構部品(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(17)
- 電気材料(17)
- 建築金物(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 手袋(11)
- 溶接用品(10)
- 安全標識(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- テープ(7)
- 家電(7)
- 安全保護具(6)
- 接着剤・補修材(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 梱包用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 学童・教育用品(4)
- 電動工具(4)
- 日用品(3)
- 作業服(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(87)
- オカムラ(岡村製作所)(4,789)
- コガネイ(3,358)
- KITO(キトー)(1,831)
- BIGM(丸山製作所)(1,810)
- 大阪魂(1,497)
- CKD(795)
- ホンダ(751)
- メディアカバーマーケット(629)
- 黒田精工(504)
- TRUSCO(475)
- ParkerTAIYO(419)
- KITZ(キッツ)(413)
- omron(オムロン)(403)
- StarTech.com(383)
- リケン(373)
- IDEC(和泉電気)(360)
- おしゃれEXPO(314)
- 三菱電機(305)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(6)
グリーンマーク認定(3)
「b3」の検索結果
特価

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥14,900~税込¥16,390~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥7,910~税込¥8,701~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)
エスコ(2件のレビュー)¥2,600税込¥2,8601個当日出荷特性耐熱、艶消しエスコ品番EA942FB-32色黒耐熱温度(℃)300希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)0~10wt指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性塗装間隔常温1時間以上12日以内![[黒]熱収縮チューブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)
[黒]熱収縮チューブ
エスコ(7件のレビュー)¥5,080~税込¥5,588~1巻(100m)当日出荷から翌日出荷材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100色黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
銅丸棒
エスコ¥25,300~税込¥27,830~1個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
高圧洗浄機用ガン
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
直径250mmじょうご(フィルター付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。直径(Φmm)250材質高密度ポリエチレン仕様フィルター付先端ノズル径(Φmm)27
M3 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/26本)
エスコ(2件のレビュー)¥250税込¥2751パック(26本)当日出荷エスコ品番EA949NB-305材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状皿頭![[EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773778-260624-02.jpg)
[EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷サイクロン用。EA899PA-3B・-51・-53用フィルター格子セット。仕様フィルター格子セット材質樹脂
125mm プラスチックシクネスゲージ
エスコ¥7,480税込¥8,2281セット(13枚)当日出荷耐食、不伝導、ノンスパークリーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762エスコ品番EA725RB-30材質プラスチックリーフ長さ(mm)125リーフ幅(mm)12.7
湿度計
エスコ¥1,850税込¥2,0351個当日出荷温度計の種類湿度計温度表示方式アナログエスコ品番EA742MB-3材質プラスチック寸法(mm)Φ65×25(D)mm測定項目湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け
430×90×90mm 缶ホルダー
エスコ¥2,450税込¥2,6951個当日出荷用途EA956BA-1、BB-1、BB-2用エスコ品番EA956BB-31材質スチール寸法(mm)430×90×90質量(kg)1.6耐荷重(kg)10![JIS安全標識板[電線注意] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754357-250822-02.jpg)
JIS安全標識板[電線注意]
エスコ¥1,400税込¥1,5401個当日出荷文字内容電線注意取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-3A寸法(mm)450×225×1取付穴Φ3mm×4箇所
...















![[黒]熱収縮チューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)




![[EA899PA-3B・-51・-53用]ダストケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773769-260624-02.jpg)









![[EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773778-260624-02.jpg)


![[EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773760-260624-02.jpg)







![JIS安全標識板[電線注意] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754357-250822-02.jpg)