カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(5)
  • 安全保護具(5)
  • 制御機器(4)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(793)
  • コガネイ(144)
  • MAZDA(マツダ)(85)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • RYOCO(菱高精機)(46)
  • 東海キャスター(44)
  • ニッサン(34)
  • 水本機械製作所(33)
  • 住友重機械工業(30)
  • アズワン(26)
  • ヤンマー(18)
  • トヨタ(14)
  • 長野計器(12)
  • ParkerTAIYO(9)
  • ノーブランド(9)
  • シグマ光機(9)
  • SIEMENS(9)
  • MANN-FILTER(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b35a」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • じょうご (フィルター付き) エスコ

    じょうご (フィルター付き)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個(1個)
    翌日出荷
    付属品:ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。食品産業、工業、農業、ワークショップなどに。
    材質ポリプロピレン透明直径(Φmm)355高さ(mm)348質量(g)71容量(L)10流量(L/min)60ノズル外径(Φmm)42
  • M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
  • JIS安全標識板[危険係員以外入るな] エスコ

    JIS安全標識板[危険係員以外入るな]

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-35A材質硬質塩ビ寸法(mm)300×450×1文字内容危険係員以外入るな取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4ヶ所
  • スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
  • ベルト荷締機 (エンドレス) エスコ

    ベルト荷締機 (エンドレス)

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
  • キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコ

    キャスター(自在金具付・エラストマー車輪)

    エスコ
    239税込263
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
  • パッドアイ(ステンレス製) エスコ

    パッドアイ(ステンレス製)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付ねじ無し
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-5寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • 360mm 丁番調整工具 エスコ

    360mm 丁番調整工具

    エスコ
    12,800税込14,080
    1本
    翌日出荷
    材質寸法(mm)A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75全長(mm)360サイズM
  • キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ

    キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • パッドアイ(溶接/ステンレス製) エスコ

    パッドアイ(溶接/ステンレス製)

    エスコ
    435税込479
    1個(1個)
    翌日出荷
    船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
    材質SUS316
  • M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10レッド
  • 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
  • 50mm キャスター(自在金具付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    465税込512
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PT-11材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65ストッパーなし
  • 250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ

    250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本

    エスコ
    880税込968
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ

    1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    5,790税込6,369
    1個
    翌々日出荷
    軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.6材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • アングルジョイント (左ねじ) エスコ

    アングルジョイント (左ねじ)

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    雄ネジは右ネジです。
    材質スチール (ハウジング)
  • アングルジョイント (シーリング付き) エスコ

    アングルジョイント (シーリング付き)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    シーリング付の為ゴミや水分の侵入を防ぎます。
    材質スチール (ハウジング)使用温度範囲(℃)-30~110
  • M12x35.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M12x35.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:35、B:13、C:5入数1個
  • M5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×35、A:30、B:30、D:10レッド
  • M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10オレンジ
  • M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ

    M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10シルバー
  • M5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコ

    M5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×35、A:30、B:30、D:10ブラック
  • 445mm 丁番調整工具 エスコ

    445mm 丁番調整工具

    エスコ
    15,400税込16,940
    1本
    翌日出荷
    材質寸法(mm)A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85全長(mm)445サイズL
  • 36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
  • 36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
  • 36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)60サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    815税込897
    1個
    翌日出荷
    99.9%UVカット。超軽量フレーム。テンプルの先端部分にはソフトなラバーグリップ付き。耐衝撃性ポリカーボネートレンズ。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:145、B:160、 C:125、D:70×35
  • サングラス EA800AWシリーズ エスコ

    サングラス EA800AWシリーズ

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
  • 強力型滑車(2車) エスコ

    強力型滑車(2車)

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
  • キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ

    キャスター(固定金具・エラストマー車輪)

    エスコ
    110税込121
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
  • 30角用アルミ座金 エスコ

    30角用アルミ座金

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    730税込803
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    530税込583
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    730税込803
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • デジタル温度計セット 2点計測 エスコ

    デジタル温度計セット 2点計測

    エスコ
    57,000税込62,700
    1セット
    翌日出荷
    <本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌々日出荷
    ポリカーボネートレンズ。メガネの上から装着可能です。
    寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:100、D:35×55レンズ色クリアー
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌々日出荷
    ポリカーボネートレンズ。99.9%UVカット。
    付属品収納袋寸法(mm)【めがね】A:145、B:130、C:175、D:35×65レンズ色ファイア (インドア/アウトドア)
  • 仮設用C型クランプ (両ボルト) エスコ

    仮設用C型クランプ (両ボルト)

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌々日出荷
    仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
    材質スチール