エスコ
ラチェット荷締機[エンドレス型]
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
使用荷重(kg)
1520
破断荷重(kN)
60
ベルト幅×厚さ(mm)
50×2.5
取扱説明書:
(0.93MB)
注意
※ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
※玉掛け厳禁。
※角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
全6種類を絞り込む
ベルト長さ(m)
選択してください
3
4
5
7
8
10
内容量
1個
1個(1個)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
ベルト長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57445985
EA982SB-34A
1個(1個)
ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:スチール(クロムメッキ)
4
オープン
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
翌日出荷
返品不可
71020008
EA982SB-33A
1個
バックル:スチール(クロムメッキ)
3
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71020017
EA982SB-35A
1個
バックル:スチール(クロムメッキ)
5
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71020026
EA982SB-37A
1個
バックル:スチール(クロムメッキ)
7
オープン
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71020035
EA982SB-38A
1個
バックル:スチール(クロムメッキ)
8
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71020051
EA982SB-40A
1個
バックル:スチール(クロムメッキ)
10
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください