カテゴリ
- 物流用品(16)
- 機構部品(8)
- 建築金物(5)
- 安全保護具(5)
- 制御機器(4)
- クリーンルーム用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(793)
- コガネイ(144)
- MAZDA(マツダ)(85)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- RYOCO(菱高精機)(46)
- 東海キャスター(44)
- ニッサン(34)
- 水本機械製作所(33)
- 住友重機械工業(30)
- アズワン(26)
- ヤンマー(18)
- トヨタ(14)
- 長野計器(12)
- ParkerTAIYO(9)
- ノーブランド(9)
- シグマ光機(9)
- SIEMENS(9)
- カワグレ(8)
- ブランドをもっと見る
「b35a」の検索結果
特価

じょうご (フィルター付き)
エスコ¥4,510税込¥4,9611個(1個)翌日出荷付属品:ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。食品産業、工業、農業、ワークショップなどに。材質ポリプロピレン色透明直径(Φmm)355高さ(mm)348質量(g)71容量(L)10流量(L/min)60ノズル外径(Φmm)42![JIS安全標識板[危険係員以外入るな] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754348-180226-02.jpg)
JIS安全標識板[危険係員以外入るな]
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷文字内容危険係員以外入るな取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-35A寸法(mm)300×450×1取付穴Φ3mm×4ヶ所
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥425税込¥4681個当日出荷エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)
エスコ¥3,230税込¥3,5531本翌日出荷TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
ベルト荷締機 (エンドレス)
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌々日出荷から14日以内出荷ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
保護メガネ
エスコ¥495税込¥5451個翌々日出荷ポリカーボネートレンズ。UVカット。つるにソフトラバー付き。ゴーグルのように目の周りをカバーします。めがねサイズ A:130mm、B:130mm、C:100mm、D:35×55mm。レンズ色クリアー
保護めがね(クリアー)
エスコ¥965税込¥1,0621個当日出荷機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付レンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-5寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70
キャスター (自在金具)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50×18質量(g)190材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70 ショアD全高(mm)71耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
パッドアイ(溶接/ステンレス製)
エスコ¥5,780税込¥6,3581個(1個)翌日出荷船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。材質SUS316
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10色レッド
250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本
エスコ¥880税込¥9681箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
キャスター (自在金具)
エスコ¥5,790税込¥6,3691個翌々日出荷軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.6材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
M5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×35、A:30、B:30、D:10色レッド
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10色オレンジ
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10色シルバー
M5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×35、A:30、B:30、D:10色ブラック
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
50mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥465税込¥5121個翌日出荷材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PT-11材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65ストッパーなし
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷タイプ平型車輪径(Φmm)36材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷タイプ平型車輪径(Φmm)36材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷タイプ平型車輪径(Φmm)36仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)60サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
保護めがね
エスコ¥815税込¥8971個翌日出荷99.9%UVカット。超軽量フレーム。テンプルの先端部分にはソフトなラバーグリップ付き。耐衝撃性ポリカーボネートレンズ。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:145、B:160、 C:125、D:70×35![3/8"DRx1・1/8" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575903-210430-02.jpg)
3/8"DRx1・1/8" [CROW-FOOT]強力型スパナ
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷仕様スパナ部外径(b:mm):53.8スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):35全長L(mm)59差込角(inch)3/8"対辺(inch)1/8
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥530税込¥5831箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥730税込¥8031箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥730税込¥8031箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応![[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83271294-241029-02.jpg)
[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K
エスコ¥209,000税込¥229,9001個翌日出荷「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbps





![JIS安全標識板[危険係員以外入るな] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754348-180226-02.jpg)


















![M12x35.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796245-210511-02.jpg)













![3/8"DRx1・1/8" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575903-210430-02.jpg)




![[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83271294-241029-02.jpg)