カテゴリ
- 物流用品(15)
- 作業工具(12)
- メカニカル部品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- 安全用品(4)
- 安全保護具(4)
- 安全標識(3)
- 建築金物(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- ホンダ(2,507)
- KANA(片山チエン)(780)
- MAZDA(マツダ)(721)
- SMC(494)
- ミツビシ(447)
- BIGM(丸山製作所)(275)
- トヨタ(263)
- ニッサン(154)
- 三菱ふそう(103)
- YAMAHA(ヤマハ)(102)
- NSK(日本精工)(98)
- CKD(67)
- NTN(エヌティーエヌ)(61)
- IKO(日本トムソン)(54)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- オカムラ(岡村製作所)(45)
- 住友重機械工業(44)
- THK(36)
- ブランドをもっと見る
「b37」の検索結果

B 37 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-37種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)630寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
L型クランプ
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷スイベルヘッド付 樹脂キャップ付 最大35°まで傾けることができます。仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):3060●材質:スチール
30角用 三角ブラケット(シルバー)
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
LEDセンサーライト(電池式) EA864CBシリーズ
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。エコロジー商品省エネ
滑り止めテープ (素足用)
エスコ¥13,900税込¥15,2901巻翌日出荷粘着式。剥離紙付き。屋内用。滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない。耐水性。簡単に拭き取り掃除ができる。表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。タイルや石材・木材など、ある程度凹凸面への貼り付けも可能です。事務所やロッカールームなどにも最適なすべり止めテープです。材質PVC幅(mm)100厚さ(mm)0.46色灰長さ(m)18.3使用温度範囲(℃)-28~104粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)15
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1800切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
エアダスター用ノズル(多機能)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷通常ノズルと同じエアー消費量で20%以上UPの吹きつけ効果が得られます。仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール質量(g)31使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2取付ねじM12×1.25mm適合流体空気穴径(mm)1.5
ルータービット(14°/アリ錐)
エスコ(1件のレビュー)¥740税込¥8141本翌日出荷刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:12.7mm●刃長:12.7mm●角度:14°●全長:46mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
M12 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)66~120
375mm モンキーレンチ
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。エスコ品番EA530B-375全長(mm)375寸法D(mm)20.0寸法B(mm)43寸法C(mm)14.0口幅(mm)43
37mmx1インチsq インパクトソケット
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-37全長(mm)62質量(g)735対辺(mm)37外径(Φmm)57.8寸法D1(mm)57.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)21差込角(inch)1
レーザー距離計 (ケース付き)
エスコ¥12,300税込¥13,5301セット翌々日出荷三脚ねじ穴なし。コンパクトで高精度±1.5mmで正確な測定を実現。使いやすさ抜群のシンプルモデル。見やすいディスプレイ。滑りにくいラバーグリップ。【ケース特徴】:ファスナー部もしっかり保護する耐水仕様。ステンレス製ベルトクリップ付き。付属品単4電池×2本(テスト電池)仕様測定基準点:後方端部サイズ43(W)×24(D)×100(H)mm質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~45出力<1mW(クラスⅡ)電源単4電池×2本ケース寸法(mm)76×38×165 (H)材質(ケース)ポリエステル (1680デニール)機能距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定光源レーザーダイオード波長(nm)635測定時間(秒)約0.5~4.2測定単位最小:1mm測定範囲(m)0.15~30オートパワーオフ5分標高(m)使用可能:2000 (最高)ベルト通し幅(mm)55保管温度範囲(℃)-20~7測定精度(mm)±1.5相対湿度(%RH)最大:90
368x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
エスコ¥1,850税込¥2,0351袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)368使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥605税込¥6661個翌日出荷エスコ品番EA948BB-37A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
375mm/82mm モーターレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥26,300税込¥28,9301個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)375質量(g)1300口幅(mm)82
ベルト荷締機 (エンドレス)
エスコ¥9,900税込¥10,8901個翌々日出荷から14日以内出荷ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸








![3.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919564-180219-02.jpg)





![流し台網かご[樹脂] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72741797-260624-02.jpg)








![[EA762MB-11A用]刃受け(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44108156-190802-02.jpg)

![300x450mm JIS安全標識[危険火気厳禁] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64668459-210507-02.jpg)