カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 作業工具(6)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 安全保護具(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- KANA(片山チエン)(775)
- BIGM(丸山製作所)(275)
- CKD(66)
- NTN(エヌティーエヌ)(61)
- ホンダ(55)
- THK(36)
- NSK(日本精工)(35)
- オカムラ(岡村製作所)(35)
- HAKKO(白光)(27)
- PISCO(ピスコ)(27)
- P・O・Pプロダクツ(26)
- IKO(日本トムソン)(25)
- NACHI(不二越)(20)
- ラムマウント(20)
- 岩崎電気(19)
- リケン(19)
- 清水製作所[継手](19)
- イマオコーポレーション(18)
- ブランドをもっと見る
「b37」の検索結果

B 37 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-37種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)630寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
エアダスター用ノズル(多機能)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷通常ノズルと同じエアー消費量で20%以上UPの吹きつけ効果が得られます。仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール質量(g)31使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2取付ねじM12×1.25mm適合流体空気穴径(mm)1.5
375mm モンキーレンチ
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。エスコ品番EA530B-375全長(mm)375寸法D(mm)20.0寸法B(mm)43寸法C(mm)14.0口幅(mm)43
37mmx1インチsq インパクトソケット
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-37全長(mm)62質量(g)735対辺(mm)37外径(Φmm)57.8寸法D1(mm)57.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)21差込角(inch)1
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥605税込¥6661個翌日出荷エスコ品番EA948BB-37A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷エスコ品番EA800CA-8寸法(mm)【めがね】A:141、B:151、C:72、D:37×72質量(g)28レンズ色クリアー機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー・屋内外用)
エスコ(1件のレビュー)¥820税込¥9021個当日出荷誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 つるはTPR(サーモプラスチックラバー)使用、ピッタリフィットし、快適です。付属品めがねコード、携帯ポーチエスコ品番EA800CA-19寸法(mm)【めがね】A:141、B:154、C:71、D:37×74質量(g)21レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)機能キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート![[6315] ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706775-180223-02.jpg)
[6315] ベアリング
エスコ¥6,470税込¥7,1171個翌日出荷仕様開放形エスコ品番EA966-65材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)75寸法D(mm)160寸法B(mm)37呼び番号6315
M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ)
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-23材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法A(mm)67寸法D(mm)16寸法B(mm)37ねじサイズM8×25mm![[コンパクト]歯ブラシ(システマ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287317-251023-02.jpg)
[コンパクト]歯ブラシ(システマ)
エスコ¥1,920税込¥2,1121箱(6本)翌日出荷コンパクト4列ヘッド。口内の奥の歯周ポケットへ届きやすい薄型ヘッド。超極細毛で歯周ポケット奥の歯周病プラークまで徹底除去。歯周ポケットの歯周病プラークまで徹底殺菌・除去。歯周病は、30代以上の3人に2人がかかっていると言われる細菌感染症です。システマは、歯周病の原因である細菌が歯周ポケット(歯と歯ぐきのすき間)で繁殖しやすいことに着目。様々なアイテムを通じて歯周病セルフケアをサポートしていきます。ハンドル色多数あります。(色指定不可)材質本体:ポリプロピレン ラバー部:EPDM、ポリプロピレン 毛:飽和ポリエステル樹脂全長(mm)230
3/16インチ ボールポイントドライバー
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。エスコ品番EA573SF-3全長(mm)205種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)105/37材質(グリップ)樹脂寸法C(mm)205商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
充電電池(EA815LD-31~35A,-44,-45用)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷適合EA815LD-33、-35A、-35AS、旧EA815LD-31、-32、-34、-35、-44、-45用エスコ品番EA815LD-37Bバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)7.4![[6315ZZE] 密封型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706888-180223-02.jpg)
[6315ZZE] 密封型ベアリング
エスコ¥7,370税込¥8,1071個翌日出荷仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966A-65材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)75寸法D(mm)160寸法B(mm)37呼び番号6315ZZE
5x 40mm D型 リング
エスコ¥870税込¥9571セット(2個)翌日出荷エスコ品番EA638JD-11材質ステンレス(SUS304)質量(g)23種類リンク使用荷重(kg)60寸法A(mm)40寸法D(mm)5表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)37![6 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03497243-180823-02.jpg)
6 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷エスコ品番EA573SH-6全長(mm)185種類グリップドライバー寸法B(mm)105/37材質(グリップ)樹脂寸法C(mm)185商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
6.0mm ボールポイントドライバー
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。エスコ品番EA573SE-6全長(mm)230種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)105/37材質(グリップ)樹脂寸法C(mm)230商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷エスコ品番EA800CA-11寸法(mm)【めがね】A:138、B:147、C:111、D:37×76質量(g)28レンズ色クリアー機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート





![3.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919564-180219-02.jpg)


![流し台網かご[樹脂] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72741797-260624-02.jpg)



![[EA762MB-11A用]刃受け(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44108156-190802-02.jpg)












![[6315] ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706775-180223-02.jpg)

![[コンパクト]歯ブラシ(システマ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287317-251023-02.jpg)





![[6315ZZE] 密封型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706888-180223-02.jpg)




![6 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03497243-180823-02.jpg)