カテゴリ
- 物流用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 作業工具(7)
- 切削工具(6)
- 建築金物(5)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- 安全保護具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 防犯用品(2)
- 研磨材(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- KANA(片山チエン)(799)
- 三菱電機(290)
- BIGM(丸山製作所)(270)
- 廣杉計器(155)
- ノーブランド(94)
- CKD(83)
- TRUSCO(60)
- ハンマーキャスター(50)
- NTN(エヌティーエヌ)(40)
- 椿本チエイン(33)
- 大阪魂(30)
- NSK(日本精工)(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- PISCO(ピスコ)(24)
- 岩田製作所(22)
- ユーエイキャスター(22)
- リケン(21)
- FYH(日本ピローブロック)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「b42」の検索結果

B 42 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-42種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)710寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥130税込¥1431個当日出荷エスコ品番EA463HB-42材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)2018~10~16
38mm 南京錠(ロックアウト用/黄)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷PVCシャックカバー付。付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-42材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色黄ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18![JIS安全標識板[休止中] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754375-250822-02.jpg)
JIS安全標識板[休止中]
エスコ(1件のレビュー)¥1,150税込¥1,2651個当日出荷仕様片面印刷エスコ品番EA983B-42A材質硬質塩ビ寸法(mm)250×250×1文字内容休止中取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
30.6x11x400mm チャンネル(穴付)
エスコ(1件のレビュー)¥850税込¥9351個当日出荷エスコ品番EA439AB-42材質スチール長さ(mm)400幅(mm)30.6厚さ(mm)2.3高さ(mm)11仕上ユニクロメッキ![350mm 3行[波線]ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151853-150903-02.jpg)
350mm 3行[波線]ワイヤーブラシ
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷仕様3行エスコ品番EA109B-42全長(mm)350径(Φmm)毛先:0.3寸法・サイズ(mm)ブラシ:16×150毛丈(mm)20材質(ブラシ部)波線ワイヤー材質(柄部)木
4mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)
エスコ¥4,570税込¥5,0271個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA425HB-42形状エルボねじの種類Rチューブサイズ(mm)4ねじサイズ1/4
42mm メガネレンチ
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。エスコ品番EA613B-42形状オフセット全長(mm)265質量(g)930対辺(mm)42寸法a(mm)22寸法b(mm)62寸法h(mm)39.5
M4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)
エスコ(1件のレビュー)¥60税込¥661個翌日出荷エスコ品番EA949ZB-42厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)10
42x65x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥665税込¥7321個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-42材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)42型式TB厚さ(mm)12外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷エスコ品番EA948BB-42A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
50x100mm マジックテープ(粘着付/白/2組)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。エスコ品番EA944MB-42材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50色ホワイト長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)0.25
ドーリー(微音キャスター付)
エスコ¥34,500税込¥37,9501台翌日出荷ワンタッチでロック・アンロックが可能です。固定車2輪(後輪)を一度にロックできます。走行時の騒音を大幅にダウンした台車です。早朝、夜間の作業、オフィス、店舗内での作業台車としてご利用いただけます。キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅ダウンしました。キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。室内・夜間での走行も騒音が少なく、周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。微音キャスター。![[TiALNコート]ステップドリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157535-231025-02.jpg)
[TiALNコート]ステップドリル
エスコ¥8,170税込¥8,9871本翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
1.0x2.0m/5.0mm クッションシート(緑)
エスコ¥19,800税込¥21,7801個翌日出荷クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。用途歩行量の多いフロアなどにエスコ品番EA997RB-42材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)5質量(kg)約5.4色グリーン構造PVCシート・PVCシート(芯材)・PVC発泡シートの3層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×2
860g/40mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷エスコ品番EA575HB-42全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業![[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396097-170420-02.jpg)
[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能エスコ品番EA864CB-42A材質ABS樹脂寸法(mm)直径44×137質量(g)84光源0.5Wタイプ高輝度白色LED検知範囲90°約2.5m(取付高さ使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能検知方式赤外線受動式灯数4灯点灯時間約20秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![[ウレタンコート]手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650872-170413-02.jpg)
[ウレタンコート]手袋
エスコ¥2,220税込¥2,4421袋(10双)翌日出荷グリップ性に優れたウレタン樹脂を指先にコーティング。 手によくフィットし、様々な作業に使用いただけます。厚さ(mm)2.2色(本体)ホワイト
0.38mm 替 芯(EA765MG-42B用/赤/10本)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷適合EA765MG-41B、MG-42B用替芯エスコ品番EA765MG-42Cインク色赤先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
保護めがね(ライトブルー)
エスコ(10件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷エスコ品番EA800C-41寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色ライトブルー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー・屋内外用)
エスコ(2件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷エスコ品番EA800C-42寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥610税込¥6711個当日出荷つるにソフトラバー付。ソフトゲルノーズパッド付。エスコ品番EA800C-40A寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色クリアー機能キズ防止コーティング、99.9%UVカットレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥480税込¥5281個欠品中99.9%UVカット。曇り止めレンズ。キズ防止コーティング。エスコ品番EA800C-70寸法(mm)【めがね】A:142、B:153、C:68、D:42×68レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート










![JIS安全標識板[休止中] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754375-250822-02.jpg)


![350mm 3行[波線]ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151853-150903-02.jpg)


![8.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919616-180219-02.jpg)












![[TiALNコート]ステップドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157535-231025-02.jpg)





![[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396097-170420-02.jpg)
![[ウレタンコート]手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650872-170413-02.jpg)