カテゴリ
- 物流用品(12)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- KANA(片山チエン)(706)
- 三菱電機(448)
- BIGM(丸山製作所)(258)
- 廣杉計器(112)
- NTN(エヌティーエヌ)(83)
- CKD(70)
- 旭精工(50)
- NSK(日本精工)(43)
- スバル(37)
- 清水製作所[継手](37)
- コンドーテック(33)
- メディアカバーマーケット(32)
- FYH(日本ピローブロック)(31)
- ハリケーン(26)
- ALCANhands(26)
- NACHI(不二越)(23)
- イマオコーポレーション(20)
- TRUSCO(20)
- ブランドをもっと見る
「b43」の検索結果

B 43 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-43種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)730寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥135税込¥1491個当日出荷エスコ品番EA463HB-43材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色緑適合ホース径(Φmm)2018~12~20
44.4x17x400mm チャンネル(穴付)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA439AB-43材質スチール長さ(mm)400幅(mm)44.4厚さ(mm)3.2高さ(mm)17仕上ユニクロメッキ穴径(mm)7×40
2.500kgトランスポートローラー
エスコ¥33,100税込¥36,4101個当日出荷エスコ品番EA986DB-43質量(kg)4テーブル寸法(mm)275×120×100ローラーサイズ(mm)Φ85×90耐荷重(t)2.5
38mm 南京錠(ロックアウト用/青)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷PVCシャックカバー付。付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-43材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色青ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付)
エスコ¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷微音キャスター。 ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。エスコ品番EA520B-43車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム車荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)861荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン
5.4x 5.4m 迷彩色シート(#3000)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷エスコ品番EA915BB-43材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25長さ(m)5.4厚さ#3000ハトメ数24呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2幅(m)5.4![[TiALNコート]ステップドリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157535-231025-02.jpg)
[TiALNコート]ステップドリル
エスコ¥12,000税込¥13,2001本翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。![[ウレタンコート]手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650872-170413-02.jpg)
[ウレタンコート]手袋
エスコ¥2,220税込¥2,4421袋(10双)翌日出荷グリップ性に優れたウレタン樹脂を指先にコーティング。 手によくフィットし、様々な作業に使用いただけます。厚さ(mm)2.2色(本体)ホワイト
引き出し式収納ケース用キャスター(4個)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。エスコ品番EA506L-50材質ポリプロピレン・スチール寸法(mm)39×49×68質量(g)(全部まとめて)130
8.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥4,650税込¥5,1151個翌日出荷エスコ品番EA638ND-9材質スチール寸法L(mm)95ねじ径M28使用荷重(t)8.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)43寸法D1(mm)25
40mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷回転式。 スイベル式(360°回転)。エスコ品番EA987S-14全長(mm)110車輪径(Φmm)40質量(g)85種類滑車寸法L(mm)110寸法L1(mm)18使用荷重(kg)60寸法B(mm)43寸法L2(mm)67寸法B2(mm)22寸法B1(mm)13使用ロープ径(mm)~9材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ナイロン
透明両面テープ(断熱・透明フィルム用)
エスコ(1件のレビュー)¥11,500税込¥12,6501箱(15巻)翌日出荷から4日以内出荷切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。 薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。 屋内用。用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷エスコ品番EA800CG-12寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78機能99.9%UVカット、つる長調整可能、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラック
375mm モンキーレンチ
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。エスコ品番EA530B-375全長(mm)375寸法D(mm)20.0寸法B(mm)43寸法C(mm)14.0口幅(mm)43
8.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA638NC-9材質スチール寸法L(mm)81ねじ径M28使用荷重(t)8.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)43寸法D1(mm)25
8.5 ton 強力型ボウシャックル
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷エスコ品番EA638NB-9材質スチール寸法L(mm)95ねじ径M28使用荷重(t)8.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)43寸法D1(mm)25
8.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥4,060税込¥4,4661個翌日出荷エスコ品番EA638NA-9材質スチール寸法L(mm)81ねじ径M28使用荷重(t)8.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)43寸法D1(mm)25
保護めがね(クリアー)
エスコ¥795税込¥8751個翌日出荷エスコ品番EA800CG-11寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78レンズ色クリア機能つる長調整可能、99.9%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート


















![8.0-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919625-180219-02.jpg)



![[TiALNコート]ステップドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157535-231025-02.jpg)



![[ウレタンコート]手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650872-170413-02.jpg)