カテゴリ
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KANA(片山チエン)(35)
- MAZDA(マツダ)(17)
- SMC(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- ノーブランド(8)
- ミツビシ(3)
- カクタ(1)
- カブト工業(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- KTC(1)
- 日立(1)
- マキタ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- NTツール(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ブランドをもっと見る
「b45-36」の検索結果
特価

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個翌日出荷PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書![[32309] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808197-210511-02.jpg)
[32309] 円すいころ軸受
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:45、D:100、B:36





![[32309] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808197-210511-02.jpg)