カテゴリ
- 作業工具(41)
- 物流用品(15)
- 機構部品(9)
- 安全保護具(4)
- 電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 安全用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(548)
- MAZDA(マツダ)(457)
- ROLINE(213)
- コガネイ(124)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- RYOCO(菱高精機)(46)
- WURTH ELEKTRONIK(41)
- 水本機械製作所(26)
- StarTech.com(25)
- ATEN(22)
- カワグレ(20)
- アズワン(17)
- RS PRO(15)
- ナンシン(13)
- BLACK BOX(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 修理(11)
- フエニックス・コンタクト(11)
- ブランドをもっと見る
「b45a」の検索結果
特価

2030kg ベルト荷締機(エンドレス)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個(1個)翌日出荷スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)2030端末仕様エンドレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)80幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3
6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤)
エスコ¥9,660税込¥10,6261個欠品中色赤材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-45B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個翌日出荷PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60
保護メガネ
エスコ¥470税込¥5171個翌々日出荷つるにソフトゴム付き。ソフトノーズパッド付き。ポリカーボネートレンズ。めがねサイズ A:140mm、B:135mm、C:100mm、D:45×70mm。レンズ色クリアー
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷機能つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-76寸法(mm)【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
ワゴンモール(アルミ製)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
キャスター (自在金具)
エスコ¥5,790税込¥6,3691個翌々日出荷軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.6材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (自在金具・後輪ブレーキ)
エスコ¥8,720税込¥9,5921個翌々日出荷軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.72材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
21.2ton/45x340mm マスターリング
エスコ¥44,700税込¥49,1701個当日出荷仕様とても頑丈なつくりになっています。使用荷重は吊角度45°の時の値です。材質クロムモリブデン鋼使用荷重(t)21.2サイズ(mm)A:45、B:32、C:340、D:150
41mmx21mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷差込角(inch)1適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-41B寸法(mm)41×21全長(mm)108質量(g)1155寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)15
33mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,640税込¥7,3041個翌日出荷差込角(inch)1対辺(mm)33適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-33全長(mm)108質量(g)1100外径(Φmm)49.8寸法D1(mm)49.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)33
40mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×40取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)45×25
100mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-61材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130
100mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-31材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130耐荷重(kg)120
M4x45mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10色レッド
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10色シルバー
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10色オレンジ
M4x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10色オレンジ
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10色ブラック
M4x45mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10色ブラック
M4x45mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10色シルバー
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10色レッド
45x31.8mmウォールクリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)サイズA:45mm B:31.8mm C:6.6mm種類ウォールフック寸法A(mm)45寸法B(mm)31.8寸法C(mm)6.6
35mmx17mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥6,560税込¥7,2161個翌日出荷差込角(inch)1適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-35寸法(mm)35×17全長(mm)108質量(g)1153寸法D1(mm)52寸法D2(mm)54寸法I(mm)10
50mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65
41mmx19mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷差込角(inch)1適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-41寸法(mm)41×19全長(mm)108質量(g)1200寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)12
38mmx20mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷差込角(inch)1適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-38寸法(mm)38×20全長(mm)108質量(g)1133寸法D1(mm)56寸法D2(mm)54寸法I(mm)13
41mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥8,650税込¥9,5151個翌日出荷差込角(inch)1対辺(mm)41適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-41全長(mm)108質量(g)1260外径(Φmm)59.8寸法D1(mm)59.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)38
38mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥7,740税込¥8,5141個翌日出荷差込角(inch)1対辺(mm)38適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-38全長(mm)108質量(g)1230外径(Φmm)56寸法D1(mm)56寸法D2(mm)54寸法I(mm)38
27mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷差込角(inch)1対辺(mm)27適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-27全長(mm)108質量(g)980外径(Φmm)42.3寸法D1(mm)42.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)27
37mmx1インチsq インパクトソケット
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌日出荷差込角(inch)1対辺(mm)37適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-37全長(mm)62質量(g)735外径(Φmm)57.8寸法D1(mm)57.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)21
32mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷差込角(inch)1対辺(mm)32適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-32全長(mm)108質量(g)1100外径(Φmm)48.5寸法D1(mm)48.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)32
24mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷差込角(inch)1対辺(mm)24適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-24全長(mm)108質量(g)950外径(Φmm)38.5寸法D1(mm)38.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)24
21 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥5,870税込¥6,4571個翌日出荷差込角(inch)1対辺(mm)21適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-21全長(mm)72質量(g)703外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5
20 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥5,870税込¥6,4571個翌日出荷差込角(inch)1対辺(mm)20適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-20全長(mm)72質量(g)723外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5





















![M16x45.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796279-210511-02.jpg)