カテゴリ

  • 物流用品(18)
  • 作業工具(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 機構部品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(1,604)
  • ホンダ(1,492)
  • KANA(片山チエン)(653)
  • ミツビシ(447)
  • 高田ベッド製作所(216)
  • BIGM(丸山製作所)(205)
  • SMC(192)
  • 三木プーリ(128)
  • トヨタ(82)
  • YAMAHA(ヤマハ)(73)
  • 大阪魂(70)
  • NSK(日本精工)(63)
  • CKD(61)
  • NTN(エヌティーエヌ)(57)
  • KITZ(キッツ)(51)
  • 東海キャスター(50)
  • ニッサン(49)
  • 旭精工(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b46」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    480税込528
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • B 46 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 46 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-46種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)280寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • 熱収縮キャップ(端末保護用) エスコ

    熱収縮キャップ(端末保護用)

    エスコ
    550税込605
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1箱(100個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    145税込160
    1個
    当日出荷
    材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-46バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)16~27
  • L型クランプ[超々強力型] エスコ

    L型クランプ[超々強力型]

    エスコ
    84,600税込93,060
    1個
    当日出荷
    スイベルヘッド付 36mm六角付 最大35°まで傾けることができます。
    仕様【口の深さ(mm)】200【締付能力(kgf)】3524材質スチール寸法(mm)【レール】50×25質量(g)約12180口の開き(mm)0~450
  • 54mm掛金 エスコ

    54mm掛金

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    材質スチール仕様ねじ付(×4)サイズプレート:54×23(H)mm 鍵穴径:15×17(H)mm質量(g)20取付穴径直径7mm
  • NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA442AB-46材質真鍮質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
  • 46mm メガネレンチ エスコ

    46mm メガネレンチ

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
    形状オフセット対辺(mm)46全長(mm)280エスコ品番EA613B-46質量(g)1220寸法a(mm)23寸法b(mm)69寸法h(mm)40
  • 50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) エスコ

    50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)

    エスコ
    22,300税込24,530
    1個
    当日出荷
    裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
    仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-46粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
  • 93x42mm 座付貫抜(ステンレス製/通し) エスコ

    93x42mm 座付貫抜(ステンレス製/通し)

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951B-46
  • 300mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-43用 エスコ

    300mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-43用

    エスコ
    2,410税込2,651
    1枚
    翌日出荷
    EA599RB-43用替刃
    仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm
  • 6g フローリング補修剤(ウス茶) エスコ

    6g フローリング補修剤(ウス茶)

    エスコ
    390税込429
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA762MB- 7B用] 替 刃 エスコ

    [EA762MB- 7B用] 替 刃

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    翌日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • 1.0x5.0m/2.3mm クッションシート(緑) エスコ

    1.0x5.0m/2.3mm クッションシート(緑)

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    翌日出荷
    クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
    用途廊下などにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-46厚さ(mm)2.3質量(kg)約7.5構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×5
  • #46x100mm フレキシブル砥石 エスコ

    #46x100mm フレキシブル砥石

    エスコ
    1,720税込1,892
    1セット(5枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA809ZB-46粒度46厚さ(mm)3穴径(Φmm)15外径(mm)100
  • 路面道路標識(関係者以外立入禁止) エスコ

    路面道路標識(関係者以外立入禁止)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1枚
    翌日出荷
    材質基材:PVC、粘着:アクリル系寸法(mm)200×600×0.5(t)文字内容立入禁止
  • 46mmx3/4sq インパクトソケット エスコ

    46mmx3/4sq インパクトソケット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺(mm)46適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-46全長(mm)62質量(g)755外径(Φmm)66.3寸法D1(mm)66.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)23
  • ヘルメット(エアライトS/シールド・通気孔付) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライトS/シールド・通気孔付) EA998BBシリーズ

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    特殊設計の通気孔付で、通風後に温度が低下し、抜群の涼しさ。軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。ゆがみの少ないHGシールド 移出成型により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく、視界がクリアです。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
    仕様●頭サイズ:53cm~63cm●カラー:ホワイト●材質:PC●重量:430g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●シールド面を帽体内部に出し入れ自由●耳紐あご紐付
  • 硬質フェルトボード(吸音型) エスコ

    硬質フェルトボード(吸音型)

    エスコ
    830税込913
    1枚
    翌日出荷
    石膏ピン6本入。室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。
    材質ポリエステル厚さ(mm)9
  • [防水型]リレーソケット エスコ

    [防水型]リレーソケット

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    材質ABS寸法(mm)35.6×126質量(g)130保護等級IPX4相当使用電流(A)20ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
  • 30角用 ナットプレート エスコ

    30角用 ナットプレート

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4
  • 690mm ライトダスター(20枚) エスコ

    690mm ライトダスター(20枚)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い捨てタイプ
    適合EA928AB-41用エスコ品番EA928AB-46B材質ポリプロピレン寸法(mm)200×690
  • バインダークリップ エスコ

    バインダークリップ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個(80個)
    翌日出荷
    大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。
    ケース寸法(mm)115×155×57繰り返し・詰め替え対応
  • 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ

    エスコ
    2,400税込2,640
    1本
    翌日出荷
    独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
    仕様●毛幅:42mm●毛丈:40mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:189mm●重量:約40g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ
  • ルータービット(5R/甲丸) エスコ

    ルータービット(5R/甲丸)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    翌日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:25mm●刃長:22mm●全長:54mm●角度:5R●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • 0.127x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ

    0.127x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
    材質ステンレス寸法(mm)0.127リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
  • 46mm 片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    46mm 片口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)46全長(mm)375
  • [EA742GB-45用] 替電池 エスコ

    [EA742GB-45用] 替電池

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    EA742GB-46用替電池
    仕様●サイズ:14(W)×23(D)×14(H)mm●重量:10g
  • # 80・13x13mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ

    # 80・13x13mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)

    エスコ
    690税込759
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3.0粒度#80直径(Φmm)13質量(g)3適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700
  • M10 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M10 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)20~35
  • 1 "DRx46mm ディープインパクトソケット エスコ

    1 "DRx46mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    6,510税込7,161
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)46全長(mm)100外径(Φmm)70差込角(inch)1
  • 690mm ライトダスター(240枚) エスコ

    690mm ライトダスター(240枚)

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    翌日出荷
    強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い捨てタイプ
    適合EA928AB-41用エスコ品番EA928AB-46材質ポリプロピレン寸法(mm)200×690
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,700税込1,870
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモー
    規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1本
    翌日出荷
    。次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドコネクタを採用しています。火災の延焼原因になりにくい難燃性ケーブルです。
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • 交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用] エスコ

    交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用]

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。
    材質樹脂消費電力(W)【CCFL蛍光ランプ】11口金E26全光束(Lm)650色温度(K)6000寿命30000時間演色指数(Ra)85
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    3,220税込3,542
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:7m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-46A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,610税込2,871
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • ぬれタオル 76枚 200×200mm エスコ

    ぬれタオル 76枚 200×200mm

    エスコ
    475税込523
    1パック(76枚)
    翌日出荷
    大判・厚手で使いやすく、使用後はトイレに流せます
    材質不織布(パルプ、レーヨン)質量(g)495シートサイズ(mm)200×200
関連キーワード
46φ特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 46φ