カテゴリ
- 物流用品(26)
- メカニカル部品(13)
- 作業工具(9)
- 安全標識(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 清掃用品(3)
- 安全保護具(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- ホンダ(980)
- 三菱電機(819)
- KANA(片山チエン)(622)
- ミツビシ(476)
- MAZDA(マツダ)(432)
- SMC(210)
- プロトブレンボ(189)
- BIGM(丸山製作所)(182)
- トヨタ(138)
- YAGEO(138)
- Panasonic(パナソニック)(112)
- NSK(日本精工)(65)
- ニッサン(56)
- CKD(55)
- オカムラ(岡村製作所)(54)
- ハリケーン(47)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- 三菱ふそう(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「b47」の検索結果

B 47 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-47種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)290寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
20-32mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥145税込¥1601個欠品中材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-47バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)20~32
電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷バッテリー容量(Ah)7.2適合EA758SJ-10用替バッテリーエスコ品番EA758SB-47B寸法(mm)150×64×92質量(g)2427バッテリー鉛酸蓄電池バッテリー電圧(V)12
1.0x5.0m/5.0mm クッションシート(緑)
エスコ¥49,500税込¥54,4501個翌日出荷クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。用途歩行量の多いフロアなどに色グリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-47厚さ(mm)5質量(kg)約13.5構造PVCシート・PVCシート(芯材)・PVC発泡シートの3層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×5
47mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷差込角(inch)3/4対辺(mm)47適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-47全長(mm)62質量(g)805外径(Φmm)67.5寸法D1(mm)67.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)23
バインダークリップ
エスコ¥1,350税込¥1,4851個(40個)翌日出荷大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。ケース寸法(mm)115×155×57繰り返し・詰め替え対応![[防水型]リレーソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564795-260130-02.jpg)
[防水型]リレーソケット
エスコ¥2,640税込¥2,9041個翌日出荷材質ABS寸法(mm)35.6×126質量(g)130保護等級IPX4相当使用電流(A)20ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
硬質フェルトボード(吸音型)
エスコ¥830税込¥9131枚翌日出荷石膏ピン6本入。室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。材質ポリエステル厚さ(mm)9
後付け専用プレート 音姫/手動用
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷EA763YB-46用。紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティーション壁にも最適です。仕様●型番:YES40●サイズ:180×13.5×324mm●重量:560g●材質:ABS樹脂●付属品:音姫取付ねじ:なべタッピンねじΦ4×14(4本)ワッシャー4個スペーサー(スペア付紙巻器用)1個
ヘルメット(エアライトS/シールド・通気孔付) EA998BBシリーズ
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷。特殊設計の通気孔付で、通風後に温度が低下し、抜群の涼しさ。軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。ゆがみの少ないHGシールド 移出成型により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく、視界がクリアです。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。仕様●頭サイズ:53cm~63cm●カラー:イエロー●材質:PC●重量:430g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●シールド面を帽体内部に出し入れ自由●耳紐あご紐付
水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ
エスコ¥2,770税込¥3,0471本翌日出荷独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。仕様●毛幅:55mm●毛丈:43mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:193mm●重量:約52.5g●板幅:48mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ
M12 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)30~55
0.152x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
エスコ¥3,850税込¥4,2351パック(10枚)翌日出荷ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。材質ステンレス寸法(mm)0.152リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌日出荷裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-47粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥1,780税込¥1,9581本翌日出荷プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:2m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン規格CAT8
収納ケース
エスコ(1件のレビュー)¥4,320~税込¥4,752~1個(1個)ほか翌日出荷積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス色チャコールグレー質量(g)3300容量(L)58.7耐荷重(kg)1個当たり:45/積み重ね時:130外寸法・幅(mm)624外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)450コンテナ種類べた目スタッキング可フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)378有効内寸法・高さ(mm)308有効内寸法・幅(mm)522
LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥1,620~税込¥1,782~1本翌日出荷プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。規格CAT8
LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥2,470税込¥2,7171本翌日出荷。プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン規格CAT8
LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥1,500税込¥1,6501本翌日出荷プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラ仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.3m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン規格CAT8
415x290x 880mm/ 3段 収納ラック(ホワイト)
エスコ¥7,820税込¥8,6021個翌日出荷色オフホワイトエスコ品番EA954FB-47A材質棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:MDF質量(kg)12.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×290×880棚板耐荷重(kg)約20棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×260×275(1段あたり)総耐荷重(kg)約80
ライトダスター
エスコ¥3,780税込¥4,1581袋(25枚)翌日出荷EA928AB-42、-753用。エレクトレット化超極細繊維使用エレクトレットとは外部に電界が存在しない状態であっても、恒久的に電分極を保持し、周囲に対して電界を形成する物質で、常に強力な電場を作り出します。強力な吸着力従来のホコリ取りダスターは、床面とダスターとの摩擦で、静電気を発生させてホコリを吸着しますが、静電気によるホコリの吸着は弱く、モップを持ち上げた時や、他の場所に移動する際にダスターから離れてしまう事があります。このダスターは、エレクトレット化された超極細繊維の不織布で、強い電界をつくりホコリを強力にキャッチします。強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い捨てタイプ。チリ、細菌までも吸着強力な電場の効果でごみ、ホコリ、細菌までもしっかりと吸着してダストポケットにしまい込み、チリやホコリを舞い上げないのでホコリを嫌う病院や精密機械工場などにも最適です。から拭き用。除菌タイプ。使い切りタイプ。用途病院、学校、体育施設、オフィス、コンピュータ室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、その他電子、精密、薬品、食品工場などのミクロのホコリを嫌う場所に材質ポリプロピレンサイズ(mm)200×990
ベルト荷締機 (エンドレス)
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌々日出荷から14日以内出荷ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
40角用 ナットプレート
エスコ¥695税込¥7651個6日以内出荷Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
55x40mm 角型バルブ開閉札 常時開・赤 /10枚
エスコ¥2,340税込¥2,5741組(10枚)当日出荷。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時開●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガス![[6204]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802299-210511-02.jpg)
[6204]深溝玉軸受
エスコ¥339税込¥3731個当日出荷用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:14軌道輪形状深溝玉軸受
65mmキャスター(自在金具付)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷材質(車輪)ナイロン仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×47![[パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55316365-240516-06.jpg)
[パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
19mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥5,710税込¥6,2811個翌日出荷寸法S(mm)19仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-19材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)154寸法a(mm)9寸法b(mm)47寸法I(mm)165
2.5ton スイベル付安全フック
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-2.5A材質特殊鋼全長(mm)253.5質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)211寸法H(mm)28.5使用荷重(t)2.5寸法F(mm)14寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)47寸法C(mm)40寸法G(mm)24寸法K(mm)110口の開き(mm)47チェーン寸法(mm)10












![[防水型]リレーソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564795-260130-02.jpg)























![[6204]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802299-210511-02.jpg)



![[パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55316365-240516-06.jpg)