カテゴリ

  • 物流用品(16)
  • 作業工具(7)
  • 清掃用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 三菱電機(809)
  • KANA(片山チエン)(620)
  • プロトブレンボ(189)
  • BIGM(丸山製作所)(182)
  • CKD(55)
  • ハリケーン(47)
  • brembo(45)
  • NTN(エヌティーエヌ)(40)
  • TRUSCO(37)
  • ホンダ(33)
  • ユーエイキャスター(32)
  • ハンマーキャスター(25)
  • イマオコーポレーション(22)
  • フジトク(22)
  • FYH(日本ピローブロック)(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • 岩田製作所(20)
  • ヤマト特殊鋼(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b47」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 47 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 47 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-47種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)290寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • 20-32mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    20-32mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    145税込160
    1個
    欠品中
    材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-47バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)20~32
  • 電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用) エスコ

    電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷
    バッテリー容量(Ah)7.2適合EA758SJ-10用替バッテリーエスコ品番EA758SB-47B寸法(mm)150×64×92質量(g)2427バッテリー鉛酸蓄電池バッテリー電圧(V)12
  • 1.0x5.0m/5.0mm クッションシート(緑) エスコ

    1.0x5.0m/5.0mm クッションシート(緑)

    エスコ
    49,500税込54,450
    1個
    翌日出荷
    クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
    用途歩行量の多いフロアなどにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-47厚さ(mm)5質量(kg)約13.5構造PVCシート・PVCシート(芯材)・PVC発泡シートの3層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×5
  • 47mmx3/4sq インパクトソケット エスコ

    47mmx3/4sq インパクトソケット

    エスコ
    5,450税込5,995
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺(mm)47適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-47全長(mm)62質量(g)805外径(Φmm)67.5寸法D1(mm)67.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)23
  • バインダークリップ エスコ

    バインダークリップ

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個(40個)
    翌日出荷
    大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。
    ケース寸法(mm)115×155×57繰り返し・詰め替え対応
  • 100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) エスコ

    100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
    仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-47粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
  • 415x290x 880mm/ 3段 収納ラック(ホワイト) エスコ

    415x290x 880mm/ 3段 収納ラック(ホワイト)

    エスコ
    7,820税込8,602
    1個
    翌日出荷
    オフホワイトエスコ品番EA954FB-47A材質棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:MDF質量(kg)12.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×290×880棚板耐荷重(kg)約20棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×260×275(1段あたり)総耐荷重(kg)約80
  • ライトダスター エスコ

    ライトダスター

    エスコ
    3,780税込4,158
    1袋(25枚)
    翌日出荷
    EA928AB-42、-753用。エレクトレット化超極細繊維使用エレクトレットとは外部に電界が存在しない状態であっても、恒久的に電分極を保持し、周囲に対して電界を形成する物質で、常に強力な電場を作り出します。強力な吸着力従来のホコリ取りダスターは、床面とダスターとの摩擦で、静電気を発生させてホコリを吸着しますが、静電気によるホコリの吸着は弱く、モップを持ち上げた時や、他の場所に移動する際にダスターから離れてしまう事があります。このダスターは、エレクトレット化された超極細繊維の不織布で、強い電界をつくりホコリを強力にキャッチします。強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い捨てタイプ。チリ、細菌までも吸着強力な電場の効果でごみ、ホコリ、細菌までもしっかりと吸着してダストポケットにしまい込み、チリやホコリを舞い上げないのでホコリを嫌う病院や精密機械工場などにも最適です。から拭き用。除菌タイプ。使い切りタイプ。
    用途病院、学校、体育施設、オフィス、コンピュータ室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、その他電子、精密、薬品、食品工場などのミクロのホコリを嫌う場所に材質ポリプロピレンサイズ(mm)200×990
  • 470x200x230mm 三段式 工具箱 エスコ

    470x200x230mm 三段式 工具箱

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA504AB-47
  • 270mlx3個 除湿棒・詰替え(EA941A-47用) エスコ

    270mlx3個 除湿棒・詰替え(EA941A-47用)

    エスコ
    785税込864
    1個
    当日出荷
    商品タイプ棒タイプエスコ品番EA941A-47B
  • 65mmキャスター(自在金具付) エスコ

    65mmキャスター(自在金具付)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ナイロン仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×47
  • 19mm 絶縁片口スパナ エスコ

    19mm 絶縁片口スパナ

    エスコ
    5,710税込6,281
    1個
    翌日出荷
    寸法S(mm)19仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-19材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)154寸法a(mm)9寸法b(mm)47寸法I(mm)165
  • 2.5ton スイベル付安全フック エスコ

    2.5ton スイベル付安全フック

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-2.5A材質特殊鋼全長(mm)253.5質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)211寸法H(mm)28.5使用荷重(t)2.5寸法F(mm)14寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)47寸法C(mm)40寸法G(mm)24寸法K(mm)110口の開き(mm)47チェーン寸法(mm)10
  • 75mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    75mmキャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)90A×B(mm)70×47
  • 65mmキャスター(固定金具付) エスコ

    65mmキャスター(固定金具付)

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
    仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ナイロン車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80A×B(mm)70×47
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    機能99.9%UVカット、つる長調整可能、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CG-12寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78色(フレーム)ブラック
  • 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
  • 6.0mmx30m プラスチックチェーン(蛍光黄) エスコ

    6.0mmx30m プラスチックチェーン(蛍光黄)

    エスコ
    9,660税込10,626
    1個
    翌日出荷
    蛍光黄材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-47B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
  • 13/16 片目片口スパナ エスコ

    13/16 片目片口スパナ

    エスコ
    6,170税込6,787
    1個
    翌日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    全長(mm)260対辺寸法(inch)13/16エスコ品番EA614SV-18質量(g)204寸法d(mm)30寸法b(mm)47
  • スイベル エスコ

    スイベル

    エスコ(1件のレビュー)
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    材質鍛造鋼
  • 21 mm 片目片口スパナ エスコ

    21 mm 片目片口スパナ

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)21全長(mm)260エスコ品番EA614ST-21質量(g)216寸法d(mm)30.3寸法b(mm)47寸法A1(mm)7.3寸法A2(mm)13
  • 30mm メガネレンチ エスコ

    30mm メガネレンチ

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
    形状オフセット対辺(mm)30全長(mm)200エスコ品番EA613B-30質量(g)500寸法a(mm)18寸法L2(mm)565寸法b(mm)47寸法h(mm)33.5
  • 2.5ton 安全フック エスコ

    2.5ton 安全フック

    エスコ
    7,430税込8,173
    1個
    翌日出荷
    仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FT-2.5A材質特殊鋼質量(kg)1.5種類フック寸法L(mm)170寸法H(mm)28.5使用荷重(t)2.5寸法F(mm)15寸法D(mm)56寸法E(mm)35寸法B(mm)47寸法G(mm)24寸法K(mm)110チェーン寸法(mm)10
  • [3本組] 目地用刷毛 エスコ

    [3本組] 目地用刷毛

    エスコ
    1,880税込2,068
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109HN-47B全長(mm)270種類刷毛サイズ(号)8・10・15材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用毛色白色刷毛幅(mm)25・30・42
  • 21x23mm 両口スパナ エスコ

    21x23mm 両口スパナ

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)21×22全長(mm)250エスコ品番EA615KA-28材質クロム合金鋼質量(g)225寸法a(mm)7.8寸法b1(mm)47寸法b2(mm)51商品構成単品
  • 50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ナイロン仕様自在車エスコ品番EA986PF-19材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)110車輪幅(mm)21寸法A(mm)59寸法E(mm)16寸法B(mm)47寸法X(mm)46寸法P(mm)6.5寸法Y(mm)35ストッパーなし寸法R(mm)42全高H(mm)65車輪径D(Φmm)50
  • 50mm キャスター(自在金具付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ポリウレタン仕様自在エスコ品番EA986PE-6材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン質量(g)120取付座A×B(mm)47×47ねじ径(mm)5.5ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5ストッパー無し全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)18.5偏心(mm)18.5
  • 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)合成ゴム仕様自在エスコ品番EA986PE-23材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:合成ゴム質量(g)160取付座A×B(mm)47×47耐荷重(kg)35ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5ストッパー有り全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)18.5偏心(mm)18.5
  • 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)プラスチック仕様自在エスコ品番EA986PE-13材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:プラスチック質量(g)146取付座A×B(mm)47×47ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5ストッパー有り全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)17偏心(mm)27
  • 50mm キャスター(自在金具付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)合成ゴム仕様自在エスコ品番EA986PE-21材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:合成ゴム質量(g)110取付座A×B(mm)47×47ねじ径(mm)5.5ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5ストッパー無し全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)18.5偏心(mm)18.5
  • 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン仕様自在エスコ品番EA986PE-7材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン質量(g)160取付座A×B(mm)47×47ブレーキ有無有り耐荷重(kg)35ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)15ストッパー回転ストッパー全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)18.5偏心(mm)27
  • 75mmキャスター(固定金具付) エスコ

    75mmキャスター(固定金具付)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)90耐荷重(kg)65A×B(mm)70×47
  • 65mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    65mmキャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80耐荷重(kg)40A×B(mm)70×47
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    795税込875
    1個
    翌日出荷
    機能つる長調整可能、99.9%UVカットレンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CG-11寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78
  • [充電式] 作業灯/LED エスコ

    [充電式] 作業灯/LED

    エスコ
    198,900税込218,790
    1個
    翌日出荷
    レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。
    用途マンホールでの上からの照明に。仕様ヘッド角度調整可能(90°)付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター適合替バッテリー:EA758SB-47Bエスコ品番EA758SJ-10材質本体:耐衝撃サーモプラスチック、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)(伸長時)700(W)×720(D)×1830(H)、(収納時)165(W)×560(D)×280(H)質量(kg)11.7(電池含む)電源鉛酸蓄電池レンズ径(Φmm)114電球LED充電時間約10時間照射モード強、中、弱光度(cd)95000(強)、49500(中)、22450(弱)充電可能回数約500回防水仕様IP67(水深1mで約30分間の防水性能)照射距離(m)616(強)、445(中)、300(弱)照射方式ツインビーム(前方)連続点灯時間(時間)2(強)、4(中)、12(弱)エコロジー商品省エネ
  • 50mm キャスター(自在金具付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    465税込512
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PT-11材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65ストッパーなし