カテゴリ

  • 物流用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • KANA(片山チエン)(529)
  • BIGM(丸山製作所)(157)
  • 廣杉計器(149)
  • 大阪魂(120)
  • オカムラ(岡村製作所)(81)
  • MAD MAX(マッドマックス)(78)
  • CKD(58)
  • NTN(エヌティーエヌ)(45)
  • THK(42)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • 千代田通商(34)
  • HAKKO(白光)(29)
  • レイ・アウト(25)
  • フジホーム(24)
  • テンパール工業(23)
  • KITO(キトー)(18)
  • TRUSCO(18)
  • LEMO(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b52」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 52 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 52 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-52種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)335寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • 200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚) エスコ

    200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚)

    エスコ(6件のレビュー)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 防腐剤不使用 やわらかな使い心地です。 手指の洗浄、キッチン
    商品タイプ本体成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤エスコ品番EA922HB-52材質レーヨン、ポリエステルシートサイズ(mm)200×300効果除菌
  • 50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    170税込187
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-52バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)50~70
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    当日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-52全長(m)10参考使用荷重(kg)6
  • 450mm 丸棒貫抜(鉄製) エスコ

    450mm 丸棒貫抜(鉄製)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951B-52
  • 14x14x17mm マグネットピン(10個) エスコ

    14x14x17mm マグネットピン(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    欠品中
    ネオジウム磁石使用の強力タイプです。
    特性強力エスコ品番EA781GB-52セット内容青×5個、赤×5個材質プラスチック寸法(mm)14×14×17直径(Φmm)14
  • 0.92-5.22m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ

    0.92-5.22m 伸縮はしご(アルミ製)

    エスコ(2件のレビュー)
    155,000税込170,500
    1個
    翌日出荷
    最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)316.5材質アルミエスコ品番EA902B-52
  • [M] 手袋(制電/10双) エスコ

    [M] 手袋(制電/10双)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1袋(10双)
    当日出荷
    指先部分にポリウレタン樹脂コーティング。 カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。 手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。
    サイズM全長(cm)20.5材質ナイロンエスコ品番EA354AB-52A入数(双)10色(手首部)グリーン
  • 200g コンクリート補修材(簡易型/グレー) エスコ

    200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    ちょっとしたコンクリート部の接着復元に最適。水の量を量る必要も練る容器も不要で簡単補修。
    グレー硬化時間(時間)約6エスコ品番EA934KB-52セット内容5点セットセメント粉・練り液・練り袋・手袋・ヘラ危険物の類別非危険物施工量幅5mm深10mmで約2.5m
  • 3.6x 5.4m OD色シート(#3000) エスコ

    3.6x 5.4m OD色シート(#3000)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA915BB-52
  • 7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル) エスコ

    7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    ノズル長(mm)70仕様増量ノズル仕様最高使用圧力1.0MPa材質(ボディ)プラスチック製
  • 1.0x 10m/5.0mm クッションシート(緑) エスコ

    1.0x 10m/5.0mm クッションシート(緑)

    エスコ
    98,900税込108,790
    1個
    翌日出荷
    クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
    用途歩行量の多いフロアなどにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-52厚さ(mm)5質量(kg)約27構造PVCシート・PVCシート(芯材)・PVC発泡シートの3層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×10
  • 300x300x5.0mm 黄銅板 エスコ

    300x300x5.0mm 黄銅板

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441VB-52
  • M5/5.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M5/5.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-52厚さ(mm)1内径(Φmm)5.3外径(Φmm)12
  • 50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ

    50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)

    エスコ
    5,280税込5,808
    1個
    翌日出荷
    耐水、耐薬、耐油性に優れています。
    エスコ品番EA944DB-52粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
  • 450x1000mmx2.0mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ

    450x1000mmx2.0mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BB-52質量(g)約2286線径(Φmm)2
  • 12.0ton トランスポートローラー(伸縮式) エスコ

    12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

    エスコ
    99,400税込109,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986DB-52質量(kg)38荷台寸法(mm)350×200調整範囲(mm)720~1500ベース寸法(mm)420×268×110(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×90積載均等耐荷重(t)12(6×2個)
  • 2.0tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け) エスコ

    2.0tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    タイプ1本懸けエスコ品番EA981VB-52
  • 1500cc 木酢(もくさく) エスコ

    1500cc 木酢(もくさく)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    土壌散布や葉面散布は500~1000倍に、害虫には300倍に希釈して使用。
    用途土壌改良、害虫よけエスコ品番EA913AB-52材質紀州備長炭木酢液(ウバメガシ、アラカシ等の天然広葉樹に限定)容量(mL)1500
  • 429x316x243mm/19.8L バスケット(灰/5個) エスコ

    429x316x243mm/19.8L バスケット(灰/5個)

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AB-52材質PP容量(L)19.8有効内寸法・間口(mm)429有効内寸法・奥行(mm)316有効内寸法・高さ(mm)243
  • M5 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/7本) エスコ

    M5 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/7本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(7本)
    翌日出荷
    ねじ径M5長さ(mm)20頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-520
  • M5 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M5 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-525材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状皿頭
  • 7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付) エスコ

    7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    翌日出荷
    ノズル長(mm)70仕様増量ノズル仕様セット内容本体、プラグ付最高使用圧力1.0MPa材質(ボディ)プラスチック製
  • マーキングテープ エスコ

    マーキングテープ

    エスコ
    8,800税込9,680
    1箱(12個)
    翌日出荷
    非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。
    材質LDPE幅(mm)30厚さ(mm)0.05長さ(m)91
  • 120x120x25mm 補強金具(スチール製/シルバー) エスコ

    120x120x25mm 補強金具(スチール製/シルバー)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-523
  • [EA576F-31B・33・51・52・60用]替えセンターピン エスコ

    [EA576F-31B・33・51・52・60用]替えセンターピン

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    正確なカット位置決めが可能です。切断前はピンが出ていることで中央寄せができます。切断中は、ピンが引っ込むことでスタンピングを可能にします。
  • ステンレス製ロングアイボルト エスコ

    ステンレス製ロングアイボルト

    エスコ(5件のレビュー)
    530税込583
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    7,290税込8,019
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
  • 75mmダイス エスコ

    75mmダイス

    エスコ
    59,000税込64,900
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)75
  • 12.0ton 強力型ボウシャックル エスコ

    12.0ton 強力型ボウシャックル

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NB-11材質スチール寸法L(mm)119ねじ径M36使用荷重(t)12表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)52寸法D1(mm)32
  • C型ビームクランプ エスコ

    C型ビームクランプ

    エスコ
    2,530税込2,783
    1袋(20個)
    翌日出荷
    ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
    用途形鋼用吊金具材質スチール(三価クロメートメッキ)
  • 65mm キャスター(固定金具付) エスコ

    65mm キャスター(固定金具付)

    エスコ(1件のレビュー)
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PT-2材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85
  • M52x2.0 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M52x2.0 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    101,800税込111,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-52B
  • 160mm 精密やすり(楕円/中目) エスコ

    160mm 精密やすり(楕円/中目)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521VX-52B
  • 440x520mm クリップボード(2枚組) エスコ

    440x520mm クリップボード(2枚組)

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661CD-52B材質スチール寸法(mm)440×520質量(kg)2.6穴径(Φmm)【壁取付ねじ】5
  • 115mm/W1/4” ステンレス玉 エスコ

    115mm/W1/4” ステンレス玉

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AA-52B材質SUS316ねじ径W1/4”球径(Φmm)115最高使用温度(℃)100
  • 交換ヘッド(EA928AD-52S用) エスコ

    交換ヘッド(EA928AD-52S用)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    幅が広く、掃除がワイドに行えます。
    適合EA928AD-52、-52S用エスコ品番EA928AD-52B材質穂先:PET、台:ポリプロピレン幅(mm)300質量(g)275全高(mm)190毛丈(mm)115繰り返し・詰め替え対応
  • 12.0Ton強力型シャックル エスコ

    12.0Ton強力型シャックル

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法L(mm)119使用荷重(t)12寸法B(mm)52寸法D1(mm)32寸法D2(mm)36
  • 12.0Ton強力型ボウシャックル エスコ

    12.0Ton強力型ボウシャックル

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法L(mm)119使用荷重(t)12寸法B(mm)52寸法D1(mm)32寸法D2(mm)36