カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 物流用品(10)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,776)
  • MAZDA(マツダ)(1,321)
  • ホンダ(620)
  • KANA(片山チエン)(525)
  • ミツビシ(525)
  • トヨタ(154)
  • 廣杉計器(150)
  • 三菱ふそう(147)
  • BIGM(丸山製作所)(139)
  • ニッサン(90)
  • Festo(67)
  • 高田ベッド製作所(60)
  • 三木プーリ(57)
  • CKD(52)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • テンパール工業(40)
  • SUS(エスユーエス)(38)
  • パール金属(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b53」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA898RC-53B用] 交換用バッテリー エスコ

    [EA898RC-53B用] 交換用バッテリー

    エスコ
    26,700税込29,370
    1個
    翌日出荷
    3.6V-5.0Ahスマートシリーズ共通
    仕様●メーカー:工進●型番:PA-413●種類:36V(リチウムイオン5.0Ah)●重量(g):1500
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(1件のレビュー)
    680税込748
    1パック(200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • クワ形端子(薄型) エスコ

    クワ形端子(薄型)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1袋(100袋)
    当日出荷から翌日出荷
    薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    400税込440
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 大ハンマー(スチール芯入り) エスコ

    大ハンマー(スチール芯入り)

    エスコ
    64,100税込70,510
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    180税込198
    1袋(2個)
    当日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質430SSバンド厚さ(mm)0.6入数2個適合ホース径(Φmm)60~80
  • 600mm 丸棒貫抜(鉄製) エスコ

    600mm 丸棒貫抜(鉄製)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951B-53
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/青) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/青)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
    材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46ツル径(Φmm)6.35
  • [MUP003] 17mm ピロー型 ユニット エスコ

    [MUP003] 17mm ピロー型 ユニット

    エスコ
    5,430税込5,973
    1個
    翌日出荷
    形状ピロー型ユニットエスコ品番EA966B-53
  • 30mmx91m マーキングテープ(橙) エスコ

    30mmx91m マーキングテープ(橙)

    エスコ
    760税込836
    1巻
    当日出荷
    材質LDPE厚さ(mm)0.05テープ長さ(m)91
  • M5/5.3x15x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M5/5.3x15x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    30税込33
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)5.3外径(Φmm)15厚さ(mm)1.2エスコ品番EA949ZB-53
  • 25x100mm PP用マジックテープ(粘着付/黒) エスコ

    25x100mm PP用マジックテープ(粘着付/黒)

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MB-53材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)1
  • コンクリート用振動ドリル(ロング) エスコ

    コンクリート用振動ドリル(ロング)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
  • パーツケーストレー エスコ

    パーツケーストレー

    エスコ
    1,780税込1,958
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    3個入り。raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー。パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!。透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    材質ポリプロピレン質量(g)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:55×235×69 / 内寸:50×230×64
  • ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコ

    ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah

    エスコ
    56,600税込62,260
    1個
    翌日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
  • 400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/ライトブルー) エスコ

    400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/ライトブルー)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1枚
    翌日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)9寸法(mm)400×400ライトブルー
  • M5 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M5 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)19~30
  • 140mm 三徳包丁 エスコ

    140mm 三徳包丁

    エスコ
    2,500税込2,750
    1本
    翌日出荷
    材質刃:特殊ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂)全長(mm)250刃長(mm)140
  • 0.381x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ

    0.381x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)

    エスコ
    5,190税込5,709
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
    材質ステンレス寸法(mm)0.381リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
  • 900x1000mmx2.0mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mmx2.0mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BB-53質量(g)約4572線径(Φmm)2
  • 5.4x 5.4m OD色シート(#3000) エスコ

    5.4x 5.4m OD色シート(#3000)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA915BB-53
  • 40角用アルミ座金 エスコ

    40角用アルミ座金

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
  • 湾曲レシプロソーブレード(木工) エスコ

    湾曲レシプロソーブレード(木工)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1パック(2枚)
    翌日出荷
  • 6.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    6.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    34,600税込38,060
    1本
    翌日出荷
    材質SUS316全長(m)10線径(Φmm)6使用荷重(kg)350
  • 291x330x 874mm/18段 キャビネット(トレー型) エスコ

    291x330x 874mm/18段 キャビネット(トレー型)

    エスコ
    19,600税込21,560
    1台
    当日出荷
    仕様浅型18段浅型18段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン質量(kg)11.5ホワイト耐荷重(kg)全体:28引出:1/1段天板:10引出し内寸法(mm)239×312×38(H)本体外形寸法(mm)291×330×874(H)
  • [L] 手袋(制電/10双) エスコ

    [L] 手袋(制電/10双)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1袋(10双)
    当日出荷
    指先部分にポリウレタン樹脂コーティング。 カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。 手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。
    サイズL全長(cm)20.5(Mサイズで)材質ナイロンエスコ品番EA354AB-53A入数(双)10色(手首部)グレー
  • #120・ 6x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ

    #120・ 6x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)

    エスコ
    675税込743
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3.0幅(mm)10粒度#120直径(Φmm)6質量(g)2.5適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])15900~50900
  • マガジンスタンド エスコ

    マガジンスタンド

    エスコ
    51,200税込56,320
    1台
    翌日出荷
    ポケット内寸54mmなので、厚めのマガジンも利用できます。
    材質柱:スチール 仕切板:スチール キャスター:ナイロン樹脂キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2キャスター径(Φmm)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック:656×54×320グリーンマーク認定
  • ヘルメット EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット EA998BBシリーズ

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。 上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本体/ブルー ひさし/グレー●材質:PC●重量:430g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●人気の透明ひさし付き+通気孔付き●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):42●適合ホース内径※:12mm
  • ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 24.5-27.0cm 滑り防止用スパイク(収納袋付) エスコ

    24.5-27.0cm 滑り防止用スパイク(収納袋付)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1足
    翌日出荷
    仕様スパイク長:4mm材質合成ゴム、鉄、他ブラック質量(g)130サイズ(cm)24.5~27
  • 1.0x 10m/9.0mm クッションシート(緑) エスコ

    1.0x 10m/9.0mm クッションシート(緑)

    エスコ
    98,900税込108,790
    1個
    翌日出荷
    クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
    用途底冷えのする場所や立ち仕事の足元などにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-53厚さ(mm)9質量(kg)約34構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×10
  • 2.0tonx3.0m スリングチェーン(1本懸け) エスコ

    2.0tonx3.0m スリングチェーン(1本懸け)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    タイプ1本懸けエスコ品番EA981VB-53
  • M5 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコ

    M5 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-530材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状皿頭
  • M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコ

    M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじ径M5長さ(mm)35頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-535
  • [EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット エスコ

    [EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    サイクロン用。EA899PA-3B・-51・-53用フィルター格子セット。
    仕様フィルター格子セット材質樹脂
  • 38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ

    38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)60×92適合バンド幅(mm)38
  • マーキングテープ エスコ

    マーキングテープ

    エスコ
    8,800税込9,680
    1箱(12個)
    翌日出荷
    非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。
    材質LDPE幅(mm)30厚さ(mm)0.05長さ(m)91
  • 物干し竿(伸縮型) エスコ

    物干し竿(伸縮型)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1本
    翌日出荷
    継ぎタイプ。清潔で耐久性に優れたステンスクラッドパイプを使用。伸縮式なので、スペースに合わせて長さ調節自由自在。
    材質ステンレス巻パイプ、樹脂寸法(mm)1本:1100質量(kg)1.0耐荷重(kg)18パイプ径(Φmm)内筒:25 外筒:30サイズ(mm)2,110×3,000