カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 清掃用品(4)
  • 家電(3)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • KANA(片山チエン)(522)
  • 廣杉計器(150)
  • BIGM(丸山製作所)(139)
  • CKD(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(44)
  • HAKKO(白光)(33)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • テンパール工業(30)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • オーエッチ工業(24)
  • パール金属(24)
  • 岩田製作所(16)
  • ホンダ(16)
  • イマオコーポレーション(15)
  • ダイヘン(15)
  • 大阪魂(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
  • ジョー・プリンス竹下(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b53」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    400税込440
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 600mm 丸棒貫抜(鉄製) エスコ

    600mm 丸棒貫抜(鉄製)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951B-53
  • [MUP003] 17mm ピロー型 ユニット エスコ

    [MUP003] 17mm ピロー型 ユニット

    エスコ
    5,430税込5,973
    1個
    翌日出荷
    形状ピロー型ユニットエスコ品番EA966B-53
  • M5/5.3x15x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M5/5.3x15x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    30税込33
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)5.3外径(Φmm)15厚さ(mm)1.2エスコ品番EA949ZB-53
  • 25x100mm PP用マジックテープ(粘着付/黒) エスコ

    25x100mm PP用マジックテープ(粘着付/黒)

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MB-53材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)1
  • 900x1000mmx2.0mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mmx2.0mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BB-53質量(g)約4572線径(Φmm)2
  • 5.4x 5.4m OD色シート(#3000) エスコ

    5.4x 5.4m OD色シート(#3000)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA915BB-53
  • [L] 手袋(制電/10双) エスコ

    [L] 手袋(制電/10双)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1袋(10双)
    当日出荷
    指先部分にポリウレタン樹脂コーティング。 カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。 手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。
    サイズL全長(cm)20.5(Mサイズで)材質ナイロンエスコ品番EA354AB-53A入数(双)10色(手首部)グレー
  • マガジンスタンド エスコ

    マガジンスタンド

    エスコ
    51,200税込56,320
    1台
    翌日出荷
    ポケット内寸54mmなので、厚めのマガジンも利用できます。
    材質柱:スチール 仕切板:スチール キャスター:ナイロン樹脂キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2キャスター径(Φmm)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック:656×54×320グリーンマーク認定
  • 1.0x 10m/9.0mm クッションシート(緑) エスコ

    1.0x 10m/9.0mm クッションシート(緑)

    エスコ
    98,900税込108,790
    1個
    翌日出荷
    クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
    用途底冷えのする場所や立ち仕事の足元などにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-53厚さ(mm)9質量(kg)約34構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×10
  • 2.0tonx3.0m スリングチェーン(1本懸け) エスコ

    2.0tonx3.0m スリングチェーン(1本懸け)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    タイプ1本懸けエスコ品番EA981VB-53
  • M5 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコ

    M5 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-530材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状皿頭
  • M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコ

    M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじ径M5長さ(mm)35頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-535
  • [EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット エスコ

    [EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    サイクロン用。EA899PA-3B・-51・-53用フィルター格子セット。
    仕様フィルター格子セット材質樹脂
  • マーキングテープ エスコ

    マーキングテープ

    エスコ
    8,800税込9,680
    1箱(12個)
    翌日出荷
    非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。
    材質LDPE幅(mm)30厚さ(mm)0.05長さ(m)91
  • 物干し竿(伸縮型) エスコ

    物干し竿(伸縮型)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1本
    翌日出荷
    継ぎタイプ。清潔で耐久性に優れたステンスクラッドパイプを使用。伸縮式なので、スペースに合わせて長さ調節自由自在。
    材質ステンレス巻パイプ、樹脂寸法(mm)1本:1100質量(kg)1.0耐荷重(kg)18パイプ径(Φmm)内筒:25 外筒:30サイズ(mm)2,110×3,000
  • [EA899PA-3B・-51・-53用]ダストケース エスコ

    [EA899PA-3B・-51・-53用]ダストケース

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    EA899PA-3B、-51、-53用ダストケース。
    仕様ダストケース材質樹脂
  • 265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚) エスコ

    265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚)

    エスコ
    70,700税込77,770
    1個
    4日以内出荷
    厚紙、コルク、合成ゴム、塩ビ板、皮革、プリント基板の裁断も可能。 刃先を保護するロータリープロテクター付
    細断枚数約30枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)エスコ品番EA762EB-53寸法(mm)(台)265×440裁断幅(mm)360細断方法裁断式繰り返し・詰め替え対応
  • [EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター エスコ

    [EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    EA899PA-3B・-51・-53用1次フィルター。
    仕様1次フィルター材質樹脂
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    7,290税込8,019
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
  • 浴そう洗いスポンジ エスコ

    浴そう洗いスポンジ

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンフォーム製。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。
    寸法(mm)160×80×45質量(g)15タイプ三層繰り返し・詰め替え対応
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
  • 300mm 交換ブラシ(EA928AD-53用) エスコ

    300mm 交換ブラシ(EA928AD-53用)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    適合EA928AD-53、-53S用替穂先エスコ品番EA928AD-53B幅(cm)30繰り返し・詰め替え対応
  • C型ビームクランプ エスコ

    C型ビームクランプ

    エスコ
    5,310税込5,841
    1袋(20個)
    翌日出荷
    ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
    用途形鋼用吊金具材質スチール(三価クロメートメッキ)
  • 150mm/M8 ステンレス玉 エスコ

    150mm/M8 ステンレス玉

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AA-53B
  • 15/16 片目片口スパナ エスコ

    15/16 片目片口スパナ

    エスコ
    7,520税込8,272
    1個
    翌日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    全長(mm)280対辺寸法(inch)15/16エスコ品番EA614SV-20質量(g)255寸法d(mm)34.9寸法b(mm)53
  • 23 mm 片目片口スパナ エスコ

    23 mm 片目片口スパナ

    エスコ
    7,410税込8,151
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)23全長(mm)280エスコ品番EA614ST-23質量(g)251寸法d(mm)33.5寸法b(mm)53寸法A1(mm)7.8寸法A2(mm)14
  • M8 x40mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M8 x40mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DR-3硬度HRC33~39寸法A(mm)40寸法B(mm)53寸法C(mm)13寸法DM8
  • 15/16 x 1インチ 両口スパナ エスコ

    15/16 x 1インチ 両口スパナ

    エスコ
    4,930税込5,423
    1個
    翌日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    サイズ(inch)15/16×1(対辺)全長(mm)250エスコ品番EA615KB-16質量(g)303寸法a(mm)8.3寸法b1(mm)53寸法b2(mm)55商品構成単品
  • 22x24mm 両口スパナ エスコ

    22x24mm 両口スパナ

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)21×23全長(mm)250エスコ品番EA615KA-29材質クロム合金鋼質量(g)232寸法a(mm)7.8寸法b1(mm)49寸法b2(mm)53商品構成単品
  • 125mm キャスター(固定金具付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-32材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-33材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
  • 125mm キャスター(固定金具付) エスコ

    125mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-62材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150
  • 24x27mm 両口スパナ エスコ

    24x27mm 両口スパナ

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)24×27全長(mm)280エスコ品番EA615KA-32材質クロム合金鋼質量(g)299寸法a(mm)8.3寸法b1(mm)53寸法b2(mm)60商品構成単品
  • スチームクリーナーセット エスコ

    スチームクリーナーセット

    エスコ
    13,700税込15,070
    1セット
    翌日出荷
    付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
    質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:約3気圧コード長さ(m)3連続使用時間最大12分スチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
関連キーワード
jb5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jb5