カテゴリ
- 作業工具(11)
- 物流用品(10)
- 家電(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 清掃用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 切削工具(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(2,776)
- MAZDA(マツダ)(1,321)
- ホンダ(620)
- KANA(片山チエン)(525)
- ミツビシ(525)
- トヨタ(154)
- 廣杉計器(150)
- 三菱ふそう(147)
- BIGM(丸山製作所)(139)
- ニッサン(90)
- Festo(67)
- 高田ベッド製作所(60)
- 三木プーリ(57)
- CKD(52)
- オカムラ(岡村製作所)(45)
- テンパール工業(40)
- SUS(エスユーエス)(38)
- パール金属(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「b53」の検索結果
![[EA898RC-53B用] 交換用バッテリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141354-240604-02.jpg)
[EA898RC-53B用] 交換用バッテリー
エスコ¥26,700税込¥29,3701個翌日出荷3.6V-5.0Ahスマートシリーズ共通仕様●メーカー:工進●型番:PA-413●種類:36V(リチウムイオン5.0Ah)●重量(g):1500
60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥180税込¥1981袋(2個)当日出荷手締で簡単にクランプができるハンドル付材質430SS色青バンド厚さ(mm)0.6入数2個適合ホース径(Φmm)60~80
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/青)
エスコ¥1,640税込¥1,8041個当日出荷日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮色青本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46ツル径(Φmm)6.35
25x100mm PP用マジックテープ(粘着付/黒)
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷エスコ品番EA944MB-53材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25色黒長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)1
コンクリート用振動ドリル(ロング)
エスコ¥1,280税込¥1,4081本翌日出荷から4日以内出荷ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
パーツケーストレー
エスコ¥1,780税込¥1,9581セット(3個)翌々日出荷3個入り。raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー。パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!。透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。材質ポリプロピレン質量(g)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:55×235×69 / 内寸:50×230×64
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah
エスコ¥56,600税込¥62,2601個翌日出荷軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
M5 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)19~30
0.381x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
エスコ¥5,190税込¥5,7091パック(10枚)翌日出荷ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。材質ステンレス寸法(mm)0.381リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
900x1000mmx2.0mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷エスコ品番EA952BB-53質量(g)約4572線径(Φmm)2
291x330x 874mm/18段 キャビネット(トレー型)
エスコ¥19,600税込¥21,5601台当日出荷仕様浅型18段浅型18段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン質量(kg)11.5色ホワイト耐荷重(kg)全体:28引出:1/1段天板:10引出し内寸法(mm)239×312×38(H)本体外形寸法(mm)291×330×874(H)![[L] 手袋(制電/10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50651046-170413-02.jpg)
[L] 手袋(制電/10双)
エスコ¥3,580税込¥3,9381袋(10双)当日出荷指先部分にポリウレタン樹脂コーティング。 カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。 手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。サイズL全長(cm)20.5(Mサイズで)材質ナイロンエスコ品番EA354AB-53A入数(双)10色(手首部)グレー
#120・ 6x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥675税込¥7431本翌日出荷軸径(Φmm)3.0幅(mm)10粒度#120直径(Φmm)6質量(g)2.5適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])15900~50900
マガジンスタンド
エスコ¥51,200税込¥56,3201台翌日出荷ポケット内寸54mmなので、厚めのマガジンも利用できます。材質柱:スチール 仕切板:スチール キャスター:ナイロン樹脂キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2キャスター径(Φmm)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック:656×54×320グリーンマーク認定
ヘルメット EA998BBシリーズ
エスコ¥5,620税込¥6,1821個翌日出荷内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。 上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本体/ブルー ひさし/グレー●材質:PC●重量:430g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●人気の透明ひさし付き+通気孔付き●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):42●適合ホース内径※:12mm
1.0x 10m/9.0mm クッションシート(緑)
エスコ¥98,900税込¥108,7901個翌日出荷クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。用途底冷えのする場所や立ち仕事の足元などに色グリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-53厚さ(mm)9質量(kg)約34構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×10
M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(4本)翌日出荷ねじ径M5長さ(mm)35頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-535![[EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773778-260624-02.jpg)
[EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷サイクロン用。EA899PA-3B・-51・-53用フィルター格子セット。仕様フィルター格子セット材質樹脂
マーキングテープ
エスコ¥8,800税込¥9,6801箱(12個)翌日出荷非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。材質LDPE幅(mm)30厚さ(mm)0.05長さ(m)91
物干し竿(伸縮型)
エスコ¥3,430税込¥3,7731本翌日出荷継ぎタイプ。清潔で耐久性に優れたステンスクラッドパイプを使用。伸縮式なので、スペースに合わせて長さ調節自由自在。材質ステンレス巻パイプ、樹脂寸法(mm)1本:1100質量(kg)1.0耐荷重(kg)18パイプ径(Φmm)内筒:25 外筒:30サイズ(mm)2,110×3,000




![[EA898RC-53B用] 交換用バッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141354-240604-02.jpg)


![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)




![[MUP003] 17mm ピロー型 ユニット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03702894-180827-02.jpg)
















![[L] 手袋(制電/10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50651046-170413-02.jpg)










![[EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773778-260624-02.jpg)