カテゴリ
- 作業工具(11)
- 機構部品(10)
- 物流用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(318)
- MAZDA(マツダ)(271)
- YAMAHA(ヤマハ)(124)
- CKD(123)
- 三木プーリ(97)
- BELDEN(90)
- omron(オムロン)(89)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(73)
- RS PRO(68)
- ニッサン(63)
- ユニ・チャーム(61)
- トヨタ(42)
- キョーリン(41)
- ダイハツ(29)
- KITO(キトー)(28)
- オムロンヘルスケア(24)
- 日東工業(23)
- ブランドをもっと見る
「b5e」の検索結果

100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷旧EA520BK-1用替キャスターエスコ品番EA520BK-201形状自在車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用)
エスコ¥969税込¥1,0661個翌日出荷旧EA520BK-1用替キャスターエスコ品番EA520BK-101形状固定車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
5x 10mm ボールロックピン
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:5、B:5.6、C:10、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
5x 15mm ボールロックピン
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:5、B:5.6、C:15、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
ロングアイボルト (ステンレス製)
エスコ¥955税込¥1,0511本翌日出荷チェーン等の金具として使用可能材質SUS304質量(g)18ねじ径M5使用荷重(kg)30サイズ(mm)A:26、B:50、D:5、E:13、F:M5
7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
エスコ¥205税込¥2261個翌日出荷寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)6~12
5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
エスコ¥185税込¥2041個翌日出荷寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)3~7
7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
エスコ¥145税込¥1601個翌日出荷寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)6~12
5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)3~7
5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
エスコ¥125税込¥1381個翌日出荷寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)3~7
7x 6mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
エスコ¥295税込¥3251個翌日出荷寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.1、E:6.5材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)6~12
5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)3~7
6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
エスコ¥135税込¥1491個翌日出荷寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)4~7
6x 5mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)4~7
5x 30mm ボールロックピン
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:5、B:5.6、C:30、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:33mmA:20mm M:M5×0.8mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
パッドアイ (ステンレス製)
エスコ¥525税込¥5781個翌々日出荷取付ねじ無し。横向きでも縦向きでも使用できます。引っかかりのないデザインです。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。材質SUS316質量(g)22.6使用荷重(kg)181サイズ(mm)A:50、B:6、C:62、D:5.0、E:5.0 X:16.2、Y:74.6、Z:9.1
ラブプレート (ステンレス製)
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌々日出荷輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。材質SUS304





![[EA590B-5用] 交換用クロー(1組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49998892-170904-02.jpg)
![[EA539B用] 22mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922407-180219-02.jpg)
![[EA590B-6用] 交換用クロー(1組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49998908-170904-02.jpg)
![[EA539B用] 14mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922398-180219-02.jpg)
![[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922425-180219-02.jpg)
![[EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922434-180219-02.jpg)


![[EA597BK-1,-2用] 1100mm ハンガー誘導具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50005682-170904-02.jpg)