カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • KANA(片山チエン)(323)
  • 黒田精工(240)
  • 岩田製作所(82)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • CKD(52)
  • 廣杉計器(50)
  • 協育歯車(36)
  • SUNNYLIFE(サニーライフ)(36)
  • TRUSCO(30)
  • 水本機械製作所(25)
  • フジトク(24)
  • NTN(エヌティーエヌ)(21)
  • ENDO(遠藤照明)(19)
  • NACHI(不二越)(18)
  • パール金属(17)
  • NSK(日本精工)(16)
  • SWAGE-LINE(16)
  • ネオダクト(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b64」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
16,700税込18,370
1個
当日出荷
泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)関連資料取扱説明書(日本語)(0.12MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB)
900ml クリーニングガン エスコ900ml クリーニングガンエスコ(1件のレビュー)
16,600税込18,260
1個
8日以内出荷
泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-17質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)関連資料(0.14MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB)
30mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ30mm ナスカン(プラスチック製・2個)エスコ
195税込215
1個
翌日出荷
フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-30材質プラスチック適合バンド幅(mm)30寸法(B×C×D)(mm)40×64×14
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
9,670税込10,637
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
420税込462
1袋(28本)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
5.0Tonローラーシャックル エスコ5.0Tonローラーシャックルエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質本体:S25C、ローラー部:SS400寸法L(mm)100使用荷重(t)5寸法B(mm)64寸法D1(mm)32寸法D2(mm)91
M8 x 64mm [クロームメッキ]ハンドル エスコM8 x 64mm [クロームメッキ]ハンドルエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)ねじサイズM8エスコ品番EA948CE-24寸法A(mm)20寸法D(mm)15寸法B(mm)64寸法C(mm)13
150x28mm シーブ エスコ150x28mm シーブエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-4材質穴径(Φmm)12寸法F(mm)12寸法D(mm)33寸法E(mm)35寸法B(mm)64寸法C(mm)20
6mm アイプレート エスコ6mm アイプレートエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-32材質ステンレス(SUS304)質量(g)43種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)25寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)20寸法D(mm)6寸法T(mm)3寸法W(mm)18寸法B2(mm)51寸法A1(mm)40寸法B1(mm)64寸法h(mm)14寸法A2(mm)27耐荷重(kN)0.2
200mm 精密やすり(丸/中目) エスコ200mm 精密やすり(丸/中目)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521VX-64B
親指用 指サック エスコ親指用 指サックエスコ
3,000税込3,300
1袋(10個)
翌日出荷
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
用途親指用材質ポリエステル(PUコーティング)繰り返し・詰め替え対応
100mmダイス エスコ100mmダイスエスコ
156,400税込172,040
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)100
1.1/8x1.5/16 両口スパナ エスコ1.1/8x1.5/16 両口スパナエスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)1・1/8×15/16(対辺)全長(mm)270エスコ品番EA615KB-17質量(g)502寸法a(mm)9.4寸法b1(mm)64寸法b2(mm)75商品構成単品
[負荷軽減]スノーショベル(曲柄) エスコ[負荷軽減]スノーショベル(曲柄)エスコ
17,900税込19,690
1セット(2本)
翌日出荷
頑丈なハンドルと磨耗ストリップを備えており、積雪を削るのに最適です。人間工学に基づいたスチールハンドルで持ち上げる力が高くなります。柄の部分が曲がっているタイプです。ストレートの柄に比べ腰の負担を軽減します。アルミ製の為、軽量で耐久性、防錆性に優れています。
M64x2.0 ハンドタップ(SKS2) エスコM64x2.0 ハンドタップ(SKS2)エスコ
152,700税込167,970
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA829EM-64B
M6 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本) エスコM6 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)エスコ
250税込275
1パック(2本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)40頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-640
M6 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本) エスコM6 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)エスコ
250税込275
1パック(2本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)45頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-645
卓上パンフレットスタンド エスコ卓上パンフレットスタンドエスコ
7,800税込8,580
1台
8日以内出荷
A4判用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂クリアブルー有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)棚板厚さ(mm)3側板厚(mm)5グリーンマーク認定
ステップドリル(スパイラル) エスコステップドリル(スパイラル)エスコ
20,000税込22,000
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
B 64 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 64 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-64種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)450寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
(明暗)LEDセンサーライト エスコ(明暗)LEDセンサーライトエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト質量(g)32電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)60×25
64mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ64mm チューブブラシ[ナイロン]エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CB-64寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)64寸法C(mm)8
150x 216mm フロアースクレーパー(ノンスパーキング) エスコ150x 216mm フロアースクレーパー(ノンスパーキング)エスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
刃幅(mm)150全長(mm)216エスコ品番EA642KB-64
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
5,530税込6,083
1個(3個)
翌日出荷から8日以内出荷
EA661AB-8、9用。
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-64粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
5.4x7.2m UVシート(#4000/OD色) エスコ5.4x7.2m UVシート(#4000/OD色)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
特性耐UVエスコ品番EA915BB-64形状折りたたみタイプ厚さ#4000
バインダークリップ エスコバインダークリップエスコ
460税込506
1パック(10個)
翌日出荷
材質スチール繰り返し・詰め替え対応