カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全保護具(4)
  • 建築金物(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • CKD(87)
  • FYH(日本ピローブロック)(24)
  • KANA(片山チエン)(339)
  • KITZ(キッツ)(31)
  • MAD MAX(マッドマックス)(31)
  • NTN(エヌティーエヌ)(27)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(57)
  • TRUSCO(39)
  • コガネイ(36)
  • ハンマーキャスター(100)
  • ハーティング(49)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • 岩崎製作所(47)
  • 岩田製作所(32)
  • 廣杉計器(57)
  • 旭精工(41)
  • 昭和コーポレーション(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b65」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 65 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 65 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥3,410税込¥3,751
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-65種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)462寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1袋(23本)
    当日出荷から翌日出荷
    種別全ねじ材質鉄、ユニクロメッキ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • タップレンチ エスコ

    タップレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,520税込¥2,772
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプタップ用
  • 6.5x125mm 平タガネ エスコ

    6.5x125mm 平タガネ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572MB-6.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)125刃幅(mm)6.5
  • 13/16" 片目片口スパナ エスコ

    13/16" 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA684B-6.5
  • 65mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭) エスコ

    65mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)

    エスコ
    ¥35,900税込¥39,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613B-65対辺寸法(mm)65
  • ベアリングナット エスコ

    ベアリングナット

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1枚
    翌日出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • [2XL] 防寒ジャケット(Sage) エスコ

    [2XL] 防寒ジャケット(Sage)

    エスコ
    ¥27,900税込¥30,690
    1個
    翌日出荷
    420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 開閉は耐錆性と耐久力のあるジッパーとスナップボタン使用。 袖口ジャージ絞り。
    エスコ品番EA915GB-65種別ジャケット材質ナイロン、ポリエステルサイズ2XL適合温度(℃)約-45
  • 65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ

    65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)

    エスコ
    ¥24,500税込¥26,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820DB-65
  • 65x40x350mm MCナイロンパイプ エスコ

    65x40x350mm MCナイロンパイプ

    エスコ
    ¥6,210税込¥6,831
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NB-65
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥890税込¥979
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
  • パーツケーストレー エスコ

    パーツケーストレー

    エスコ
    ¥5,630税込¥6,193
    1個(4個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    EA661AB-8、9用。
  • M 5  x 6mm ロータリーエルボユニオン エスコ

    M 5 x 6mm ロータリーエルボユニオン

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MB-65形状エルボユニオン
  • 1.0x6.5x190mm [-]ビット エスコ

    1.0x6.5x190mm [-]ビット

    エスコ
    ¥995税込¥1,095
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550CB-6.5全長(mm)190先端サイズ6.5先端形状マイナス(-)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 振動用コア替刃 エスコ

    振動用コア替刃

    エスコ
    ¥8,340税込¥9,174
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    適合EA820-22~160用刃長(mm)130
  • ALC用コア替刃 エスコ

    ALC用コア替刃

    エスコ
    ¥8,340税込¥9,174
    1個
    翌日出荷
    適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用刃長(mm)130
  • 50A.65A耐候型エアーカットバルブ エスコ

    50A.65A耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-65形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び50:65A
  • 65x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    65x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    ¥4,530税込¥4,983
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986WB-65材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)340車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
  • 6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-6.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)65刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)6.5表面処理TiNコート
  • ダイヤモンドコア替刃 エスコ

    ダイヤモンドコア替刃

    エスコ
    ¥22,600税込¥24,860
    1個
    翌日出荷
  • インパクトソケット エスコ

    インパクトソケット

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)75対辺(mm)65角寸法差込角:1”外径(mm)92.8
  • M6 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本) エスコ

    M6 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(2本)
    6日以内出荷
    エスコ品番EA949NB-650材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M6頭部形状皿頭
  • 保護めがね(スモーク) エスコ

    保護めがね(スモーク)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥595税込¥655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥2,730税込¥3,003
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800GJ-2寸法(mm)【めがね】A:126、B:144、C:90、D:40×65レンズ色クリアー機能ソフトノーズパッド付、キズ防止コーティング、つるはソフトラバー製材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 丸釘 エスコ

    丸釘

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1ケース(260本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄質量(kg)1
  • 38mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ

    38mm ナスカン(プラスチック製・2個)

    エスコ
    ¥215税込¥237
    1個
    当日出荷
    フック部分が360°回転します。
    エスコ品番EA628RF-38材質プラスチック適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)50×65×15
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥625税込¥688
    1個
    欠品中
    ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
    エスコ品番EA800AR-18寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65質量(g)34レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • 75mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車) エスコ

    75mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987SE-7全長(mm)177車輪径(Φmm)75質量(g)970種類滑車寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)38使用荷重(kg)550寸法B(mm)65寸法L2(mm)97寸法T(mm)24寸法B1(mm)25使用ロープ径(mm)~16材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
  • 鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ

    鋼管用Uボルト[ステンレス]

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個(2個)
    翌日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
  • 36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    翌日出荷
    材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
  • M16x 65mm [焼入]スラストボルト エスコ

    M16x 65mm [焼入]スラストボルト

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DN-42材質S45C寸法A(mm)75寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)65寸法EM16
  • M65x2.0 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M65x2.0 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    ¥162,400税込¥178,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-65B
  • 100mmダイス エスコ

    100mmダイス

    エスコ
    ¥156,400税込¥172,040
    1個
    翌日出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)100
  • 36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
  • M14/呼16/100mm Tスロットボルト エスコ

    M14/呼16/100mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FD-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)9寸法B(mm)65寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
  • M16/呼16/100mm Tスロットボルト エスコ

    M16/呼16/100mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FE-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)9寸法B(mm)65寸法C(mm)25適合ねじM16適合T溝幅(mm)16
  • 36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,610税込¥2,871
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)60サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
  • M20/呼22/100mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼22/100mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FH-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)14寸法B(mm)65寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22