カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- CKD(48)
- KANA(片山チエン)(275)
- MAZDA(マツダ)(5,250)
- NSK(日本精工)(19)
- RS PRO(63)
- SMC(367)
- YAMAHA(ヤマハ)(368)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- サンドビック(20)
- トヨタ(41)
- ニッサン(76)
- ハリケーン(20)
- パール金属(32)
- フエニックス・コンタクト(74)
- ホンダ(1,001)
- マルツエレック(53)
- ミツビシ(460)
- ブランドをもっと見る

B 67 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-67種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)487寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
無反動ハンマー(ノンスパーキング)
エスコ¥22,300税込¥24,5301本翌日出荷から4日以内出荷滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
200x338x457mm テレホンスタンド
エスコ¥8,300税込¥9,1301個翌日出荷電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。 ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。エスコ品番EA954JB-67材質強化ポリスチレン寸法(mm)【電話台】(最大)220質量(kg)1.69耐荷重(kg)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457ベース回転範囲(°)360取付可能厚(mm)60以下、奥行40以上
30角用 エンドキャップ
エスコ¥145税込¥1601個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)の先端に簡単装着できます。仕様●仕様:30角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):30×30×2(t)●重量(g):2.1●材質:ABS●適合品番:EA976CB-11
1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-67全長(m)10参考使用荷重(kg)70
UV耐水シート
エスコ¥6,410税込¥7,0511枚(1枚)翌日出荷耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに。仕様ハトメ間隔:90cm材質ポリエチレン(シート) アルミニウム(ハトメ) ポリプロピレン(周囲ロープ)厚さ(mm)0.62色表:OD、裏:黒寸法(m)1.8×1.8番手#7000特性耐候
1470mm ファイバーグラスハンドル
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷適合EA642KB-61~64用エスコ品番EA642KB-67材質ファイバーグラス柄全長(mm)1470繰り返し・詰め替え対応
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ
エスコ¥1,450税込¥1,5951パック(100枚)翌日出荷Φ20以上仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
0.152x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
エスコ¥3,550税込¥3,9051パック(10枚)翌日出荷真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。材質真鍮寸法(mm)0.152リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑)
エスコ¥35,300税込¥38,8301個翌日出荷防音・ノンスリップに効果的なピラミッド加工。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。エスコ品番EA997RB-67材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)約1.7質量(kg)約30色緑長さ(m)20幅(cm)91
ジョイント(EA928AB-140A~180C用)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。エスコ品番EA928AB-85材質ポリプロピレン質量(g)51適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
1.12ton 吊り環(溶接型)
エスコ¥1,650税込¥1,8151個当日出荷熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。仕様●使用荷重(t):1.12●サイズ(mm):B:67、C:37、D:13、T:41●材質:スチール
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付![[パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55316374-240516-06.jpg)
[パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷から7日以内出荷従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
8.0mmx30m プラスチックチェーン(蛍光黄)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷エスコ品番EA980A-67B材質ポリエチレン質量(kg)3.6色蛍光黄全長(m)30線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11![[赤] ウェットマーカー(1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64768525-210511-02.jpg)
[赤] ウェットマーカー(1本)
エスコ¥285税込¥3141本翌日出荷どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに寸法(mm)Φ17×117色赤線幅(mm)2耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-15入数1本
工業用ワイパー 30パック 230×210mm
エスコ¥11,100税込¥12,2101ケース(30パック)翌日出荷水分・油分ともに吸収力が良いためあらゆる拭き取り対象に。材質パルプ寸法(mm)230×210区分新品枚数200枚
19.0mm 強力型 パッドアイ
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷エスコ品番EA638GE-2材質ステンレス(SUS316)質量(g)131種類パッドアイ穴径(Φmm)8.3線径(Φmm)9.1使用荷重(kg)675寸法B(mm)67プレート寸法(mm)88×31リング径(Φmm)19
Φ100mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥7,930税込¥8,7231個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-2材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)35.5寸法M(mm)23寸法B(Φmm)67寸法F1(mm)16寸法F2(mm)16寸法a(Φmm)10外径A(Φmm)100軸穴径d1(Φmm)25寸法C1(Φmm)42.5軸穴径d2(Φmm)25寸法C2(Φmm)42.5
カメラケーブル EA750FSシリーズ
エスコ¥76,800税込¥84,4801本翌日出荷ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:3~5cm●材質:金属●適合品番:EA750FS-10B●重量:570g
カメラケーブル EA750FSシリーズ
エスコ¥31,400税込¥34,5401本翌日出荷先端+サイドにカメラを搭載。枝分かれした配管内部の検査に適しています。仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:メイン/3~5cm サイド/1~5cm●適合品番:EA750FS-10B
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:黒●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
ワイヤークリップ (時短型)
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌々日出荷ワイヤロープを任意の位置でつかむ工具です。差し込んで半回転するだけ。裏返す必要はありません。面倒だったハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや摩耗によるトラブルもゼロになりました。レバーブロック、チェーンブロックなどとワイヤロープとの併用作業に効率よく作業できます。材質スチール質量(kg)0.9使用荷重(t)1使用ロープ径(mm)6~10サイズ(mm)A:70 B:16 C:32 D:110 E:67 F:41
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ
エスコ¥380税込¥4181個翌々日出荷仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:青●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ
エスコ¥380税込¥4181個4日以内出荷仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















![[パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55316374-240516-06.jpg)


![[赤] ウェットマーカー(1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64768525-210511-02.jpg)
![[EA940AS-66,-66A用] 500mm リード端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50459036-170331-02.jpg)