カテゴリ
- 物流用品(60)
- メカニカル部品(20)
- 機構部品(15)
- 作業工具(12)
- 切削工具(8)
- 研磨材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 安全保護具(6)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- SMC(7,359)
- MAZDA(マツダ)(965)
- トヨタ(597)
- 堀内機械(555)
- ニッサン(441)
- ホンダ(426)
- ミツビシ(414)
- KANA(片山チエン)(345)
- 三木プーリ(318)
- BIGM(丸山製作所)(308)
- ParkerTAIYO(275)
- CKD(194)
- 東洋バルヴ(122)
- コガネイ(117)
- Kawasaki(113)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(104)
- Qlight(104)
- 住友重機械工業(100)
- ブランドをもっと見る
「b80」の検索結果

B 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,100税込¥4,5101個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-80種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
布ペーパー(5枚入)
エスコ¥740税込¥8141セット(5枚)当日出荷から翌日出荷金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
シューズカバー取付器
エスコ¥11,000税込¥12,1001セット翌日出荷手を使わずにカバーが足に装着できます。 最大でシューズカバーが40枚(20足分)まで取付器にセットできます。仕様●本体サイズ:220×420×140mm●フィルムサイズ:300×190×40mm●フィルム使用回数:20足分●材質:PP・PE●重量(g):1460
鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷から4日以内出荷10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。材質スチール (電気亜鉛メッキ)
布ペーパー(50枚入)
エスコ¥7,000税込¥7,7001セット(50枚)翌日出荷金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
渦巻き形ガスケット
エスコ¥4,470税込¥4,9171枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
12x330mm レジンベルト(# 80/10本)
エスコ¥1,300税込¥1,4301パック当日出荷用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#80幅×長さ(mm)12×330入数10本
80A 耐候型エアーカットバルブ
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌日出荷種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体水材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び80Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-80![[EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773927-260513-02.jpg)
[EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤
エスコ¥2,560税込¥2,8161本翌日出荷ガラス系コーティング用洗浄シャンプー。成分陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール内容量(mL)200液性アルカリ性危険物の類別非危険物
80A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥1,370税込¥1,5071枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
0.762x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
エスコ¥3,210税込¥3,5311パック(10枚)翌日出荷真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。材質真鍮寸法(mm)0.762リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油)
エスコ¥40,400税込¥44,4401個翌日出荷吸収量は自重の約2.7倍。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。 簡単にカットできるので、様々な場所に使用できて経済的です。 裏面はラミネート加工なので、油などが床にしみ出す心配がありません。 毛羽立ちを抑えた、摩耗に強いマットです。材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレンエスコ品番EA997RB-80性能防炎幅(mm)900厚さ(mm)4質量(kg)約120長さ(m)20
80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個翌日出荷エスコ品番EA986SB-80材質鋳鋼軸径(Φmm)12許容荷重(kg)-50/300℃:200、-100/600℃:130車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)25種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
80mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥63,400税込¥69,7401個翌日出荷差込角(inch)1/2対辺(mm)80適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-80全長(mm)110質量(g)4240外径(Φmm)115寸法D1(mm)115寸法D2(mm)86寸法I(mm)60
8.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥4,430税込¥4,8731個翌日出荷材質コバルトハイス刃長(mm)20刃数4全長(mm)65エスコ品番EA824RB-8.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)8表面処理TiNコート
M12/呼12/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷適合ねじM12エスコ品番EA637FB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)7寸法B(mm)55寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
圧力計(R32・R410A用)
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷ゼロ調整ねじ付。R32冷媒飽和温度目盛付。ラバー製カバーで衝撃を吸収。仕様高圧用エスコ品番EA105TB-80A取付ねじ1/8"NPT目盛(℃)【温度】-50~70ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
連成計(R32・R410A用)
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷ゼロ調整ねじ付。R32冷媒飽和温度目盛付。ラバー製カバーで衝撃を吸収。仕様低圧用エスコ品番EA106TB-80A取付ねじ1/8"NPT目盛(℃)【温度】-50~45ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~3.8


















![0.4x2.5x80mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50082418-260414-02.jpg)




![1.5-10.0mm/8本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978802-170829-02.jpg)

![[EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773927-260513-02.jpg)



![[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472652-260327-02.jpg)
![[R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472442-260327-02.jpg)



![80mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383208-180221-02.jpg)