カテゴリ

  • 物流用品(60)
  • メカニカル部品(20)
  • 機構部品(15)
  • 作業工具(12)
  • 切削工具(8)
  • 研磨材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 安全保護具(6)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(7,359)
  • MAZDA(マツダ)(965)
  • トヨタ(597)
  • 堀内機械(555)
  • ニッサン(441)
  • ホンダ(426)
  • ミツビシ(414)
  • KANA(片山チエン)(345)
  • 三木プーリ(318)
  • BIGM(丸山製作所)(308)
  • ParkerTAIYO(275)
  • CKD(194)
  • 東洋バルヴ(122)
  • コガネイ(117)
  • Kawasaki(113)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(104)
  • Qlight(104)
  • 住友重機械工業(100)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b80」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-80種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • 布ペーパー(5枚入) エスコ

    布ペーパー(5枚入)

    エスコ
    740税込814
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
  • シューズカバー取付器 エスコ

    シューズカバー取付器

    エスコ
    11,000税込12,100
    1セット
    翌日出荷
    手を使わずにカバーが足に装着できます。 最大でシューズカバーが40枚(20足分)まで取付器にセットできます。
    仕様●本体サイズ:220×420×140mm●フィルムサイズ:300×190×40mm●フィルム使用回数:20足分●材質:PP・PE●重量(g):1460
  • 鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ エスコ

    鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
    材質スチール (電気亜鉛メッキ)
  • 3本爪プーリー抜き エスコ

    3本爪プーリー抜き

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    用途バッテリー端子、精密機器等に
  • ダイヤモンドコアービット エスコ

    ダイヤモンドコアービット

    エスコ
    38,800税込42,680
    1個
    翌日出荷
  • 布ペーパー(50枚入) エスコ

    布ペーパー(50枚入)

    エスコ
    7,000税込7,700
    1セット(50枚)
    翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
  • 80mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭) エスコ

    80mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)

    エスコ
    57,500税込63,250
    1個
    翌日出荷
    対辺寸法(mm)80エスコ品番EA613B-80
  • ベアリングナット エスコ

    ベアリングナット

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
  • Hexビットセット エスコ

    Hexビットセット

    エスコ
    4,400税込4,840
    1セット
    翌日出荷
    六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    4,470税込4,917
    1枚
    翌日出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • 12x330mm レジンベルト(# 80/10本) エスコ

    12x330mm レジンベルト(# 80/10本)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1パック
    当日出荷
    用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#80幅×長さ(mm)12×330入数10本
  • 40mmx36.5m/# 80 研磨布ロール エスコ

    40mmx36.5m/# 80 研磨布ロール

    エスコ
    7,130税込7,843
    1巻
    翌日出荷
    粒度#80寸法(mm)40×36.5m
  • M12x 80mm スタッドボルト エスコ

    M12x 80mm スタッドボルト

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM12エスコ品番EA637GB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法B2(mm)50寸法B1(mm)15
  • 0.4x2.5x80mm [-]ドライバー エスコ

    0.4x2.5x80mm [-]ドライバー

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-80種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ダイヤモンドコア替刃 エスコ

    ダイヤモンドコア替刃

    エスコ
    28,800税込31,680
    1個
    翌日出荷
  • 80A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    80A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び80Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-80
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    980税込1,078
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
  • スポンジ研磨材 エスコ

    スポンジ研磨材

    エスコ
    3,510税込3,861
    1箱(20枚)
    翌日出荷
  • 1.5-10.0mm/8本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ

    1.5-10.0mm/8本組 [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA573LB-80先端形状六角
  • カムバックル (樹脂製) エスコ

    カムバックル (樹脂製)

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアセタール樹脂全長(mm)65使用荷重(kg)50適合バンド幅(mm)25
  • [EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤 エスコ

    [EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤

    エスコ
    2,560税込2,816
    1本
    翌日出荷
    ガラス系コーティング用洗浄シャンプー。
    成分陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール内容量(mL)200液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 80A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    80A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 0.762x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚) エスコ

    0.762x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)

    エスコ
    3,210税込3,531
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
    材質真鍮寸法(mm)0.762リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
  • #80/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ

    #80/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1袋
    翌日出荷
    材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#80内容量(kg)4
  • [R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ

    [R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA106BB-80
  • [R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計 エスコ

    [R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA105BB-80
  • 0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油) エスコ

    0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油)

    エスコ
    40,400税込44,440
    1個
    翌日出荷
    吸収量は自重の約2.7倍。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。 簡単にカットできるので、様々な場所に使用できて経済的です。 裏面はラミネート加工なので、油などが床にしみ出す心配がありません。 毛羽立ちを抑えた、摩耗に強いマットです。
    材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレンエスコ品番EA997RB-80性能防炎幅(mm)900厚さ(mm)4質量(kg)約120長さ(m)20
  • 80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製) エスコ

    80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986SB-80材質鋳鋼軸径(Φmm)12許容荷重(kg)-50/300℃:200、-100/600℃:130車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)25種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
  • 8.0mm Eリング(ステンレス製/65個) エスコ

    8.0mm Eリング(ステンレス製/65個)

    エスコ
    790税込869
    1袋(65個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PB-80
  • 80mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ

    80mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820DB-80
  • ALC用コア替刃 エスコ

    ALC用コア替刃

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    刃長(mm)130適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用
  • 80mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    80mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    63,400税込69,740
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2対辺(mm)80適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-80全長(mm)110質量(g)4240外径(Φmm)115寸法D1(mm)115寸法D2(mm)86寸法I(mm)60
  • 8.0x60mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ

    8.0x60mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃

    エスコ
    3,590税込3,949
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8
  • 8.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    8.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    材質コバルトハイス刃長(mm)20刃数4全長(mm)65エスコ品番EA824RB-8.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)8表面処理TiNコート
  • 100mm/# 80  ディスクペーパー(2枚) エスコ

    100mm/# 80 ディスクペーパー(2枚)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    粒度80エスコ品番EA809MB-80外径(Φmm)100
  • M12/呼12/ 80mm Tスロットボルト エスコ

    M12/呼12/ 80mm Tスロットボルト

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM12エスコ品番EA637FB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)7寸法B(mm)55寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
  • 圧力計(R32・R410A用) エスコ

    圧力計(R32・R410A用)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    ゼロ調整ねじ付。R32冷媒飽和温度目盛付。ラバー製カバーで衝撃を吸収。
    仕様高圧用エスコ品番EA105TB-80A取付ねじ1/8"NPT目盛(℃)【温度】-50~70ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • ラチェットバックル (樹脂製) エスコ

    ラチェットバックル (樹脂製)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリアセタール樹脂全長(mm)105使用荷重(kg)60適合バンド幅(mm)25
  • 連成計(R32・R410A用) エスコ

    連成計(R32・R410A用)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    ゼロ調整ねじ付。R32冷媒飽和温度目盛付。ラバー製カバーで衝撃を吸収。
    仕様低圧用エスコ品番EA106TB-80A取付ねじ1/8"NPT目盛(℃)【温度】-50~45ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~3.8