カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • 機構部品(11)
  • 物流用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 建築金物(7)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
  • 切削工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,607)
  • ミツビシ(428)
  • MAZDA(マツダ)(405)
  • ニッサン(177)
  • KANA(片山チエン)(147)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(125)
  • MV AGUSTA(102)
  • YAMAHA(ヤマハ)(81)
  • CKD(71)
  • トヨタ(57)
  • 三菱ふそう(50)
  • TRUSCO(49)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • 旭計器工業(45)
  • 神東塗料(43)
  • 高田ベッド製作所(42)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(42)
  • ホンダ(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b85」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B 85 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 85 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,290税込4,719
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-85種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)750寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
[EA864CD-85B用]レンズ エスコ[EA864CD-85B用]レンズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
【EA864CD-85B用】レンズ
仕様●メーカー:NSK●型番:A2V2812003●イメージサイズ:1/2.7型●解像度:5メガピクセル、IR対応●焦点距離:f2.8~12mm/F1.4●水平画角:101°~35°●垂直画角:73°~25°●フォーカス範囲:0.8m~∞●マウント:CSマウント●フランジバックフォーカル:12.526mm●光学バックフォーカル:6.69mm●使用温度範囲:-20℃~60℃●サイズ:Φ34×49.8mm●重量:51gアズワン品番68-1860-87
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
660税込726
1袋(23本)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
防水ギボシスリーブ(雄) エスコ防水ギボシスリーブ(雄)エスコ
2,200税込2,420
1袋(20袋)
当日出荷から翌日出荷
85mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭) エスコ85mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)エスコ
59,500税込65,450
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)85エスコ品番EA613B-85
1000x1000x0.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x1000x0.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-85ピッチ(mm)8
ベアリングナット エスコベアリングナットエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
260x55mm ダブルクリップ エスコ260x55mm ダブルクリップエスコ
740税込814
1個
当日出荷
仕様クリップくわえ幅:10mm寸法(mm)205×30アズワン品番64-2265-07入数1個
12x 50mm 反射プロテクター(6個/黄) エスコ12x 50mm 反射プロテクター(6個/黄)エスコ
385税込424
1袋(6個)
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂、反射面:アクリル樹脂、粘着材:発泡ブチルゴム長さ(mm)50幅(mm)12厚さ(mm)5イエロー質量(g)14/6個アズワン品番64-7983-30入数6個
85mmx1インチsq インパクトソケット エスコ85mmx1インチsq インパクトソケットエスコ
39,500税込43,450
1個
翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)85適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75エスコ品番EA164FB-85全長(mm)90質量(g)3378外径(Φmm)117.8寸法D1(mm)117.8寸法D2(mm)86寸法I(mm)46
M5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-85材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)スチール
ジョイント(EA928AB-140A~180C用) エスコジョイント(EA928AB-140A~180C用)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。
エスコ品番EA928AB-85材質ポリプロピレン質量(g)51適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
ろ過網 (ステンレス製) エスコろ過網 (ステンレス製)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
1,150税込1,265
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
232x307mm クリップ式ファイル エスコ232x307mm クリップ式ファイルエスコ
820税込902
1冊
翌日出荷
パチンとはさむだけでしっかりとファイルできるバネの強いクリップ式とじ具を使用しています。
仕様●型番:12643●収納枚数:100枚(10mm厚)●色:紺●入数:1冊●サイズ:232(W)×20(D)×307(H)mm●材質:表紙/紺ファイバー貼り芯材/古紙100%●A4判S型●角金具付アズワン品番65-5655-34
85℃ [温度管理用] 示温材(サーモラベル) エスコ85℃ [温度管理用] 示温材(サーモラベル)エスコ
6,300税込6,930
1箱(40枚)
翌日出荷
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 不可逆性 1点タイプ それぞれの設定温度を超えると変色します。
仕様●商品名:サーモラベル-LI●表示温度:85℃●サイズ:30×30mm●入数:40枚●変色前の色:白●変色後の色:濃あい●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ11mm●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤アズワン品番65-2170-67
L型ブラケット エスコL型ブラケットエスコ
385税込424
1個(1個)
翌日出荷
取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用材質スチール(三価ホワイト)厚さ(mm)4寸法(mm)25×25×14取付穴径M4穴数1
Hexビットセット エスコHexビットセットエスコ
4,250税込4,675
1セット
翌日出荷
六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
90x 90x30mm 隅 金(ステンレス製) エスコ90x 90x30mm 隅 金(ステンレス製)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-85
8.5x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ8.5x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)25刃数4全長(mm)65エスコ品番EA824RB-8.5シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)8.5表面処理TiNコート
ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズエスコ
550税込605
1箱(100枚)
翌日出荷
ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。
仕様●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):85×60●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シールアズワン品番65-9315-79関連資料RoHS(0.05MB) SDS日本語(0.08MB)
84x 90x60mm 接合金具(梁用/5個) エスコ84x 90x60mm 接合金具(梁用/5個)エスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-852
六角頭全ねじボルト(細目) エスコ六角頭全ねじボルト(細目)エスコ
285税込314
1袋(2本)
翌日出荷から翌々日出荷
入数:2本。細目ねじ。全ねじ。
ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CAシリーズ エスコポリ袋(チャック付/100枚) EA944CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(100枚)
当日出荷
フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
仕様●メーカー:生産日本社(セイニチ)●型番:B-8●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):85×60●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール●食品衛生法適合品アズワン品番65-9315-74関連資料RoHS(0.58MB) SDS日本語(0.08MB)
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
535税込589
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコードポリカーボネートエスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
保護めがね(スモーク) エスコ保護めがね(スモーク)エスコ(7件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
保護メガネ エスコ保護メガネエスコ
680税込748
1個
翌々日出荷
ポリカーボネートレンズ。メガネの上から装着可能。めがねサイズ:A:135mm、B:120mm、C:85mm、D:50×60mm。
保護メガネ エスコ保護メガネエスコ
430税込473
1個
翌々日出荷
ポリカーボネートレンズ。UVカット。サイドに通気孔付き。めがねサイズ A:150mm、B:110mm、C:85mm、D:50×70mm。
保護メガネ エスコ保護メガネエスコ
615税込677
1個
翌々日出荷
防塵用めがね。ポリカーボネートレンズ。メガネの上から装着可能です。めがねサイズ A:135mm、B:120mm、C:85mm、D:50×60mm。
1.5ton シャックル エスコ1.5ton シャックルエスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)1.5アズワン品番65-2164-14
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
965税込1,062
1個
当日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付レンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-5寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70
保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー・アンティフォグ)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60
80A ブースターケーブル エスコ80A ブースターケーブルエスコ
4,100税込4,510
1セット
翌日出荷
DC12V突然のバッテリーあがりに安心!軽自動車~ミニバン、ワンボックス車用ハイブリッド車対応絶縁カバー付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-11●電線仕様:8.8mm2(80A)●サイズ(W×D×H)mm:約260×75×150●ケーブル長:3.5m●クリップ全長:105mm●開口幅(mm):約34●重量(g):約950●材質:芯線/CCA 銅被膜アルミ線●目安バッテリーサイズ:B17~D23●アイドリングストップバッテリー:K-42~Q-85●適合車種:軽自動車、コンパクトカー、ワンボックス・SUV(2500ccクラスまで)※ディーゼル車含むアズワン品番65-5657-91
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
7,180税込7,898
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー・アンティフォグ)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付レンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-85寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75
ポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ エスコポリ袋 100枚 EA995ADシリーズエスコ
160税込176
1袋(100枚)
翌日出荷
材質LDPE
ワゴンモールコーナー エスコワゴンモールコーナーエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質ステンレス