カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(2,993)
  • ホンダ(106)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • YAMAHA(ヤマハ)(77)
  • オカムラ(岡村製作所)(60)
  • VISHAY(44)
  • YKK AP(32)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • ニッサン(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • イトーキ(15)
  • PMC(14)
  • コーセル(12)
  • ゴールドメダル(12)
  • 富士電機(10)
  • ダイキン工業(9)
  • SIEMENS(9)
  • RS PRO(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba-7」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 265mm ワイヤーブラシ(ソフトグリップ/スチール) エスコ

    265mm ワイヤーブラシ(ソフトグリップ/スチール)

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109BA-7
  • 多用途型造形補修剤(プラリペア) エスコ

    多用途型造形補修剤(プラリペア)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,600税込¥1,760
    1組
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。
    使用温度範囲(℃)25以下耐熱温度(℃)100硬化時間(分)5危険物の類別非危険物
  • ニーパッド(クィック) エスコ

    ニーパッド(クィック)

    エスコ
    ¥7,150税込¥7,865
    1個
    翌日出荷
    表面がざらざらした所に最適です。 バックル式で止めるのに再調整がいりません。
    エスコ品番EA926BA-7種別ニーパッド質量(g)300材質(カップ部)ABS樹脂
  • 5/8"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    5/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-7
  • 3/8"DR/110mm ラチェットハンドル エスコ

    3/8"DR/110mm ラチェットハンドル

    エスコ
    ¥4,010税込¥4,411
    1本
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)110質量(g)183送り角度(°)15差込角(inch)3/8"(9.5mm)
  • 1200cc カップ付スプレーガン エスコ

    1200cc カップ付スプレーガン

    エスコ
    ¥32,400税込¥35,640
    1組
    翌日出荷
    大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
    用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)240取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200ノズル口径(Φmm)2.0所要圧縮機(kw)1.5~2.2
  • カッターナイフ替刃 エスコ

    カッターナイフ替刃

    エスコ
    ¥1,590税込¥1,749
    1箱(20枚)
    翌日出荷
    切れ味重視の鋭角研磨。刃厚0.7ミリで刃の反りが少なく、極めてハードな作業にも対応できます。大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングに適しています。プラケース包装の20枚入り。
  • ブラインドリベット(皿頭) エスコ

    ブラインドリベット(皿頭)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1袋(50本)
    翌日出荷
    アルミフランジ。スチールシャフト。皿頭。
    材質アルミ
  • 7mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    7mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥3,050税込¥3,355
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)7.0全長(mm)120
  • 銅管ソケット エスコ

    銅管ソケット

    エスコ
    ¥4,140税込¥4,554
    1袋(5個)
    翌日出荷
    銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
    材質銅
  • AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコ

    AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    ¥65,800税込¥72,380
    1個
    翌日出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-7A型式SF-PR質量(kg)13種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号80M
  • 液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ

    液体用温度センサー EA701BAシリーズ

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
    仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • 150x100mm JIS安全ステッカー EA983BAシリーズ エスコ

    150x100mm JIS安全ステッカー EA983BAシリーズ

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    JIS規格ステッカー
  • 25mmx3m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式) エスコ

    25mmx3m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)

    エスコ
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    翌日出荷
    バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
  • 変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ エスコ

    変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ

    エスコ
    ¥2,170税込¥2,387
    1個
    翌日出荷
    使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W37×D37×H27mm
  • シートメタルベンドプライヤー(オフセット型) エスコ

    シートメタルベンドプライヤー(オフセット型)

    エスコ
    ¥17,100税込¥18,810
    1丁
    翌日出荷
    仕様●全長(mm):約220●口幅(mm):152●口深さ(mm):31●加工可能板厚:0.8mm●重量(g):854
  • 腰掛便器用床フランジ エスコ

    腰掛便器用床フランジ

    エスコ
    ¥5,230税込¥5,753
    1個
    翌日出荷
  • 78mm巾 シートメタル ベンドプライヤー エスコ

    78mm巾 シートメタル ベンドプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)200種類その他プライヤ
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • 11x350mm 柄付ブラシ(真鍮/長柄) エスコ

    11x350mm 柄付ブラシ(真鍮/長柄)

    エスコ
    ¥3,640税込¥4,004
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)350線径(Φmm)0.15毛丈(mm)11材質(ブラシ部)真鍮行数3行材質(ハンドル)合板ブラシ寸法(mm)6.4×32
  • 変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ エスコ

    変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ

    エスコ
    ¥2,770税込¥3,047
    1個
    翌日出荷
    。使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W34.4×D34.8×H34.8mm
  • 変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ エスコ

    変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ

    エスコ
    ¥2,770税込¥3,047
    1個
    翌日出荷
    使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W34×D34×H34.5mm
  • 6.4x32x200mm 柄付ブラシ(真鍮・3列) エスコ

    6.4x32x200mm 柄付ブラシ(真鍮・3列)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)200線径(Φmm)0.15毛丈(mm)11材質(ブラシ部)真鍮(ソフト)行数3行材質(ハンドル)合板ブラシ寸法(mm)6.4×32
  • 25mmx6m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式) エスコ

    25mmx6m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)

    エスコ
    ¥3,160税込¥3,476
    1個
    翌日出荷
    バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
  • ペーパータオルボックス エスコ

    ペーパータオルボックス

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    翌日出荷
    付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
    材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
  • 160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ

    160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)

    エスコ
    ¥3,930税込¥4,323
    1個
    当日出荷
    被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
    仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
  • SDカードケース エスコ

    SDカードケース

    エスコ
    ¥955税込¥1,051
    1個
    当日出荷
    デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケースです。旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心です。裏面にお手持ちのストラップが取り付けられます。
  • バックル付収納ケース エスコ

    バックル付収納ケース

    エスコ
    ¥25,500税込¥28,050
    1セット(8個)
    翌日出荷
    移動に便利なキャスター対応。別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。外れにくいアップロック式。バンドがかけられる溝付き。頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
  • シリコンチューブ エスコ

    シリコンチューブ

    エスコ
    ¥6,990税込¥7,689
    1巻
    翌日出荷
    軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
    材質シリコン硬度57全長(m)10入数(本)1
  • 動体表面温度センサー エスコ

    動体表面温度センサー

    エスコ
    ¥16,700税込¥18,370
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
    仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • 7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒) エスコ

    7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)

    エスコ
    ¥4,040税込¥4,444
    1個
    翌日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    色黒サイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥2,450税込¥2,695
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • DC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式 エスコ

    DC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1個
    翌日出荷
    床用ノズルを改良し、じゅうたんへの引っ掛かりを低減 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 延長管の先端を斜めにカットし直接吸引しやすい ノズルホルダの形状を変更し、付属のスキマノズル以外にも別売のラウンドブラシや棚用ノズルを取付可能 静音で快適作業 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 紙パック不要 絨毯、カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。延長管の先が斜めにカットされており、ノズル無しで直接吸引する際に使いやすい。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)●仕様:充電器・バッテリーなし●電源:充電式【別売】(DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)/EA813HF-17B)●充電時間:約32分(EA813H-10B使用時)●連続使用時間:約40分(充電池【EA813HF-17B】使用時)●吸込仕事率:40W●集じん容量:560ml●騒音値:68dB●サイズ(W×D×H)mm:476×112×170(床用ノズル取付時/1003×112×170)●付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル●充電器:【別売】EA813H-18A(冷却機能付)繰り返し・詰め替え対応