カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • オカムラ(岡村製作所)(35)
  • YKK AP(32)
  • PMC(14)
  • コーセル(12)
  • ゴールドメダル(12)
  • 富士電機(10)
  • ダイキン工業(9)
  • フェリック(8)
  • BONDHUS(7)
  • アズマ工業(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • 三菱(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • Fehling (フェーリング)(5)
  • 自重堂(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba-7」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 265mm ワイヤーブラシ(ソフトグリップ/スチール) エスコ

    265mm ワイヤーブラシ(ソフトグリップ/スチール)

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109BA-7
  • ニーパッド(クィック) エスコ

    ニーパッド(クィック)

    エスコ
    ¥7,150税込¥7,865
    1個
    翌日出荷
    表面がざらざらした所に最適です。 バックル式で止めるのに再調整がいりません。
    エスコ品番EA926BA-7種別ニーパッド質量(g)300材質(カップ部)ABS樹脂
  • 5/8"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    5/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-7
  • 1200cc カップ付スプレーガン エスコ

    1200cc カップ付スプレーガン

    エスコ
    ¥32,400税込¥35,640
    1組
    翌日出荷
    大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
    用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)240取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200ノズル口径(Φmm)2.0所要圧縮機(kw)1.5~2.2
  • カッターナイフ替刃 エスコ

    カッターナイフ替刃

    エスコ
    ¥1,590税込¥1,749
    1箱(20枚)
    翌日出荷
    切れ味重視の鋭角研磨。刃厚0.7ミリで刃の反りが少なく、極めてハードな作業にも対応できます。大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングに適しています。プラケース包装の20枚入り。
  • ブラインドリベット(皿頭) エスコ

    ブラインドリベット(皿頭)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1袋(50本)
    翌日出荷
    アルミフランジ。スチールシャフト。皿頭。
    材質アルミ
  • 銅管ソケット エスコ

    銅管ソケット

    エスコ
    ¥4,140税込¥4,554
    1袋(5個)
    翌日出荷
    銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
    材質銅
  • AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコ

    AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    ¥65,800税込¥72,380
    1個
    翌日出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-7A型式SF-PR質量(kg)13種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号80M
  • 25mmx3m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式) エスコ

    25mmx3m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)

    エスコ
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    翌日出荷
    バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
  • 78mm巾 シートメタル ベンドプライヤー エスコ

    78mm巾 シートメタル ベンドプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)200種類その他プライヤ
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • 25mmx6m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式) エスコ

    25mmx6m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)

    エスコ
    ¥3,160税込¥3,476
    1個
    翌日出荷
    バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
  • ペーパータオルボックス エスコ

    ペーパータオルボックス

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    翌日出荷
    付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
    材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
  • 160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ

    160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)

    エスコ
    ¥3,930税込¥4,323
    1個
    当日出荷
    被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
    仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
  • SDカードケース エスコ

    SDカードケース

    エスコ
    ¥955税込¥1,051
    1個
    当日出荷
    デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケースです。旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心です。裏面にお手持ちのストラップが取り付けられます。
  • バックル付収納ケース エスコ

    バックル付収納ケース

    エスコ
    ¥25,500税込¥28,050
    1セット(8個)
    翌日出荷
    移動に便利なキャスター対応。別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。外れにくいアップロック式。バンドがかけられる溝付き。頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
  • シリコンチューブ エスコ

    シリコンチューブ

    エスコ
    ¥6,990税込¥7,689
    1巻
    翌日出荷
    軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
    材質シリコン硬度57全長(m)10入数(本)1
  • 7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒) エスコ

    7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)

    エスコ
    ¥4,040税込¥4,444
    1個
    翌日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    色黒サイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥2,450税込¥2,695
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど