カテゴリ
- 作業工具(56)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- 物流用品(20)
- 農具(18)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 測定用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 保管用品(9)
- 溶接用品(9)
- 安全保護具(8)
- 安全標識(7)
- 研磨材(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(4)
- 整備工具・収納(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 機構部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- SMC(2,171)
- Optibelt(699)
- ニッサン(628)
- BIGM(丸山製作所)(495)
- RS PRO(360)
- マルヤス電業(327)
- オカムラ(岡村製作所)(308)
- KITO(キトー)(292)
- Igus(イグス)(258)
- ホンダ(201)
- ストア・エキスプレス(142)
- IDEC(和泉電気)(126)
- MAZDA(マツダ)(112)
- SKF(日本エスケイエフ)(109)
- SIEMENS(106)
- スマイル[家具](90)
- TRACO POWER(85)
- YAMAHA(ヤマハ)(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ba1」の検索結果

黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,230~税込¥1,353~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
200x300mm クロス(錆取り&防錆)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤エスコ品番EA929BA-1寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)危険物の類別非危険物![[5列12段]パーツキャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563786-130313-02.jpg)
[5列12段]パーツキャビネット
エスコ(8件のレビュー)¥13,200税込¥14,5201個当日出荷各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。エスコ品番EA661BA-1寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)55×153×41色ダークグレー引出し数5列12段仕切板10枚外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×555有効内寸法・間口(mm)52有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
150x100mm JIS安全ステッカー 保護メガネ着用
エスコ¥410税込¥4511枚当日出荷仕様●サイズ(mm):150×100●表示内容:保護メガネ着用●材質:PVCステッカー●重量:23g●入数:1枚●JIS規格ステッカー●粘着
ウレタンエアーホース(プラグ付)
エスコ¥2,230税込¥2,4531本当日出荷から翌日出荷プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
10mmX20m なまし銅管
エスコ¥23,600税込¥25,9601個当日出荷エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
50mm 圧力計
エスコ¥2,600税込¥2,8601個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
150x 3.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)
エスコ¥525税込¥5781パック(100本)当日出荷材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)150使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)36入数100本
250g 液状ガスケット(嫌気性)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個当日出荷無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止エスコ品番EA933BA-1A使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。寸法(mm)245×80×50色乳白色質量(g)284使用温度範囲(℃)-20~120外観ペースト状施工温度(℃)10以上危険物の類別非危険物
6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)
エスコ¥45,700税込¥50,2701個翌日出荷ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30ホース内径(Φmm)6.5エスコ品番EA124BA-1取付金具(二次側)ソケット取付金具(一次側)プラグ常用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5ホース外径(Φmm)10
4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4外径(Φmm)12全長(mm)18.5最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4最大トルク(N・m)0.8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BA-1仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
670x460x 960mm/6段 ツールワゴン
エスコ¥75,100税込¥82,6101個翌日出荷エスコ品番EA956BA-1材質スチール質量(kg)51引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×4個、大:569×397×154(H)×2個
酸素用プラグ (4~5mm)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
ロータンクボールタップ
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷仕様対象タンク:S570S、S570B、S570BKS、S570BF、S513BKS、S540S材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
220mm/1400mm 造林鎌(長柄・両刃)
エスコ¥11,500税込¥12,6501本当日出荷仕様両刃何度でも研げる鋭利な刃付けのため最高の切れ味。山の下刈に。全長(mm)1400質量(g)300刃長(mm)220柄長さ(mm)1200材質(刃)刃物鋼(安来鋼白紙2号)
5g 多用途型造形補修剤(白色)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-1色ホワイト耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物![Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61163018-240604-02.jpg)
Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸
エスコ¥13,100税込¥14,4101台翌日出荷「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°
3/8"DR ソケットレンチセット
エスコ¥15,900税込¥17,4901組翌日出荷セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント差込角(sq.)3/8"
バネ式ハカリ (検定付き)
エスコ¥3,700~税込¥4,070~1本翌日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプのばね式はかり。検定品(取引・証明用に使用できます)。ばね秤のニュートンの場合は、「1N=100g」となります。故障の少ない正確さを保つ手秤です。国内にて調整、製造を行なっています。材質シリンダー部:アルミ製、取っ手フック:鉄、目盛盤:ポリエステル全長(mm)300材質(バネ)ピアノ線




![[EA121BA-1用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509682-170510-02.jpg)
![[EA851BA-1用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572310-231110-02.jpg)







![[5列12段]パーツキャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563786-130313-02.jpg)


























![Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61163018-240604-02.jpg)