カテゴリ
- 作業工具(36)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 保管用品(9)
- 測定用品(8)
- 溶接用品(7)
- 研磨材(6)
- 農具(6)
- 物流用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(495)
- KITO(キトー)(259)
- オカムラ(岡村製作所)(196)
- IDEC(和泉電気)(126)
- 萩原(74)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- メディアカバーマーケット(61)
- ホームテイスト(40)
- セブンユニフォーム(39)
- omron(オムロン)(38)
- YKK AP(33)
- エレコム(29)
- SIEMENS(29)
- TKG(27)
- 水本機械製作所(26)
- CKD(25)
- アカギ(25)
- RS PRO(22)
- ブランドをもっと見る
「ba1」の検索結果

黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,230~税込¥1,353~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
200x300mm クロス(錆取り&防錆)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤エスコ品番EA929BA-1寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)危険物の類別非危険物![[5列12段]パーツキャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563786-130313-02.jpg)
[5列12段]パーツキャビネット
エスコ(8件のレビュー)¥13,200税込¥14,5201個当日出荷各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。エスコ品番EA661BA-1寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)55×153×41色ダークグレー引出し数5列12段仕切板10枚外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×555有効内寸法・間口(mm)52有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
ウレタンエアーホース(プラグ付)
エスコ¥2,230税込¥2,4531本当日出荷から翌日出荷プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
10mmX20m なまし銅管
エスコ¥23,600税込¥25,9601個当日出荷エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
50mm 圧力計
エスコ¥2,600税込¥2,8601個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
250g 液状ガスケット(嫌気性)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個当日出荷無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止エスコ品番EA933BA-1A使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。寸法(mm)245×80×50色乳白色質量(g)284使用温度範囲(℃)-20~120外観ペースト状施工温度(℃)10以上危険物の類別非危険物
6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)
エスコ¥45,700税込¥50,2701個翌日出荷ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30ホース内径(Φmm)6.5エスコ品番EA124BA-1取付金具(二次側)ソケット取付金具(一次側)プラグ常用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5ホース外径(Φmm)10
4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4外径(Φmm)12全長(mm)18.5最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4最大トルク(N・m)0.8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BA-1仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
670x460x 960mm/6段 ツールワゴン
エスコ¥75,100税込¥82,6101個翌日出荷エスコ品番EA956BA-1材質スチール質量(kg)51引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×4個、大:569×397×154(H)×2個
酸素用プラグ (4~5mm)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
5g 多用途型造形補修剤(白色)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-1色ホワイト耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
ガス用カプラー (4~5mm)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-12材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1,BB-13〈材質〉適合ホース径(Φmm)4~6
M16x125mm サポートスクリュー付テーパークランプ
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷仕様サポートスクリュー/M16×55エスコ品番EA637BA-16材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)25寸法D(mm)18寸法E(mm)45寸法B(mm)50寸法C(mm)125
M12x100mm サポートスクリュー付テーパークランプ
エスコ¥2,390税込¥2,6291個翌日出荷仕様サポートスクリュー/M12×49エスコ品番EA637BA-12材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)20寸法D(mm)14寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)100
M10x 80mm サポートスクリュー付テーパークランプ
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷仕様サポートスクリュー/M10×39エスコ品番EA637BA-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)15寸法D(mm)11寸法E(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)80




![[EA121BA-1用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509682-170510-02.jpg)



![[5列12段]パーツキャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563786-130313-02.jpg)



















![[EA121BA-2用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509716-170510-02.jpg)