カテゴリ

  • 作業工具(56)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 物流用品(20)
  • 農具(18)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 測定用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 保管用品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 安全保護具(8)
  • 安全標識(7)
  • 研磨材(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 機構部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • SMC(2,146)
  • Optibelt(699)
  • ニッサン(627)
  • BIGM(丸山製作所)(495)
  • RS PRO(363)
  • マルヤス電業(327)
  • オカムラ(岡村製作所)(308)
  • KITO(キトー)(292)
  • Igus(イグス)(258)
  • ホンダ(201)
  • ストア・エキスプレス(139)
  • IDEC(和泉電気)(126)
  • MAZDA(マツダ)(112)
  • SKF(日本エスケイエフ)(109)
  • SIEMENS(107)
  • スマイル[家具](90)
  • TRACO POWER(86)
  • YAMAHA(ヤマハ)(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba1」の検索結果

関連キーワード
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA121BA-1用] カップ エスコ

    [EA121BA-1用] カップ

    エスコ
    5,350税込5,885
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121BA-11
  • [EA851BA-1用]替刃 エスコ

    [EA851BA-1用]替刃

    エスコ
    1,550税込1,705
    1枚
    翌日出荷
    交互刃。木工切断用。
    直径(Φmm)140穴径(Φmm)10適合材木工
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    1,230税込1,353
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 故障探知器 エスコ

    故障探知器

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    ボリューム調節機能。電源:9V電池×1個(BA-1は別売)。
    コード長さ(mm)1150プローブ長(mm)Φ4×188商品タイプ本体のみ
  • 2L バッテリーフィラー エスコ

    2L バッテリーフィラー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    材質PE寸法(mm)133×260×263(H)容量(L)2ノズル径(Φmm)13
  • JIS安全ステッカー(手袋着用) エスコ

    JIS安全ステッカー(手袋着用)

    エスコ
    410税込451
    1枚
    当日出荷
    仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:手袋着用●入数:1枚
  • JIS安全ステッカー(ゴーグル着用) エスコ

    JIS安全ステッカー(ゴーグル着用)

    エスコ
    410税込451
    1枚
    当日出荷
    仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:ゴーグル着用●入数:1枚
  • 200x300mm クロス(錆取り&防錆) エスコ

    200x300mm クロス(錆取り&防錆)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
    成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤エスコ品番EA929BA-1寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)危険物の類別非危険物
  • JIS安全ステッカー(耳栓着用) エスコ

    JIS安全ステッカー(耳栓着用)

    エスコ
    410税込451
    1枚
    当日出荷
    仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:耳栓着用●入数:1枚
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(4件のレビュー)
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安全なツバ付
    用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
  • [5列12段]パーツキャビネット エスコ

    [5列12段]パーツキャビネット

    エスコ(8件のレビュー)
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
    エスコ品番EA661BA-1寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)55×153×41ダークグレー引出し数5列12段仕切板10枚外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×555有効内寸法・間口(mm)52有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
  • JIS安全ステッカー(マスク着用) エスコ

    JIS安全ステッカー(マスク着用)

    エスコ
    410税込451
    1枚
    当日出荷
    仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:マスク着用●入数:1枚
  • 150x100mm JIS安全ステッカー 保護メガネ着用 エスコ

    150x100mm JIS安全ステッカー 保護メガネ着用

    エスコ
    410税込451
    1枚
    当日出荷
    仕様●サイズ(mm):150×100●表示内容:保護メガネ着用●材質:PVCステッカー●重量:23g●入数:1枚●JIS規格ステッカー●粘着
  • M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター エスコ

    M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA584BA-1
  • 10mmX20m なまし銅管 エスコ

    10mmX20m なまし銅管

    エスコ
    23,600税込25,960
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
  • JIS安全ステッカー(保護帽着用) エスコ

    JIS安全ステッカー(保護帽着用)

    エスコ
    410税込451
    1枚
    当日出荷
    仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:保護帽着用●入数:1枚
  • ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコ

    ウレタンエアーホース(プラグ付)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
    材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
  • 50mm 圧力計 エスコ

    50mm 圧力計

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • 台付ふくさ エスコ

    台付ふくさ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1枚
    当日出荷
    台付(表:赤/裏:緑)。慶弔両用。
    材質【ふくさ】ポリエステル寸法(mm)340×340入数(枚)1材質(台)ABS樹脂
  • 仕切り板 エスコ

    仕切り板

    エスコ(2件のレビュー)
    910税込1,001
    1組(60枚)
    当日出荷
    適合EA661BA-10エスコ品番EA661BA-11材質樹脂寸法(mm)サイズ(W×D×H)…52×2×32mm
  • なまし銅管 エスコ

    なまし銅管

    エスコ
    28,700税込31,570
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)1長さ(m)20全長(m)20肉厚(mm)1管外径(Φmm)銅:12外径(Φmm)12
  • スナップリングプライヤー エスコ

    スナップリングプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    3,410税込3,751
    1個
    翌日出荷
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕上研磨仕上げタイプストレート
  • 礼装用ネクタイ エスコ

    礼装用ネクタイ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1本
    翌日出荷
    礼装用。
    材質ポリエステル寸法(mm)87×1390入数(本)1
  • 150x 3.6mm 結束バンド(黒/100本/PP) エスコ

    150x 3.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)

    エスコ
    525税込578
    1パック(100本)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)150使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)36入数100本
  • 6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製) エスコ

    6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)

    エスコ
    45,700税込50,270
    1個
    翌日出荷
    ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30ホース内径(Φmm)6.5エスコ品番EA124BA-1取付金具(二次側)ソケット取付金具(一次側)プラグ常用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5ホース外径(Φmm)10
  • 4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4外径(Φmm)12全長(mm)18.5最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4最大トルク(N・m)0.8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BA-1仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
  • 670x460x 960mm/6段 ツールワゴン エスコ

    670x460x 960mm/6段 ツールワゴン

    エスコ
    75,100税込82,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA956BA-1材質スチール質量(kg)51引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×4個、大:569×397×154(H)×2個
  • 防災用ヘルメット(折りたたみ式/オレンジ) エスコ

    防災用ヘルメット(折りたたみ式/オレンジ)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂オレンジ頭囲(cm)47~62
  • 250g 液状ガスケット(嫌気性) エスコ

    250g 液状ガスケット(嫌気性)

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    当日出荷
    無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
    用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止エスコ品番EA933BA-1A使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。寸法(mm)245×80×50乳白色質量(g)284使用温度範囲(℃)-20~120外観ペースト状施工温度(℃)10以上危険物の類別非危険物
  • 10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)10Aエスコ品番EA469BA-10材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)長さ(m)2
  • 耐炎・耐熱カーボンクロス エスコ

    耐炎・耐熱カーボンクロス

    エスコ
    5,980税込6,578
    1枚
    翌日出荷
    裁断面はほつれ防止加工。JIS A 1323 B種適合品。軽量で柔軟性あり。建築・建設現場、プラント工事の火花除けに。
    材質耐炎繊維厚さ(mm)1.4連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)800
  • 酸素用プラグ (4~5mm) エスコ

    酸素用プラグ (4~5mm)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BA-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
  • ロータンクボールタップ エスコ

    ロータンクボールタップ

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    仕様対象タンク:S570S、S570B、S570BKS、S570BF、S513BKS、S540S材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
  • 220mm/1400mm 造林鎌(長柄・両刃) エスコ

    220mm/1400mm 造林鎌(長柄・両刃)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1本
    当日出荷
    仕様両刃何度でも研げる鋭利な刃付けのため最高の切れ味。山の下刈に。全長(mm)1400質量(g)300刃長(mm)220柄長さ(mm)1200材質(刃)刃物鋼(安来鋼白紙2号)
  • 1/4"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    1/4" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-1
  • 5g 多用途型造形補修剤(白色) エスコ

    5g 多用途型造形補修剤(白色)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
    用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-1ホワイト耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
  • スプレーガン エスコ

    スプレーガン

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    下カップ付き。
    用途大型スプレーガン、噴出量重視の厚塗りに
  • Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 エスコ

    Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸

    エスコ
    13,100税込14,410
    1台
    翌日出荷
    「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
    仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°
  • 3/8"DR ソケットレンチセット エスコ

    3/8"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    15,900税込17,490
    1組
    翌日出荷
    セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント差込角(sq.)3/8"
  • バネ式ハカリ (検定付き) エスコ

    バネ式ハカリ (検定付き)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1本
    翌日出荷
    スタンダードタイプのばね式はかり。検定品(取引・証明用に使用できます)。ばね秤のニュートンの場合は、「1N=100g」となります。故障の少ない正確さを保つ手秤です。国内にて調整、製造を行なっています。
    材質シリンダー部:アルミ製、取っ手フック:鉄、目盛盤:ポリエステル全長(mm)300材質(バネ)ピアノ線