カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 物流用品(5)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 農具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • Optibelt(96)
  • Igus(イグス)(77)
  • オカムラ(岡村製作所)(42)
  • RS PRO(26)
  • SMC(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • スマイル[家具](20)
  • ホンダ(18)
  • Kawasaki(18)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • KTC(13)
  • イトーキ(13)
  • 渡辺電機工業(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • TKG(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba14」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS安全ステッカー(マスク着用) エスコJIS安全ステッカー(マスク着用)エスコ
410税込451
1枚
当日出荷
仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:マスク着用●入数:1枚アズワン品番65-2303-05
1・1/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ1・1/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)エスコ
9,610税込10,571
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BA-14
ブラインドリベット(皿頭) エスコブラインドリベット(皿頭)エスコ
550税込605
1袋(40本)
翌日出荷
アルミフランジ。スチールシャフト。皿頭。
材質アルミ
14mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ14mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
AC125V/15A 接地アダプター エスコAC125V/15A 接地アダプターエスコ(1件のレビュー)
775税込853
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BA-14特性接地付
40-100mm 軸用スナップリングプライヤー/45° エスコ40-100mm 軸用スナップリングプライヤー/45°エスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)210軸穴種別軸用エスコ品番EA590BA-14
25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤) エスコ25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-71
0-300℃ 静止表面用センサー(K熱電対) エスコ0-300℃ 静止表面用センサー(K熱電対)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701BA-14
雌ねじプラグ(アルミ製) エスコ雌ねじプラグ(アルミ製)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
形状プラグ
170mm/ 350mm 中厚鎌(左きき用) エスコ170mm/ 350mm 中厚鎌(左きき用)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
材質炭素鋼全長(mm)350刃長(mm)170柄長さ(mm)210アズワン品番64-7906-85
130mm/ 275mm 収穫鎌 エスコ130mm/ 275mm 収穫鎌エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
材質炭素鋼全長(mm)275刃長(mm)130柄長さ(mm)210アズワン品番64-7906-82
25mmx6.0m 荷締ストラップ(赤) エスコ25mmx6.0m 荷締ストラップ(赤)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)6使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-75
25mmx5.0m 荷締ストラップ(赤) エスコ25mmx5.0m 荷締ストラップ(赤)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-74
25mmx4.0m 荷締ストラップ(赤) エスコ25mmx4.0m 荷締ストラップ(赤)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-73
180mm/ 380mm 薄 鎌(片刃・左きき用) エスコ180mm/ 380mm 薄 鎌(片刃・左きき用)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
材質炭素鋼全長(mm)380刃長(mm)180柄長さ(mm)330アズワン品番64-7906-84
25mmx3.0m 荷締ストラップ(赤) エスコ25mmx3.0m 荷締ストラップ(赤)エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-72
バックル付収納ケース エスコバックル付収納ケースエスコ
11,600税込12,760
1セット(2個)
翌日出荷
移動に便利なキャスター対応。別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。外れにくいアップロック式。バンドがかけられる溝付き。頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)エスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
工業用ワイパー(クリーンルーム用) エスコ工業用ワイパー(クリーンルーム用)エスコ
22,500税込24,750
1箱(30パック)
翌日出荷
不織布のシートはプラスチック不使用。
材質リヨセル+レーヨン枚数100サイズ(mm)250×250
ホグリングステンレス製 エスコホグリングステンレス製エスコ
860税込946
1個(80個)
翌日出荷
ステンレススチール製。
用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)80先端先丸内寸(mm)かしめ:5.5口幅(mm)15.5線径(mm)2
145mm カッターナイフ(ソフトグリップ/替刃10枚付セット) エスコ145mm カッターナイフ(ソフトグリップ/替刃10枚付セット)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA589BE-10
M14-1.5  [メトリック]リコイルキット(細目) エスコM14-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VA-14BA
M14-1.5  [メトリック]リコイルキット(細目) エスコM14-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VB-14BA
Rc 1" 雌ねじプラグ ストップ付/真鍮製 エスコRc 1" 雌ねじプラグ ストップ付/真鍮製エスコ
6,520税込7,172
1個
翌日出荷
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません自動開閉バルブ内蔵EA140BA-2~-16用
仕様●型:中圧型●材質:真鍮●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:2.9MPa●最高圧力:4.5MPa●ゴム材質:ニトリルゴム●使用温度範囲:-20~80℃●最大締付けトルク値:700kgf/cm2●重量:約337gアズワン品番65-5669-05
M14xP2.0  ボールジョイント(左ネジ) エスコM14xP2.0 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:57 B:23.5 C:40.5ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7969-24
[ステンレス用]ハンドタップ エスコ[ステンレス用]ハンドタップエスコ
4,730税込5,203
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
15,100税込16,610
1本
翌日出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
ハンドタップ(TIN-HTシリーズ) エスコハンドタップ(TIN-HTシリーズ)エスコ
7,940税込8,734
1本
翌日出荷
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度STD
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
8,130税込8,943
1本
翌日出荷
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
8,740税込9,614
1本
翌日出荷
TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
4,940税込5,434
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ) エスコポイントタップ(TIN-POTシリーズ)エスコ
8,550税込9,405
1本
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)エスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
4,290税込4,719
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ガス用プラグ (4~5mm) エスコガス用プラグ (4~5mm)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
用途中間用エスコ品番EA300BA-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)エスコ
8,560税込9,416
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-20セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6