カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • SKF(日本エスケイエフ)(16)
  • SMC(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • 中央精機(4)
  • RS PRO(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • スバル(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • トヨタ(3)
  • 馬印(2)
  • 象印マホービン(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ホンダ(2)
  • NTB(2)
  • Kawasaki(2)
  • 河村電器産業(2)
  • RPM(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba46」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 46mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    46mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    32,000税込35,200
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)46全長(mm)480
  • サドルバンド FDP用/2個 EA440BAシリーズ エスコ

    サドルバンド FDP用/2個 EA440BAシリーズ

    エスコ
    765税込842
    1パック(2個)
    翌日出荷
    耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
    材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5
  • 収納ケース (バックル付き) エスコ

    収納ケース (バックル付き)

    エスコ
    9,500税込10,450
    1ケース(3個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
    フタありコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 3/8”-3/4”  バンドツール エスコ

    3/8”-3/4” バンドツール

    エスコ
    57,900税込63,690
    1個
    翌日出荷
    締めてカットができます。 ラチェット機構・カッター内蔵。
    用途EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用エスコ品番EA463EE-7全長(mm)335質量(kg)約1.5適合サイズ(mm)【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”)適合厚さ(mm)【バンド】0.76まで
  • ホースクランププライヤー エスコ

    ホースクランププライヤー

    エスコ
    11,400税込12,540
    1丁
    翌日出荷
    クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。リング型。スプリングホースクランプやスプリングバンドリングを掴むことができます。先端チップは交換可能(交換用チップ:EA463PK-16)。