カテゴリ

  • 作業工具(20)

「ba46 ktc」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7sq.ソケットアダプタ KTC

    12.7sq.ソケットアダプタ

    KTC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質質量(g)154差込角(sq.)12.7
  • 9.5sq. ソケットアダプタ KTC

    9.5sq. ソケットアダプタ

    KTC(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5
  • 12.7sq. ソケットアダプタ KTC

    12.7sq. ソケットアダプタ

    KTC(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)12.7
  • インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    全長(mm)150差込角(mm)19穴角6角
  • インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    差込角サイズを変えるアダプターです
    用途インパクトレンチで使用します
  • プレセット型トルクレンチ KTC

    プレセット型トルクレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
    用途規定トルクでのボルトの締付け作業。付属品専用樹脂ケース材質(グリップ)エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットアダプター モノタロウ

    ソケットアダプター

    モノタロウ(365件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • ホイールナット専用トルクレンチ KTC

    ホイールナット専用トルクレンチ

    KTC(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
    用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。 右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) トヨタ、ダイハツ車トラスコ品番807-0914全長(mm)423質量(kg)1.1ヘッド形状ラチェットヘッド差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)103
  • 9.5sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    9.5sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    歯数36差込角(mm)9.5
  • 12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ KTC

    12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ

    KTC(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
    用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)質量(kg)1.1種類単能形差込角(mm)12.7全長L(mm)423ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36負荷方向
  • 6.3sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    6.3sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。 ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
    用途締結トルクの管理に。全長(mm)252質量(g)400差込角(mm)6.3頭部幅(mm)22トルク調整範囲(N・m)3~15最小目盛(N・m)0.1
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(535件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向
  • 12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    12.7sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    用途締結トルクの管理差込角(mm)12.7
  • トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
    用途車両整備や各種機械付属品信頼の校正証明書付全長(mm)533質量(kg)1.72種類プレセット形差込角(mm)12.7高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)40~140最小目盛(N・m)1校正証明書付き
  • ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    種別ソケットアダプター
  • 12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    12.7sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1本
    15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    歯数36差込角(mm)12.7
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向販売区分業務用
  • 12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット KTC

    12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)1.3種類単能形差込角(mm)12.7全長L(mm)423ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36負荷方向
  • 9.5sq.プレロック型トルクレンチ KTC

    9.5sq.プレロック型トルクレンチ

    KTC
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    差込角(sq.)9.5
  • 12.7sq.プレロック型トルクレンチ KTC

    12.7sq.プレロック型トルクレンチ

    KTC
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    差込角(sq.)12.7