カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(78)
  • ホンダ(50)
  • SHIMANO(シマノ)(45)
  • SMC(36)
  • パイロット(27)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • タカチ電機工業(15)
  • Kawasaki(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • オルファ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • CKD(7)
  • SIEMENS(7)
  • ホーリック(7)
  • RITCHEY(7)
  • 日東工器(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • 北川鉄工所(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-010」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ エスコ[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
容量(L)1.4
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズルエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
仕様ロングノズル材質樹脂ノズル長(mm)450
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホースエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
スキマノズル付。充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
材質樹脂ホース長さ(m)1
PPサドル 10個 EA440BBシリーズ エスコPPサドル 10個 EA440BBシリーズエスコ
880税込968
1ケース(10個)
翌日出荷
SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
2,200税込2,420
1本
当日出荷から4日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
420ml 路面標識専用プライマー エスコ420ml 路面標識専用プライマーエスコ
3,800税込4,180
1個
当日出荷
アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。
材質トルエン仕様1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)エスコ品番EA983BB-10容量(mL)420タイプスプレー含有量(%)(トルエン)65~75
180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) エスコ180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)エスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
エスコ品番EA982BB-10A質量(g)約260材質(ベルト)ポリエステル
60mm 圧力計 エスコ60mm 圧力計エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
ブルドン管方式。
接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
M24x137mm サポートスクリュー エスコM24x137mm サポートスクリューエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-24L材質焼入鋼質量(g)820寸法D1(mm)137寸法K(mm)20寸法LS(mm)137寸法DM24適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)エスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-10セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
注入型計量容器 エスコ注入型計量容器エスコ
795税込875
1個(10個)
翌日出荷
プラスチック製。
入数(本)10
1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリエスコ品番EA573BB-10先端形状ボールポイント
10mm 片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ10mm 片口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)10全長(mm)105
M10x100mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコM10x100mm サポートスクリュー付ステップクランプエスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
仕様サポートスクリュー/M10×39エスコ品番EA637BB-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)20寸法D(mm)11寸法E(mm)70寸法B(mm)30寸法C(mm)100
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-10A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
水道用フレキパイプ エスコ水道用フレキパイプエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
RC1・1/4”雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコRC1・1/4”雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
38,900税込42,790
1個
翌日出荷
取付ねじRc1-1/4”常用圧力(MPa)3材質SUS304仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵中圧型
M10x 39mm サポートスクリュー エスコM10x 39mm サポートスクリューエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-10材質焼入鋼質量(g)52寸法D1(mm)39寸法K(mm)8寸法LS(mm)39寸法DM10適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
M10x 49mm サポートスクリュー エスコM10x 49mm サポートスクリューエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-12材質焼入鋼質量(g)96寸法D1(mm)49寸法K(mm)10寸法LS(mm)49寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
M12x 94mm サポートスクリュー エスコM12x 94mm サポートスクリューエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-12L材質焼入鋼質量(g)145寸法D1(mm)94寸法K(mm)10寸法LS(mm)94寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
25A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ25A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)エスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
仕様等価管長:0.8m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
電動ブロワ エスコ電動ブロワエスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
M10x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM10x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-10BB
M10x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM10x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HE-10BB
ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコポイントタップ (CPM V コーティング)エスコ
4,360税込4,796
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD