カテゴリ
- 溶接用品(5)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- タカチ電機工業(15)
- 堀内機械(13)
- Kawasaki(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- SMC(3)
- パイロット(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- brembo(3)
- SIEMENS(3)
- アルインコ(2)
- BIKEHAND(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- ラムマウント(2)
- ミツビシ(2)
- VISHAY(2)
- ブランドをもっと見る
「bb-014」の検索結果

40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個当日出荷仕様等価管長:0.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体水ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
調整器用ガス用カプラー
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷用途調整器用エスコ品番EA300BB-14材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
ガス用プラグ (6~9mm)
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BB-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
ガス用プラグ (4~5mm)
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)
エスコ¥8,560税込¥9,4161セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)
エスコ¥8,560税込¥9,4161セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-20セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
ポイントタップ (CPM V コーティング)
エスコ¥8,180税込¥8,9981本3日以内出荷から4日以内出荷Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD