カテゴリ
- バイク純正部品(71)
- 制御機器(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- 船舶用品・漁業資材(37)
- 事務用品(31)
- 機構部品(23)
- 自動車補修部品(22)
- 自転車部品(18)
- 作業工具(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 自動車純正部品(13)
- バイク部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 切削工具(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 電動工具(8)
- 学童・教育用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 家電(6)
- 空圧工具(6)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全用品(4)
- 住設機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 防犯用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- Kawasaki(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- SHIMANO(シマノ)(45)
- SIEMENS(7)
- SMC(36)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- エスコ(25)
- オルファ(8)
- タカチ電機工業(15)
- パイロット(26)
- フエニックス・コンタクト(18)
- ホンダ(50)
- ホーリック(7)
- 北川鉄工所(5)
- 日東工器(6)
- 桑名金属工業(5)
- 象印マホービン(5)
- ブランドをもっと見る

パイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GR
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻当日出荷外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。 粗面にもつきやすい強粘着タイプです。用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。粘着力(N/10mm)4.0引張強度(N/10mm)60特性強粘着2018年トラスコ掲載ページ6 1959![HA100-692BB 10m HDMIケーブル ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430368-231113-02.jpg)
HA100-692BB 10m HDMIケーブル ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
ホーリック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷18Gbps高速伝送対応 高品質な映像と音声を忠実に伝送します。Ultra HD Blu-rayなどの、4K/HDR出力に対応したコンテンツの再生、及び対応デバイスとの接続に最適なケーブルです。 4K/60p対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)に比べ、より自然でリアルな明暗描写が可能なHDRに対応しています。 BT.2020対応 従来のBT.709より広い色域をカバーし、実在する物体色の99.9パーセントを再現可能なBT.2020に対応しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用色ブラックケーブル長(m)10コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約20.3×11.0×54.5最大解像度4K/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約7.3ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
ビークプロテクションキット MT-BB010MS
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BB010MS。販売備考:キャンセル不可商品です。 Blue with Black, White, Red &; Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F900GS ADVENTURE 24-。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW F900GS Adventure (24-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW F900GS Adventure (24-)タイプBeak Protection Kit
ダクタイル ゲート 10-DSRF-N BB 10-DSRF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ハンドル 8UC7111-1BB10/8UC7161-1BB10用 青 Sentron 8UC7
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き)は、8UC7111-1BB10 / 8UC7161-1BB10 のアクセサリです。ハンドルの色は濃い青色です仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1414アズワン品番65-7797-22
ニンジャ バケットオンベルト
UNGER(ウンガー)¥11,980税込¥13,1781個欠品中スクイジー、ウォッシャー、スクレーパーが収納できる耐久性のあるプラスチック製ホルダー -全ての必要なツールを携帯するのに便利です -はしご、屋内など狭いスペースでの使用に最適 -BB010にはスクイジーラバーを保護するプロテクター付き
吸着 消臭 すきまテープ
LEC(レック)(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷便器のカーブにしっかりフィットし、汚れを防ぐすき間テープです。タレたおしっこを吸収し、落としにくいすき間汚れと臭いをおさえます。ダイワボウノイ(株)が開発した消臭繊維「デオメタフィG」を使用。トイレの臭いのもととなるアンモニアや硫化水素を吸収します。くり返し洗濯できます。洗濯することで消臭効果が回復します。跡を残さずに、くり返し貼りはがしができます。洗濯時にも使えるように2本入りです。材質(表面)ポリエステル60%・レーヨン40%(消臭繊維使用)、(裏面)アクリル樹脂100%取付方式吸着寸法(cm)60×8×0.3使用場所トイレ
六角ニップル
AirTAC(1件のレビュー)¥44~税込¥48~1個当日出荷から4日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。使用温度範囲(℃)0~150規格デュアルオネジストレートジョイント最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
TOOL UT-BB110 10mm Allen Wrench
Campagnolo(カンパニョーロ)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ウルトラトルククランクセット用工具です。寸法(mm)10
クイック継手 延長ブッシュ
コガネイ¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形式延長ブッシュ(継手)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![HA100-692BB 10m HDMIケーブル ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430368-231113-02.jpg)