カテゴリ
- 溶接用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SHIMANO(シマノ)(48)
- タカチ電機工業(14)
- brembo(12)
- 日清ヨーク(4)
- ニチバン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- イマオコーポレーション(2)
- オーエッチ工業(2)
- オーム電機(2)
- パイロット(2)
- ミヤコ自動車(2)
- BIKEHAND(2)
- BRAKING(2)
- ヒットマンルアーズ(2)
- ブランドをもっと見る
「bb-13」の検索結果

30x1400mm ショルダーベルト
エスコ¥1,690税込¥1,8591個当日出荷滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。エスコ品番EA927BB-130材質ポリエステルベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)1400
38x1400mm ショルダーベルト
エスコ(2件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001個当日出荷滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。エスコ品番EA927BB-138材質ポリエステルベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1400
6.0x 8.0mmx 50m コントロール銅管
エスコ¥60,800税込¥66,8801個翌日出荷エスコ品番EA436BB-13厚さ(mm)1全長(mm)50長さ(m)50肉厚(mm)1外径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)6仕上外径(mm)8銅管径(Φmm)6
M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷エスコ品番EA948BB-13A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
67x117x28.5mmFM/AMポケットラジオ
エスコ¥2,830税込¥3,1131個翌日出荷付属品モノラルイヤホン, 乾電池エボルタ単3形×2本質量(g)(乾電池を含む/含まず)159/111電源単3電池2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×28.5×117
225kg/50mmx4.15mベルト荷締機(ラチェット式/灰)
エスコ¥4,190税込¥4,6091個翌日出荷エスコ品番EA982BB-13A材質ポリエステル質量(g)約880フック全長(mm)100フック口幅(mm)28
パーツケーストレー
エスコ¥145税込¥1601個当日出荷プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53色橙入数(個)1
ガス用カプラー (4~5mm)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-12材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1,BB-13〈材質〉適合ホース径(Φmm)4~6
4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)
エスコ¥8,560税込¥9,4161セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-20セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)
エスコ¥8,560税込¥9,4161セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
ヘルメット用内装
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷適合ヘルメット:EA998BB-11A~13A、EA998BB-21A~23A、EA998BJ-2材質ハンモック:樹脂成形、ヘッドバンド:樹脂成形





![20x190mm [超硬付]ケレンスクレーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06155362-260416-02.jpg)