カテゴリ
- 機構部品(5)
- 溶接用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ParkerTAIYO(62)
- オカムラ(岡村製作所)(55)
- SHIMANO(シマノ)(47)
- タカチ電機工業(15)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- KITO(キトー)(6)
- brembo(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ベッセル(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- Advantech(アドバンテック)(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- オーエッチ工業(2)
- ダイキン工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 武蔵ホルト(2)
- モトコマ(2)
- ブランドをもっと見る
「bb-9」の検索結果
![[黒]熱収縮チューブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)
[黒]熱収縮チューブ
エスコ(7件のレビュー)¥3,880~税込¥4,268~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-91材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)スチール
M6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-9A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥935税込¥1,0291個翌日出荷エスコ品番EA948BB-93材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)8寸法D(Φmm)36取付部おねじねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)スチール
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-90材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-92材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)スチール![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773699-260624-02.jpg)
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。仕様ロングノズル材質樹脂ノズル長(mm)450![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773708-260624-02.jpg)
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース
エスコ¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷スキマノズル付。充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。材質樹脂ホース長さ(m)1
8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)
エスコ¥8,560税込¥9,4161セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-10セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9




![[黒]熱収縮チューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)







![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773717-260624-02.jpg)
![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773699-260624-02.jpg)
![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773708-260624-02.jpg)