カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 制御機器(30)
  • オフィス家具(21)
  • 自動車補修部品(16)
  • バイク部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全標識(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-21」の検索結果

関連キーワード
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブギーボード BB-21 キングジム

    ブギーボード BB-21

    キングジム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    胸ポケットにぴったりおさまる、上質な風合いの電子パッド。カバンやポケット内で画面が擦れないカバー付きモデルが新登場。何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド。場所を選ばず、どこでも使える
    セット内容本体、コイン型リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、カバー:PU、マイクロファイバー寸法(mm)W76×D13×H100質量(g)約67使用電池コイン型リチウム電池(CR2025)1個使用環境温度(℃)10~40書換え回数約5万回保管環境0℃~45℃RoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)W62×H83(約4インチLCD)
  • ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン) 矢崎化工

    ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン)

    矢崎化工(5件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    汎用的にお使いいただけるザルです。 ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
    用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。 お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに材質ポリエチレン耐熱温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) 3M(スリーエム)

    スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

    3M(スリーエム)
    849税込934
    1パック(6巻)
    当日出荷から43日以内出荷
    新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。 数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。 夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。 手で切断可能。
    ブルーテープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
  • カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB]

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB21SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB21SA

    brembo
    5,698税込6,268
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB21SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】K100LT ABS(89-89)、K100RS ABS(88-89)、K75(90)、K75RT(91-96)、R100RS(93-95)、R80R(93-94)
  • ベストカラー 松謙

    ベストカラー

    松謙
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
    用途綿・麻・レーヨンの染色内容量(mL)500タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量
  • カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    カーボンブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リョービ用カーボンブラシ
    用途リョービ用のカーボンブラシです。
  • メラミンお子様食器「ベン&ベティー」 丸ランチ皿 千羽鶴印(エンテック)

    メラミンお子様食器「ベン&ベティー」 丸ランチ皿

    千羽鶴印(エンテック)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    お子様食器「ベンアンドベティー」シリーズ。洗浄器対応。
    食器の種類子供用食器材質メラミン樹脂形状丸皿
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    38,980税込42,878特価
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • じょうご エスコ

    じょうご

    エスコ(1件のレビュー)
    230税込253
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    フィルター付耐油性、耐酸性、耐燃料性。
    材質高密度ポリエチレン
  • 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ

    全方向ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
    用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
  • 部品 造作溝切 PG21BB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 造作溝切 PG21BB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 大開ワニ口クリップセット CUSTOR(クストー)

    大開ワニ口クリップセット

    CUSTOR(クストー)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(2個)
    当日出荷
    細線から極太線までグリップ。
    用途バッテリーターミナル・ボディアース。付属品絶縁カバーセット内容大口グリップ 赤 黒 2個組電流(A)30電圧(V)100最大開口(mm)28.6
  • 書芸呉竹 純黒 呉竹

    書芸呉竹 純黒

    呉竹
    3,998税込4,398
    1本(1.8L)
    翌々日出荷
    純油煙を原料とし、独自の製法で造り上げた超微粒子の作品制作用書道用液です。 作品用書道用液 艶のある重厚な黒で、淡墨ではやや赤味を帯びる。 膠系。
    材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)111×268×123
  • 部品 造作溝切 PG21BB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 造作溝切 PG21BB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    品番339298部品名称ハンドルカバー(メタリックシルバ)形状図番22A
  • 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT

    北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)

    THECUT
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • マイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    マイクロ小型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    ●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。 ●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
    電源(V)AC100仕様2ステージ付属品ケース質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度15ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付きオイル量(mL)150ポール2ポール
  • ボールロックシステム ボルトインマウントブッシュ BB2 BB2-13 イマオコーポレーション

    ボールロックシステム ボルトインマウントブッシュ BB2 BB2-13

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1ケース(200枚)
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SCM439質量(g)60寸法A(mm)11.56寸法F(mm)4.5寸法D(mm)4.4寸法E(mm)7.6表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上寸法B(mm)(-0.01/-0.02)35寸法C(mm)13寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
    電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個仕様2ステージ付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
  • 300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ

    300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)

    エスコ
    5,540税込6,094
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BB-21線径(Φmm)1.2
  • [伸縮式]除草鎌 エスコ

    [伸縮式]除草鎌

    エスコ(1件のレビュー)
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。藻刈り及び水際での除草に最適。取付はネジ式で簡単に取り付けられます。
  • カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB]

    TOYOX(トヨックス)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)法規制RoHS2修正規制適合
  • ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    50,980税込56,078
    1台
    3日以内出荷
    ●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 ●真空計標準装備 ●実用新案登録第3184485号
    用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。電源(V)AC100仕様2ステージ付属品真空計付きトラスコ品番852-0924質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度40ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)オイル量(mL)150ポール2ポール
  • BB2 ボルトインマウントブッシュ イマオコーポレーション

    BB2 ボルトインマウントブッシュ

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • 小型真空ポンプ JAPPY

    小型真空ポンプ

    JAPPY
    35,980税込39,578
    1セット
    翌日出荷
    エアコン取付工事時の真空引き作業にご使用いただけます 電磁弁式オイル逆流防止機能付 ルームエアコンの取り付け工事に最適 小型で軽量!ルームエアコンの施工時に最適!
    内容量(mL)(オイル)230本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×155×240
  • カムロック カプラー オネジ ブロンズ BR[633-BB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー オネジ ブロンズ BR[633-BB]

    TOYOX(トヨックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • 小便器洗浄管 エスコ

    小便器洗浄管

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    仕様洗浄管サイズ:Φ16×260mm材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム
  • ボールロックシステム ボルトインマウントブッシュ BB2 BB2-16 イマオコーポレーション

    ボールロックシステム ボルトインマウントブッシュ BB2 BB2-16

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1ケース(100枚)
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SCM439質量(g)60寸法A(mm)11.56寸法F(mm)4.5寸法D(mm)4.4寸法E(mm)7.6表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上寸法B(mm)(-0.01/-0.02)37寸法C(mm)16寸法G(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • 720x620mm 路面道路標識[徐行] エスコ

    720x620mm 路面道路標識[徐行]

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    文字内容徐行取付方式裏面接着剤付材質軟質ラミプレート仕様裏面接着剤付、裏紙付、表面エンボス加工エスコ品番EA983BB-21寸法(mm)720×620×1
  • R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    全長(m)10最高使用圧力(MPa)14エスコ品番EA115BB-21材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体
  • 熱中症注意ボード NB-B2 グリーンクロス

    熱中症注意ボード NB-B2

    グリーンクロス
    2,198税込2,418
    1枚
    5日以内出荷
    熱中症注意ボードは、軽くて丈夫なスチレンボードを使用しております。脚を付けて立てかけても、そのまま壁に貼り付けても使用できます。予防法や対処法が細かく記載されており、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。
    用途熱中症への注意喚起に。厚さ(mm)5寸法(mm)515×728質量(kg)0.4サイズB2
  • チャック部品 3個セット 北川鉄工所

    チャック部品 3個セット

    北川鉄工所
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tナットです。
  • ヘルメット(エアライト) エスコ

    ヘルメット(エアライト)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用、電気用。あごひも付。グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
    用途飛来落下物、墜落時保護材質ABS樹脂ホワイト質量(g)370規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用、電気用)シリーズエアライト頭囲(cm)53~62
  • メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF GB[制御機器]

    メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF

    GB[制御機器](1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.1
  • (8794B)アウタミラー カバー LH ダイハツ

    (8794B)アウタミラー カバー LH

    ダイハツ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • (10100)エンジン アセンブリ スバル

    (10100)エンジン アセンブリ

    スバル
    1,090,000税込1,199,000
    1個
    5日以内出荷
  • SET,KEY SET&SCREW   35014KPBB21 ホンダ

    SET,KEY SET&SCREW 35014KPBB21

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • 折り畳み式ボールカゴ(舟型)幕体 MIKASA (ミカサ)

    折り畳み式ボールカゴ(舟型)幕体

    MIKASA (ミカサ)
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    AC-BC210(折り畳み式ボールカゴ舟型)専用幕体
    材質ナイロン寸法(縦×横×深さ)(mm)500×1230×700