カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(457)
  • 堀内機械(383)
  • YAGEO(216)
  • オカムラ(岡村製作所)(78)
  • ParkerTAIYO(65)
  • SHIMANO(シマノ)(45)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • パイロット(28)
  • ハンマーキャスター(25)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • オーエッチ工業(17)
  • 住友重機械工業(16)
  • Kawasaki(16)
  • タカチ電機工業(15)
  • ホンダ(14)
  • 大正天びん製作所(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb10」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ エスコ

    [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
    容量(L)1.4
  • [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ

    [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
    仕様ロングノズル材質樹脂ノズル長(mm)450
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ

    [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    スキマノズル付。充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
    材質樹脂ホース長さ(m)1
  • 420ml 路面標識専用プライマー エスコ

    420ml 路面標識専用プライマー

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    当日出荷
    アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。
    仕様1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)エスコ品番EA983BB-10材質トルエン容量(mL)420タイプスプレー含有量(%)(トルエン)65~75
  • 60mm 圧力計 エスコ

    60mm 圧力計

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    ブルドン管方式。
    接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • 180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) エスコ

    180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982BB-10A質量(g)約260材質(ベルト)ポリエステル
  • 電動ブロワ エスコ

    電動ブロワ

    エスコ
    13,300税込14,630
    1台
    翌日出荷
  • 1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573BB-10先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 10mm 片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    10mm 片口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)10全長(mm)105
  • RC1・1/4”雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    38,900税込42,790
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質SUS304中圧型常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/4”
  • -40/+200℃ デジタル温度計(伸縮空調センサー付 エスコ

    -40/+200℃ デジタル温度計(伸縮空調センサー付

    エスコ
    30,100税込33,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BB-102
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • 布ペーパー(50枚入) エスコ

    布ペーパー(50枚入)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1セット(50枚)
    翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
  • 2本組 ケレンスクレーパー(超硬付) エスコ

    2本組 ケレンスクレーパー(超硬付)

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA579BB-10材質(刃)超硬
  • コンクリート用振動ドリル エスコ

    コンクリート用振動ドリル

    エスコ
    2,330税込2,563
    1セット(5本)ほか
    翌日出荷
    振動専用 コンクリートの穴あけに 振動ドリルでご使用下さい。
  • 565x397x20mm  発泡ポリエチレンフォーム(黒) エスコ

    565x397x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1枚
    翌日出荷
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)20寸法(mm)565×397質量(g)190
  • 100mm ベンチバイス(回転台付) エスコ

    100mm ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA688BB-100材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102
  • M10x100mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコ

    M10x100mm サポートスクリュー付ステップクランプ

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    仕様サポートスクリュー/M10×39エスコ品番EA637BB-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)20寸法D(mm)11寸法E(mm)70寸法B(mm)30寸法C(mm)100
  • 8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ

    8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-10セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
  • 25A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ

    25A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)

    エスコ
    5,510税込6,061
    1個
    翌日出荷
    仕様等価管長:0.8m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
  • [EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター エスコ

    [EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
    仕様●EA864BB-72、-85、-91、-96用ACアダプター●定格入力:AC100V~240V 50/60Hz●定格出力:DC4.5V/1000mA●コード長:約1.8m●適合プラグ:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm●極性:センタープラス
  • 内掛錠 真鍮製 EA951BBシリーズ エスコ

    内掛錠 真鍮製 EA951BBシリーズ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮仕上磨き
  • 565x397x5mm  発泡ポリエチレンフォーム(黄) エスコ

    565x397x5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄)

    エスコ
    560税込616
    1枚
    翌日出荷
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5寸法(mm)565×397質量(g)25
  • 565x397x10mm  発泡ポリエチレンフォーム(黒) エスコ

    565x397x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1枚
    翌日出荷
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)10寸法(mm)565×397質量(g)60
  • M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-10A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • 作業用ベルト エスコ

    作業用ベルト

    エスコ
    5,060税込5,566
    1個
    翌日出荷
    面ファスナーで微調整可能。
    材質ナイロンOD色ベルト幅(mm)45バックル穴無し
  • ヘルメット(エアライトS/通気孔付) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライトS/通気孔付) EA998BBシリーズ

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いず、通気性を高めた内装は、動いたときに空気がより一層よく通り抜けるように設計、涼しさも抜群です。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:ABS樹脂●重量:335g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●通気孔付でさらに快適●あごひも付
  • ヘルメット(エアライトS/通気孔付) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライトS/通気孔付) EA998BBシリーズ

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ホワイト●材質:ABS樹脂●重量:335g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●通気孔付でさらに快適●あごひも付
  • ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付) EA998BBシリーズ

    エスコ
    7,560税込8,316
    1個
    翌日出荷
    軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。ゆがみの少ないHGシールド 移出成型により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく、視界がクリアです。衝撃吸収の
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:イエロー●材質:ABS樹脂●重量:400g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●シールド面を帽体内部に出し入れ自由●あごひも付
  • ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付) EA998BBシリーズ

    エスコ
    7,560税込8,316
    1個
    翌日出荷
    軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。ゆがみの少ないHGシールド 移出成型により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく、視界がクリアです。衝撃吸収の
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:ABS樹脂●重量:400g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●シールド面を帽体内部に出し入れ自由●あごひも付
  • 掛金 鋼板製/黒 EA951BBシリーズ エスコ

    掛金 鋼板製/黒 EA951BBシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    材質鋼板
  • 453kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ

    453kg ベルト荷締機(ステンレス製)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ステンレスバックル
  • ドライバー (-/パワーG 絶縁・電工) エスコ

    ドライバー (-/パワーG 絶縁・電工)

    エスコ
    560税込616
    1本
    翌日出荷
    マグネット付き。ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。六角軸形状。先端にマグネットが付いており、ねじが落ちにくくなっています。
    軸長(mm)100先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)6.0×0.9
  • CDコンポ(BLuetooth対応) エスコ

    CDコンポ(BLuetooth対応)

    エスコ
    26,300税込28,930
    1台
    翌日出荷
    付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様重低音:ON/OFFあり質量(g)1900形式スピーカー:フルレンジ消費電力(W)11(待機時:0.5)電源AC100V 50/60Hz機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFMプリセット機能局数:最大20局入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)スピーカーユニット5.5cmコーン型サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
  • ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付) EA998BBシリーズ

    エスコ
    7,560税込8,316
    1個
    翌日出荷
    軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。ゆがみの少ないHGシールド 移出成型により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく、視界がクリアです。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ホワイト●材質:ABS樹脂●重量:400g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●シールド面を帽体内部に出し入れ自由●あごひも付
  • ヘルメット(エアライトS/通気孔付) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライトS/通気孔付) EA998BBシリーズ

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いず、通気性を高めた内装は、動いたときに空気がより一層よく通り抜けるように設計、涼しさも抜群です。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:イエロー●材質:ABS樹脂●重量:335g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●通気孔付でさらに快適●あごひも付
  • 100x 2.5mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ

    100x 2.5mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)

    エスコ
    315税込347
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)22入数100本
  • 100A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    100A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    26,100税込28,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-100形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び100A
  • 角棒ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ エスコ

    角棒ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4(皿6)