カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 堀内機械(383)
  • ParkerTAIYO(62)
  • SMC(49)
  • イマオコーポレーション(32)
  • ハンマーキャスター(20)
  • タカチ電機工業(16)
  • オーエッチ工業(12)
  • KITO(キトー)(11)
  • YAGEO(10)
  • 住友重機械工業(9)
  • パイロット(8)
  • ホンダ(8)
  • ニシキ工業(8)
  • brembo(7)
  • CKD(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • 東洋バルヴ(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb15」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA707BB-15用] 替テストリード エスコ

    [EA707BB-15用] 替テストリード

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1セット
    翌日出荷
    EA707BB-15用替テストリード
    仕様●全長:約600mm●コード長:約470mm●ピン長:18mm●リード線規格:線径:AWG22, 0.3sq
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    ¥4,840税込¥5,324
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 60mm 圧力計 エスコ

    60mm 圧力計

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    翌日出荷
    ブルドン管方式。
    接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • シートメタルオープニングプライヤー エスコ

    シートメタルオープニングプライヤー

    エスコ
    ¥18,200税込¥20,020
    1個
    翌日出荷
    折り重ねた板金を再度広げる際に使用。板金の端をプライヤーの下あごにひっかけて挟み、広げます。
  • ばね式はかり エスコ

    ばね式はかり

    エスコ
    ¥4,420税込¥4,862
    1本
    翌日出荷
    手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
    用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    ¥555税込¥611
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316入数(個)1
  • 750kg/45mmx4.6mベルト荷締機(ラチェット式/グレー) エスコ

    750kg/45mmx4.6mベルト荷締機(ラチェット式/グレー)

    エスコ
    ¥5,730税込¥6,303
    1個
    翌日出荷
    材質(ベルト)ポリエステル
  • 8.0x10.2mmx 10m コントロール銅管 エスコ

    8.0x10.2mmx 10m コントロール銅管

    エスコ
    ¥20,500税込¥22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-15厚さ(mm)1全長(mm)10長さ(m)10肉厚(mm)1外径(Φmm)10.2チューブ外径(Φmm)8仕上外径(mm)10.2銅管径(Φmm)8
  • 布ペーパー(50枚入) エスコ

    布ペーパー(50枚入)

    エスコ
    ¥6,800税込¥7,480
    1セット(50枚)
    翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
  • PPサドル 10個 EA440BBシリーズ エスコ

    PPサドル 10個 EA440BBシリーズ

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1ケース(10個)
    翌日出荷
    SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
  • 150x 3.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ

    150x 3.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)36入数100本
  • 150mm ベンチバイス(回転台付) エスコ

    150mm ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    ¥33,800税込¥37,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA688BB-150材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)150
  • 路面道路標識 エスコ

    路面道路標識

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1枚
    翌日出荷
    ターポリン、ゴム製。非粘着。片面印刷。撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。
  • 99mm 掛 金(ステンレス製) エスコ

    99mm 掛 金(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA951BB-15
  • AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形) エスコ

    AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)

    エスコ
    ¥89,800税込¥98,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-15A型式SF-PRO質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L保護方式IP44
  • 収納ケース エスコ

    収納ケース

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1台
    翌日出荷