カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(184)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 制御機器(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • バイク部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 保管用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb17」の検索結果

関連キーワード
318件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サブ セット ST. ロック キ (BB17) MAZDA(マツダ)

    サブ セット ST. ロック キ (BB17)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • CBB型コマーシャルベアリング イースタン精工

    CBB型コマーシャルベアリング

    イースタン精工(20件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    工業製品、商業製品の回転部分に幅広く使用されており、摩擦が小さく、装置全体の効率と寿命を改良するのに大きな効果を果たしています。 研磨をしないハウジングや軸等を有する組立品に使用すると最適です。このハウジングに簡単案プレス作業で圧入できるよう、外カバーに軟鋼材を使用しており、通し孔の位置決めを簡単にできるよう、フランジがついております。
    用途キャスター用。公差d+2/-0公差D+2/-0
  • [EA864BB-17A用] 増設子機 エスコ

    [EA864BB-17A用] 増設子機

    エスコ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    翌日出荷
    。本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
    仕様●EA864BB-17A用増設子機●電源:充電台親機・充電台/ACアダプター DC5V 子機/ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh●サイズ:充電台充電台/85(W)×57(D)×70(H)mm 子機/57(W)×22(D)×137(H)mm●重量:充電台/約60g 子機/約110g(充電池含む)●消費電力:(待受時)約0.1W(充電時)約1.1W●材質:ABS樹脂●電波到達距離:見通し距離 約100m●使用環境条件:周囲温度/0℃~40℃●無線通信方式:1.9GHz DECT準拠方式●付属品:充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長/約1.8m)子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)●チャイム音 3種類
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BBシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モータータイプクラッチ
  • ネオブンカツブーツ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ネオブンカツブーツ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    分割型樹脂製ブーツ 分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。 材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ 大洋製器工業

    グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
    用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池切れお知らせライト付防犯ブザー レイメイ藤井

    電池切れお知らせライト付防犯ブザー

    レイメイ藤井
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    電池切れお知らせ機能付き。「連続20分間の鳴動」ができない電池残量になると、本体内蔵のLEDライトが点滅し、交換時期をお知らせ。 高レベルな防水防塵仕様。雨天時や砂場で遊んでも安心な防水防塵性能IP64。 夜道も安心・安全な高輝度広角反射シール付き。 笛でもSOS!大音量で鳴るホイッスル付き。
    用途防犯ブザー付属品固定ベルト/テスト用単4形乾電池×1本材質(本体)ABS/(金具)鉄+ニッケルメッキ/(ホイッスル)アルミ合金/(固定ベルト)ポリエステル/(反射シール)PVC質量(g)44(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×78(付属品含まず)使用電池単4形乾電池×1本防塵防水性能IP64連続動作時間鳴動:120分以上音量(dB)90以上(本体より1m前方で測定)
  • すぐ鳴る防犯ブザー ブルー レイメイ藤井

    すぐ鳴る防犯ブザー ブルー

    レイメイ藤井
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    本体を握って簡単に吹鳴する防犯ブザー・簡単吹鳴&誤操作防止デザイン緊急時に本体を握り警報ボタンスイッチを1秒間押すだけで吹鳴。止める時は3秒間長押しでストップ。止め方を知らない不審者に効果抜群。普段はスイッチに触れにくい新デザイン・電池切れお知らせ機能電池残量が少なくなると、LEDライトが点滅して交換時期をお知らせします・高レベル生活防水(IPX5)ゲリラ豪雨でも安心の防水性能IPX5。※噴流水に対して有害な影響がないレベル・コイン電池式(CR2032×2) テスト用2個付属・2019年キッズデザイン賞受賞・大音量90db・安全性能合格品・光を反射し、夜道でも安心・安全な高輝度広角反射シール付き・ランドセルにしっかり固定できる固定専用ベルト付。 手元を明るくできる照射ライト付き。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×32.5×84使用電池コイン電池2個(CR2032)防水性ゲリラ豪雨でも安心の高レベル生活防水(IPX5)音量(dB)90
  • 規格袋0.025mm サンキョウプラテック

    規格袋0.025mm

    サンキョウプラテック
    ¥759税込¥835
    1冊(100枚)
    4日以内出荷
    色透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンテナーB#17FC(BB) サンコー(三甲)

    サンテナーB#17FC(BB)

    サンコー(三甲)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)4辺中央適合(嵌合)サンテナーB#7FC、サンテナーB#17FC(MM)、サンテナーB#17FC(BM)、サンテナーB#17FC(MB)、サンテナーB#17FC(MB-A)、サンテナーB#17FC(MB-B)、サンテナーB#17FC(MB-C)、サンテナーB#17FC(MB-D)、SNコンテナーC#19FC、SNコンテナーC#24FC種別B17FC (BB)材質PP色ブルー容量(L)16.8有効内寸(mm)510×403×73外寸(mm)550×435×90内寸(mm)513×406×81機構4辺ラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750)適合カード差し45型(ワンタッチ式)嵌合商品サンテナー B17FC MB-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×435×90
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316入数(個)1
  • 路面道路標識 エスコ

    路面道路標識

    エスコ
    ¥5,900税込¥6,490
    1枚
    翌日出荷
    粘着。粘着式、取外し可能。片面印刷。厚い質感のビニールをラミネートしています。表面は滑り止めエンボス加工をしています。
    材質ビニール内容STOPサイズ(mm)430×430×0.2(t)
  • バンドソーブレード IKURATOOLS(育良精機)

    バンドソーブレード

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(5本)
    当日出荷から28日以内出荷
    耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています。 低振動、低騒音のブレードです。
    用途鉄・非鉄・ステンレス等の切断に
  • ブギーボード BBシリーズ キングジム

    ブギーボード BBシリーズ

    キングジム
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    7日以内出荷
    自立して書きやすく、見やすい、スタイラス2本付きで、2人同時記入が可能、マグネット内蔵で、金属面に貼り付け可能
  • シム アジャスト (1NBB) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (1NBB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
  • リポワイプ・ベース詰め替え用 日精[清掃用品]

    リポワイプ・ベース詰め替え用

    日精[清掃用品]
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(250枚)
    当日出荷
    静電気除去効果の高い界面活性剤を使用したウェットワイパーです。 拭き取り性能に優れたパルプ混ポリエステル不織布を使用しております。 丈夫な不織布を使用しており、繊維や毛羽が残りにくいです。 静電気除去効果が高い界面活性剤を使用しております。 塗装面に影響を及ぼしにくい配合をしております。 比較的手肌に優しい洗浄剤を配合使用しております。
    用途塗装下地処理、静電気の除去、ゴミ・汚れの除去作業に。パテ・塗装面の研磨後の表面洗浄と静電気の除去に。静電気が付きやすいFA・OA機器の清掃に。トラスコ品番419-0294材質パルプ・ポリエステル不織布色白シートサイズ(mm)150×300
  • ベース弦 D'Addario

    ベース弦

    D'Addario
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷
    フォスファーブロンズは張りのある低音を求めているアコースティック・ベース・プレイヤーに定評のあるベース弦です。滑らかな指ざわりのため、思い通りのピッキング、プラッキングをお楽しみいただけます。EXPコーティング仕様のものもラインナップしています。
  • 8.0x10.2mmx 50m コントロール銅管 エスコ

    8.0x10.2mmx 50m コントロール銅管

    エスコ
    ¥77,500税込¥85,250
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA436BB-17厚さ(mm)1長さ(m)50外径(Φmm)10.2
  • 17mm 片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    17mm 片口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥5,410税込¥5,951
    1個
    4日以内出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)17全長(mm)160
  • (16BB1)FCクーリングイオンエクスチェンジャ インレット ホース トヨタ

    (16BB1)FCクーリングイオンエクスチェンジャ インレット ホース

    トヨタ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
  • ケーブルクランプ 椿本チエイン

    ケーブルクランプ

    椿本チエイン
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
  • バンドソーブレード IKURATOOLS(育良精機)

    バンドソーブレード

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(5本)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    耐久性に優れたコバルトハイスバイメタルブレード 低騒音、低振動のコンビネーションブレード 豊富なバリエーション
    厚さ(mm)0.65
  • (10100)エンジン アセンブリ スバル

    (10100)エンジン アセンブリ

    スバル
    ¥889,000税込¥977,900
    1個
    5日以内出荷
  • 『パーツ販売』17 BB-X ハイパーフォース SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』17 BB-X ハイパーフォース

    SHIMANO(シマノ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)

    椿本チエイン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB) SMC

    ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB)

    SMC
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    9日以内出荷
    取付方式(B) DINレール取付
  • 替刃メスハンドル No.3XL 全長250mm BBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    替刃メスハンドル No.3XL 全長250mm BBシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    15日以内出荷から24日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
  • ARM Series(ARM11BB1) SMC

    ARM Series(ARM11BB1)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
  • マニホールドレギュレータ ARM11 SMC

    マニホールドレギュレータ ARM11

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(B)正面
  • インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENS

    インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.75 kW ACモータ

    SIEMENS
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    Sinamics V20 - フィルタなし単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。特長と利点。単相入力。フィルタなし。端子にはUSS及びMODBUS RTU。ワイド電圧範囲。V/f及びV2/fのエコモード。高度な冷却設計。電源なしでパラメータ荷重。ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途:。遠心ポンプ。
    仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mmアズワン品番65-7290-34
  • ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様 SMC

    ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷から46日以内出荷
  • インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENS

    インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.75 kW ACモータ

    SIEMENS
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    7日以内出荷
    Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途: 遠心ポン
    仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mmアズワン品番65-7292-53
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S160B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S160B~

    堀内機械
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
    使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)160呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S140B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S140B~

    堀内機械
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
    使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)140呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S180B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S180B~

    堀内機械
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    9日以内出荷
    【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
    使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)180呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21