カテゴリ
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 堀内機械(383)
- ParkerTAIYO(62)
- SMC(49)
- イマオコーポレーション(32)
- ハンマーキャスター(20)
- タカチ電機工業(16)
- オーエッチ工業(12)
- KITO(キトー)(11)
- YAGEO(10)
- 住友重機械工業(9)
- パイロット(8)
- ホンダ(8)
- ニシキ工業(8)
- brembo(7)
- CKD(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- 東洋バルヴ(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ブランドをもっと見る
「bb15」の検索結果
特価
![[EA707BB-15用] 替テストリード エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547233-220413-02.jpg)
[EA707BB-15用] 替テストリード
エスコ¥1,030税込¥1,1331セット翌日出荷EA707BB-15用替テストリード仕様●全長:約600mm●コード長:約470mm●ピン長:18mm●リード線規格:線径:AWG22, 0.3sq
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥4,840税込¥5,3241本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
60mm 圧力計
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷ブルドン管方式。接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
ばね式はかり
エスコ¥4,420税込¥4,8621本翌日出荷手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
8.0x10.2mmx 10m コントロール銅管
エスコ¥20,500税込¥22,5501個翌日出荷エスコ品番EA436BB-15厚さ(mm)1全長(mm)10長さ(m)10肉厚(mm)1外径(Φmm)10.2チューブ外径(Φmm)8仕上外径(mm)10.2銅管径(Φmm)8
布ペーパー(50枚入)
エスコ¥6,800税込¥7,4801セット(50枚)翌日出荷金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
PPサドル 10個 EA440BBシリーズ
エスコ¥880税込¥9681ケース(10個)翌日出荷SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
150x 3.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)
エスコ¥835税込¥9191パック(100本)翌日出荷材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)36入数100本
路面道路標識
エスコ¥18,000税込¥19,8001枚翌日出荷ターポリン、ゴム製。非粘着。片面印刷。撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。
AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)
エスコ¥89,800税込¥98,7801個7日以内出荷仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-15A型式SF-PRO質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L保護方式IP44




![[EA707BB-15用] 替テストリード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547233-220413-02.jpg)