カテゴリ
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 堀内機械(184)
- SMC(20)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- タカチ電機工業(8)
- サンコー(三甲)(6)
- PMA(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 太陽技研(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- 椿本チエイン(3)
- パイロット(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Vesrah(3)
- ミツビシ(3)
- brembo(3)
- 大阪魂(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- ブランドをもっと見る
「bb17」の検索結果
特価
![[EA864BB-17A用] 増設子機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761634-240528-02.jpg)
[EA864BB-17A用] 増設子機
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷。本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。仕様●EA864BB-17A用増設子機●電源:充電台親機・充電台/ACアダプター DC5V 子機/ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh●サイズ:充電台充電台/85(W)×57(D)×70(H)mm 子機/57(W)×22(D)×137(H)mm●重量:充電台/約60g 子機/約110g(充電池含む)●消費電力:(待受時)約0.1W(充電時)約1.1W●材質:ABS樹脂●電波到達距離:見通し距離 約100m●使用環境条件:周囲温度/0℃~40℃●無線通信方式:1.9GHz DECT準拠方式●付属品:充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長/約1.8m)子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)●チャイム音 3種類
路面道路標識
エスコ¥5,900税込¥6,4901枚翌日出荷粘着。粘着式、取外し可能。片面印刷。厚い質感のビニールをラミネートしています。表面は滑り止めエンボス加工をしています。材質ビニール内容STOPサイズ(mm)430×430×0.2(t)




![[EA864BB-17A用] 増設子機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761634-240528-02.jpg)