カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(459)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- 制御機器(64)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- 住設機器(28)
- 自動車補修部品(28)
- 機構部品(27)
- 測定用品(26)
- バイク純正部品(25)
- 自動車純正部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- パソコン/周辺機器(18)
- メカニカル部品(16)
- 事務用品(16)
- 物流用品(14)
- オフィス家具(13)
- 切削工具(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- バイク部品(9)
- 作業工具(8)
- 研磨材(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 建材・エクステリア(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 家電(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 電動工具(5)
- 保管用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- バッテリー・電装(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(6)
- INAX(LIXIL)(28)
- ParkerTAIYO(62)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- SIEMENS(16)
- SMC(75)
- VIBRA(新光電子)(6)
- イマオコーポレーション(16)
- エスコ(29)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- サンドビック(6)
- タカチ電機工業(25)
- ダイキン工業(12)
- パイロット(9)
- フエニックス・コンタクト(8)
- ホンダ(18)
- 堀内機械(383)
- 大正天びん製作所(15)
- 日東工器(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト




ブギーボード BB-20
キングジム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷機能とデザイン性を高めた約8.5インチの電子メモパッド。1.スッキリデザイン 消去ボタンを側面に配置することで本体サイズがよりコンパクトになり、デザインもスッキリ。2.スタイラスホルダー スタイラスは利き手に合わせて本体上部の左右どちらからも装着可能。3.なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶仕様スタイラスホルダー○、ストラップホール○、消去ロック機構○セット内容本体、コイン型リチウム電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質ABS寸法(mm)W134×D7×H191質量(g)約116使用環境温度(℃)10~40書換え回数約3万回保管環境0℃~45℃RoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)W128×H182(約8.5インチLCD)
バイオコート BB20セット 1箱 20回分入
テイト微研¥4,798税込¥5,2781箱(20回分)13日以内出荷排便の悪臭である硫化水素、メチルメルカプタン、低級脂肪酸を効果的に消臭、分解します。 1箱で20回分の排便処理ができます。 塵芥車などで回収する際にポリ袋が破損しても悪臭が発生しません。 薬品ではないので人体にも安全です。仕様●材料:微生物製剤(紛体)、不溶性●製剤袋:微生物製剤の袋はアルミ蒸着●入数(1箱あたり):15g入×20袋、ポリ袋/黒色 45L×20枚入●サイズ(1箱あたり):W170×D115×H15mm●重量(1箱あたり):1,120gアズワン品番67-6608-50
特専黒刃(特大H)
オルファ(33件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(20枚)当日出荷特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。適合本体101B、151BG、196B種別特大刃長(mm)126刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル グローブ 20-DGF-N BB 20-DGF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ゲート 20-DSFR-N BB 20-DSRF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
プラスチック握り玉 BB(芯金入り)
MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷材質プラスチックねじインサート(芯金)あり使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
リサーチラボノート(エントリーモデル)
コクヨ(8件のレビュー)¥619税込¥6811冊当日出荷研究者が研究活動の内容を自ら整理・記録し、第三者による確認を取るための研究記録用ノート。研究者の貴重な財産になると共に、研究成果を知的財産権として保護する際の、重要な証拠資料にもなりえます インクやボールペンでの筆記に適した紙質のA4サイズ。見開きしやすい無線とじ製本仕様です。表紙はタイトル欄付きで、研究テーマや使用期間が記入できます コクヨが大学研究者と共同開発した商品。ノートのふちには改ざん防止パターンを印刷し、ページには連番を記入するための枠を設けることで中抜きや改ざんができない仕様になっています。本文ページは、法的証拠書類にするための認証の日付と認証者のサイン欄がついた5mm方眼罫です 1.発明者をめぐっての問題が生じた場合、真の発明者を証明するための証拠資料にもなりえます。2.共同研究・開発者のそれぞれの貢献度・成果配分を判断する材料にもなります。3.発明日を立証する証拠資料とすることもできます(米国においては「先発明」が重用視されます)。仕様背見出しシール2片付き材質表紙/板紙サイズA4枚数52紙厚(g/m2)85縦(mm)297横(mm)210紙質中紙/上質紙罫方眼罫罫幅(mm)5製本無線とじ
CBB型コマーシャルベアリング
イースタン精工(20件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷工業製品、商業製品の回転部分に幅広く使用されており、摩擦が小さく、装置全体の効率と寿命を改良するのに大きな効果を果たしています。 研磨をしないハウジングや軸等を有する組立品に使用すると最適です。このハウジングに簡単案プレス作業で圧入できるよう、外カバーに軟鋼材を使用しており、通し孔の位置決めを簡単にできるよう、フランジがついております。用途キャスター用。公差d+2/-0公差D+2/-0
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥8,590税込¥9,4491本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ブレッドボード OBシリーズ
シグマ光機¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から12日以内出荷表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン¥4,498税込¥4,9481箱(6個)当日出荷簡易包装でシュリンクパックを削減できます用途書類や図面の貼り合わせ。ポスターやカレンダーの掲示。レイアウトや編集作業にトラスコ品番124-6991材質粘着剤/アクリル系色白基材古紙パルプ配合率40%再生紙特性両面、ミシン目付き、カッター付き
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
ベビーベルトン
日東工器¥62,980税込¥69,2781台当日出荷ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
ベストカラー
松謙¥3,398税込¥3,7381本(500mL)当日出荷から翌々日出荷学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。用途綿・麻・レーヨンの染色タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量内容量(mL)500
防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
2極防水(防滴)コネクターセット
矢崎総業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷防滴のコネクターですのでエンジンルーム等でご使用いただけます。用途電装品の増設にセット内容2極コネクターセットオス・メス各2個、ギボシオス・メス各4個適合電線径(Φmm)2.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムクーラント 原液 バックインボックス
ミヤコ自動車¥14,980税込¥16,4781個(20L)当日出荷から翌々日出荷有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。用途自動車用クーラント液付属品コック付種別原液タイプ希釈して使用危険物の類別非危険物希釈率(%)50
ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工
インターコムマリン(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻(15m)当日出荷から9日以内出荷マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。色ブラック
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
AIOULE(ふじわら)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W
大同メタル工業(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から9日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
メニューボード(カラーボードタイプ)
ナカバヤシ(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷両面使えて折りたたみ可能なメニューボード。 マグネット使用可能。材質(フレーム)天然木(パイン材)(盤面)スチール(裏板)MDF色ダーク木目RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 BB
大洋製器工業¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷から5日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
カウンターブラケット
ケイ・ジー・ワイ工業(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷エンボス調仕上げから生まれる、落ち着いた重厚感と、スマートさを兼ね備えたブラケット。材質スチール板厚(mm)3仕上エンボス塗装棚受け金具L型棚受け
JIS規格シャックル(BB型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
JISシャックル M級 ドブ BB
大洋製器工業¥6,298税込¥6,9281個当日出荷スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、ボルト・ナット止めタイプ、バウタイプ
強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kg
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性。内容量…20kg液性アルカリ性
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら