カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 保管用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • CKD(6)
  • INAX(LIXIL)(28)
  • ParkerTAIYO(62)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • SIEMENS(16)
  • SMC(75)
  • VIBRA(新光電子)(6)
  • イマオコーポレーション(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • サンドビック(6)
  • タカチ電機工業(25)
  • ダイキン工業(12)
  • パイロット(9)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • ホンダ(18)
  • 堀内機械(383)
  • 大正天びん製作所(15)
  • 日東工器(8)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb20」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    ¥8,590税込¥9,449
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 給水栓エルボ エスコ

    給水栓エルボ

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    形状エルボ
  • 60mm 圧力計 エスコ

    60mm 圧力計

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    翌日出荷
    ブルドン管方式。
    接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • ばね式はかり エスコ

    ばね式はかり

    エスコ
    ¥6,640税込¥7,304
    1本
    翌日出荷
    手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
    用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
  • 8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ

    8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)

    エスコ
    ¥8,560税込¥9,416
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • 10.0x12.2mmx 20m コントロール銅管 エスコ

    10.0x12.2mmx 20m コントロール銅管

    エスコ
    ¥56,300税込¥61,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-20形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)20外径(Φmm)12.2
  • 50A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ

    50A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)

    エスコ
    ¥13,900税込¥15,290
    1個
    翌日出荷
    仕様等価管長:1.0m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体水ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    ¥755税込¥831
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316入数(個)1
  • 203x 4.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ

    203x 4.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)52入数100本
  • 25mm/200mm コンビネーションプライヤー エスコ

    25mm/200mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532BB-200全長(mm)200種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6
  • 雄ねじプラグ(アルミ製) エスコ

    雄ねじプラグ(アルミ製)

    エスコ
    ¥3,010税込¥3,311
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド エスコ

    1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド

    エスコ
    ¥4,360税込¥4,796
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573BB-20先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • PPサドル 10個 EA440BBシリーズ エスコ

    PPサドル 10個 EA440BBシリーズ

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1ケース(10個)
    翌日出荷
    SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
  • 200mm ベンチバイス(回転台付) エスコ

    200mm ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    ¥41,700税込¥45,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA688BB-200材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)200口幅(mm)200
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
  • 熱中症予防表示板 エスコ

    熱中症予防表示板

    エスコ
    ¥9,600税込¥10,560
    1台(1台)
    翌日出荷
    材質本体:スチール 数字札:ABS樹脂寸法(mm)450×300×20質量(g)740板厚(mm)0.5取付穴(mm)4×4ヶ所
  • 200mm ペンチ(ステンレス製) エスコ

    200mm ペンチ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)質量(g)465呼び長さ(mm)200
  • 106x98x53mm パーツケース小皿(8個) エスコ

    106x98x53mm パーツケース小皿(8個)

    エスコ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
    エスコ品番EA508E-3材質プラスチック寸法(mm)106×98×53色ブルー/クリア
  • 70x49x53mm パーツケース小皿(24個) エスコ

    70x49x53mm パーツケース小皿(24個)

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
    エスコ品番EA508E-1材質プラスチック寸法(mm)70×49×53色グリーン
  • パーツケーストレー エスコ

    パーツケーストレー

    エスコ
    ¥145税込¥160
    1個
    当日出荷
    プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
    用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53色橙入数(個)1
  • 98x71x53mm パーツケース小皿(12個) エスコ

    98x71x53mm パーツケース小皿(12個)

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌々日出荷
    EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。仕切板1枚付(取り外し可)。
    エスコ品番EA508E-2材質プラスチック寸法(mm)98×71×53色オレンジ
  • 注入型計量容器 エスコ

    注入型計量容器

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個(10個)
    翌日出荷
    プラスチック製。
    入数(本)10
  • M10x 39mm サポートスクリュー エスコ

    M10x 39mm サポートスクリュー

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-10材質焼入鋼質量(g)52寸法D1(mm)39寸法K(mm)8寸法LS(mm)39寸法DM10適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • M10x 49mm サポートスクリュー エスコ

    M10x 49mm サポートスクリュー

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-12材質焼入鋼質量(g)96寸法D1(mm)49寸法K(mm)10寸法LS(mm)49寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • M24x137mm サポートスクリュー エスコ

    M24x137mm サポートスクリュー

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-24L材質焼入鋼質量(g)820寸法D1(mm)137寸法K(mm)20寸法LS(mm)137寸法DM24適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • 替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ エスコ

    替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1箱(2個)
    翌日出荷
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:1A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.0g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズ
  • ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコ

    ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1個
    翌日出荷
    最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68
  • ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコ

    ポイントタップ (CPM V コーティング)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
    材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD