カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ParkerTAIYO(62)
  • オカムラ(岡村製作所)(35)
  • タカチ電機工業(20)
  • 呉竹(10)
  • EBM(江部松商事)(10)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • VISHAY(9)
  • CKD(5)
  • 東日興産(TN)(5)
  • スリーピース(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • オーム電機(4)
  • サンドビック(4)
  • ニッサチェイン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ハミルトンビーチ(4)
  • サカタ製作所(4)
  • KSフィルター(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb25」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    13,400税込14,740
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    4,460税込4,906
    1巻(100m)
    当日出荷から翌日出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • 給水栓エルボ エスコ

    給水栓エルボ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    形状エルボ
  • 25A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    25A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び25Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-25
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • 250mmx3/8インチ オフセット エクステンションバー エスコ

    250mmx3/8インチ オフセット エクステンションバー

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8全長(mm)250エスコ品番EA618BB-250
  • [伸縮式]除草鎌 エスコ

    [伸縮式]除草鎌

    エスコ(1件のレビュー)
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。藻刈り及び水際での除草に最適。取付はネジ式で簡単に取り付けられます。
  • インスタントセメント エスコ

    インスタントセメント

    エスコ
    2,720税込2,992
    1袋
    翌日出荷
    水を加えるだけで簡単に施工できます。砕石を骨材としたセメント製品のため、圧縮強度が大きいので、テラス、土間、ガレージ等に最適です。
    材質石灰質厚さ(mm)最低施工厚:10以上を奨励使用温度範囲(℃)約5~30厚さ最高施工厚:特になし可使時間(分)約15内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積300×670mm+AW6190:BB6190(25mm厚)