カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ニッサチェイン(4)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • BIKEHAND(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • Apacer(2)
  • EARTH MAN(1)
  • イチグチ(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • H&H(1)
  • エイト(1)
  • オイレス工業(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • オルファ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • テイエルブイ(TLV)(1)
  • ニチバン(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)

「bb25」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    13,400税込14,740
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    4,460税込4,906
    1巻(100m)
    当日出荷から翌日出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • じょうご エスコ

    じょうご

    エスコ(1件のレビュー)
    515税込567
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    フィルター付耐油性、耐酸性、耐燃料性。
    材質高密度ポリエチレン
  • 給水栓エルボ エスコ

    給水栓エルボ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    形状エルボ
  • 25A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    25A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び25Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-25
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • 250mmx3/8インチ オフセット エクステンションバー エスコ

    250mmx3/8インチ オフセット エクステンションバー

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8全長(mm)250エスコ品番EA618BB-250
  • PPサドル 10個 EA440BBシリーズ エスコ

    PPサドル 10個 EA440BBシリーズ

    エスコ
    990税込1,089
    1ケース(10個)
    翌日出荷
    SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
  • 250x 4.8mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ

    250x 4.8mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)68入数100本
  • LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    25,700税込28,270
    1個
    翌日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
    仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):90●直径:6.4mm●カラー:ライトグレー●RoHS対応品規格CAT6
  • LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    。曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
    規格CAT6
  • [伸縮式]除草鎌 エスコ

    [伸縮式]除草鎌

    エスコ(1件のレビュー)
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。藻刈り及び水際での除草に最適。取付はネジ式で簡単に取り付けられます。
  • インスタントセメント エスコ

    インスタントセメント

    エスコ
    2,720税込2,992
    1袋
    翌日出荷
    水を加えるだけで簡単に施工できます。砕石を骨材としたセメント製品のため、圧縮強度が大きいので、テラス、土間、ガレージ等に最適です。
    材質石灰質厚さ(mm)最低施工厚:10以上を奨励使用温度範囲(℃)約5~30厚さ最高施工厚:特になし可使時間(分)約15内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積300×670mm+AW6190:BB6190(25mm厚)
  • ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコ

    ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68