カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ParkerTAIYO(59)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • SMC(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • トーダイ(7)
  • ダイキン工業(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • フロンケミカル(3)
  • 東洋技研(3)
  • KSフィルター(3)
  • brembo(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • イトーキ(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb8-2」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローレットノブ (雄ねじ/スチール製) エスコ

    ローレットノブ (雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    360税込396
    1個
    4日以内出荷
    スチール製。1個入り。
    ねじM4×16寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16
  • ペーパータオルボックス エスコ

    ペーパータオルボックス

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
    材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
  • 3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ

    3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]

    エスコ
    8,370税込9,207
    1個
    翌日出荷
    自動開閉バルブ内蔵
    適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-6材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.4取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 1/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ

    1/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    自動開閉バルブ内蔵
    適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-2材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 1/2インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ

    1/2インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]

    エスコ
    5,330税込5,863
    1個
    翌日出荷
    自動開閉バルブ内蔵
    適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-4材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク600材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ

    8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-10セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
  • 1インチ ストップ付メモジプラグ[ステンレス] エスコ

    1インチ ストップ付メモジプラグ[ステンレス]

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    4日以内出荷
    自動開閉バルブ内蔵
    適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-8材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.4取付ねじ1inchPT最大締付トルク1200材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 3/8インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ

    3/8インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]

    エスコ
    3,240税込3,564
    1個
    4日以内出荷
    自動開閉バルブ内蔵
    適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-3材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)7.4取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム